電気笛のおすすめ人気ランキング

2026/04/30更新
129件の「電気笛」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「玉掛け笛」、「クレーン 過巻防止装置」、「クレーン 警報装置」などの商品も取り扱っております。
電子ホイッスル モノタロウランキング1位
ボタンを押すだけで大音量でホイッスルが鳴り響きます。 コンパクトサイズなので持ち運びに便利です。
用途運動場やプール設備などでのホイッスルとして。クマやイノシシなどの野生動物避けとして。材質ABS樹脂(ラバーグリップ)質量(g)約80(電池、ストラップ含む)電源単4乾電池×2本(電池別売)寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)33×107×39音量(dB)約120取扱説明書(1.8MB)
1個
2,498税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

電子ホイッスルHP588 トーエイライトランキング2位
大音量で手のひらにすっぽり収まるコンパクトサイズ
用途プール材質ABS樹脂(ラバーグリップ)質量(g)80(電池、ストラップ含む)電源単4乾電池×2本付(動作確認用)寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)33×107×39(携帯用ストラップ付)アズワン品番64-9510-45音量(dB)約125
1本
3,198税込3,518
当日出荷

電子ホイッスルHP588ー3 トーエイライトランキング3位
3種類の合図音でシーンに合わせて使い分けできます。 合図音切替スイッチ メーカーホームページで鳴音がご視聴いただけます。
材質ABS樹脂(ラバーグリップ)音量(dB)約120質量(g)80(電池、ストラップ含む)
1本
3,798税込4,178
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

電子ホイッスル アーテック[学校教材・教育玩具]ランキング4位
アーテック[学校教材・教育玩具]電子ホイッスル
口をつけずに音を鳴らせるので衛生的。大音量。材質:ABS。サイズ:40×165×40mm。セット内容:本体×1
用途学校・施設の防犯・防災対策や緊急時の備えやワークショップに。寸法(mm)40×165×40セット内容本体×1材質ABS包装形態化粧箱質量(g)100
1個
2,637税込2,901
当日出荷

電子ホイッスル グリーンクロスランキング5位
グリーンクロス電子ホイッスル
ボタン1つで大きな笛音を出せる電子ホイッスルです。 一般的なホイッスルと違い笛の部分に口を付けて息を吹きかける 必要がないので飛沫の心配がなく衛生的に使用できます。 大容量120dbで3種類の音源を切り替えて使用できます。
用途スポーツ競技、アウトドア、緊急時、交通誘導などに。セット内容収納袋、電池取り出し具材質PVCイエロー質量(g)90寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)136.5×38×32.5電池CR2032ボタン電池x4個使用(別売)
1個
3,298税込3,628
当日出荷

2音切替式:2つの音色がワンタッチで選べます。
用途熊よけ対策や運動会で使用できる商品です。材質ABS樹脂付属品ストラップ・乾電池(2本)質量(g)80使用電池単4乾電池アズワン品番64-6568-77音量(dB)120寸法(長さL×幅W×高さH)(cm)13×3.6×3.6
1本
5,998税込6,598
当日出荷

【特長】悪天候でも使用できる防水性能IP×5
用途スポーツシーンでの指示・合図・誘導等にセット内容本体×1・ネックストラップ×1・保障規定書×1電源単4形乾電池×3本(市販品)騒音値(dB)約85~105/m防滴構造IP×5
1個
2,598税込2,858
当日出荷

3種類のホイッスル音が選べます。
寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)本体:135×38×33材質ABS樹脂質量(g)57(電池・ストラップ含む)付属品電池は付属しない、使用電池:コイン形リチウム電池CR2032×4個要)ストラップ長さ(cm)約50
1個
3,490税込3,839
当日出荷

4種類の音声を切替て同時使用に対応 同一現場で音を使い分けられます。 操作は電源ボタン1つだけ! 初めての操作でも安心です。 大音量で注意を促します。音量調節スイッチ付。 TMK-02は4種類の音声入り! 同一現場で音を使い分けられます。
セット内容本体、保護カバー、スナップフック材質ABS(本体ケース)質量(g)使用時:約690(乾電池・スナップフック含)使用温度範囲(℃)-10~+50寸法(Φ×高さH)(mm)84×139.8動作表示赤色LED使用場所屋外/屋内音声内容(1)擬音:ピピピピ・ピピピピ/吊り荷が移動中です。ご注意ください。 (2)アラーム音1 (3)アラーム音2 (4)アラーム音3関連資料(0.3MB)防水性防滴構造音量(dB)最大約90(1m前方)
1個
12,980税込14,278
当日出荷


ブザーは100デシベルの大音量、万が一電池切れであってもホイッスル付なので安心
材質(本体)ABS樹脂質量(g)35電池(ボタン)LR44×3個
1個
1,398税込1,538
当日出荷

2音切替式:2つの音色がワンタッチで選べます。
用途熊よけ対策や運動会で使用付属品ストラップ・乾電池(2本)材質ABS樹脂質量(g)80使用電池単4乾電池音量(dB)120寸法(長さL×幅W×高さH)(cm)13×3.6×3.6
1本
4,998税込5,498
当日出荷

つくし工房吊荷警報器
使用電池単三乾電池×4本音量(dB)下95~上105(A/B/Cモード共)使用時間(時間)約10(95~100dB使用時・A/B/Cモード共)寸法(幅W×高さH)(mm)90×165質量(g)380(単三乾電池4本含む)材質ABS樹脂、シリコン
1個
9,698税込10,668
当日出荷

用途誘導指示・合図、協議審判、災害時の合図にシルバー質量(g)64ひも色ブラック寸法(縦×横×奥行)(mm)200×110×20
1個
2,898税込3,188
当日出荷

カタチは小さく音が大きい。
材質真鍮(クロームメッキ)、他質量(g)14寸法(cm)H4.4×W0.8×0.8
1個
679税込747
当日出荷

ボタンを押すと大音量(最大約120dB)でホイッスル音が鳴り響きます。ホイッスル音3パターン、音量3段階切替え機能付きです。
用途スポーツ競技、アウトドア、緊急時、交通誘導などに。仕様【音】3パターン付属品ストラップ、マイナスドライバー、収納袋材質ABS音量3段階電池単4乾電池×3本(電池別売)サイズ(mm)33×121音量(dB)最大120
1個
2,298税込2,528
当日出荷

日本緑十字社電子ホイッスル
軽量・コンパクトなので携帯に便利です。口を使わないため衛生的です。本体の切り替えスイッチで3種類の合図音の変更ができます。ボタンを押している間は合図音を鳴らし続けることができます。
用途情報伝達ツールに騒音の中や遠くの人への合図に。付属品ベルトループ用コインストラップ、リストストラップトラスコ品番353-8739材質本体:ABS樹脂、グリップ:ラバー保護構造生活防水使用電池単4乾電池×2本(別売)パターン合図音:3種類音量(dB)約120
1個
4,398税込4,838
当日出荷

SOS音付です。音色は計3種。初心者の方も使いやすいシンプル設計です。
用途災害、緊急時、スポーツ、工事現場、工場、作業場などトラスコ品番497-4810セット内容ヘルメットを着けたままでも頭に通るストラップ付き。材質ABS樹脂幅(mm)117赤/黒高さ(mm)32
1個
2,998税込3,298
当日出荷

3種の大音量ホイッスル音、手になじむ持ちやすい形状の電子ホイッスルです。
用途工事現場の合図用に、防犯用に。トラスコ品番358-5589セット内容携帯用ストラップ材質本体部:ABS樹脂、音声ボタン部:シリコン幅(mm)40イエロー高さ(mm)32質量(g)47奥行(mm)125音量(dB)約100
1個
6,598税込7,258
当日出荷

熊よけ対策の商品です。熊よけスプレーです。
用途熊よけ対策用品として。対象動物
1本
26,980税込29,678
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)