電球 10V25Wのおすすめ人気ランキング

2026/04/29更新
127件の「電球 10V25W」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ミニクリプトン電球 20W」、「ミニレフ電球 50形 パナソニック」、「miwa la・ma レバーハンドル」などの商品も取り扱っております。
省エネクリプトン球(10個入り) YAZAWA(ヤザワコーポレーション)ランキング1位
約10%の省エネになります。
口金E17電球の種類クリプトン電球形状ミニクリプトン電球全長(mm)67種類ミニクリプトン電球径(Φmm)35定格寿命(時間)2000質量(g/個)13ガラス色フロストRoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10個)
1,998税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

ミニレフランプ YAZAWA(ヤザワコーポレーション)ランキング2位
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)ミニレフランプ
用途室内装飾・スポットライト・スタンドに。全長(mm)68種類レフ電球定格電圧(V)AC100/110口金E17外径(Φmm)45定格寿命(時間)1000ガラス仕上ホワイト本体質量(g)13仕様屋内用電球形状ミニレフ球RoHS指令(10物質対応)対応電球の種類白熱電球
1個
299税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

交換用電球 24V ダブル S25 日本製 モノタロウランキング3位
Made in Japanの高品質商品です。
用途ストップ/テール、コーナリング、ウインカーランプ適合ストップ、テールランプ定格電力(W)25/10本体寸法(mm)50×Φ26差込口(角度)180度他社参考品番(STANLEY)A4887M他社参考品番(KOITO)4722
1箱(10個)
1,298税込1,428
当日出荷

シングル球S25/BA15s 12V(ブリスターパック) STANLEY(スタンレー電気)ランキング4位
用途バック、コーナリング、ウインカーランプタイプシングル球定格電圧(V)12口金BA15sガラス球形式S25
1個ほか
239税込263
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)


Roadpartner(マツダ)白熱球(S25/BAY15d 24V)
用途ストップ/テール、コーナリング、ウインカーランプ定格電力(W)25/10他社参考品番(STANLEY)A4887M他社参考品番(小糸)4722
1箱(10個)
2,198税込2,418
翌々日出荷

口金E17定格寿命(時間)2000電球の種類ミニクリプトン電球
1個
329税込362
当日出荷
バリエーション一覧へ(16種類の商品があります)

トラックの補修用交換電球です。
用途トラックの交換用電球として適合ウインカーランプ(方向指示灯)・バックランプ(後退灯)クリアタイプダブル球定格電力(W)25、10定格電圧(V)24口金BAY15d本体寸法(mm)52.5xΦ26.5全光束(Lm)440/40 ± 30%定格寿命(時間)160 / 1600ガラス球形式S25他社参考品番(STANLEY)A4887M他社参考品番(KOITO)4722
1箱(10個)
999税込1,099
当日出荷

全国のフォークリフトディーラーが採用しているプロ仕様。フォークリフト専用設計電球型LEDバルブ。長寿命、防水(IP65)。サージ(過電圧)で球切れしにくいIC内臓型
用途フォークリフト専用交換球LED電球仕様【白熱球換算】24V25/10W全長(mm)51電源(V)24口金BAY15Dバルブ径(Φmm)25チップ数39光束(Lm)320/80RoHS指令(10物質対応)対応バルブ種類Sワット数3/0.8W
1個
2,598税込2,858
当日出荷

約10%の省エネになります。
口金E17電球の種類クリプトン電球形状ミニクリプトン電球全長(mm)67種類ミニクリプトン電球径(Φmm)35定格寿命(時間)2000質量(g/個)13RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(5個)
999税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

YAZAWA(ヤザワコーポレーション)ミニレフ球50W
スポット照明、ダウンライト等に最適です。
口金E17定格電圧(V)100/110全長(mm)75質量(g)15消費電力(W)50外径(Φmm)50定格寿命(時間)1000RoHS指令(10物質対応)対応電球の種類ミニレフ球
1個ほか
249税込274
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

40W形約10%節電タイプ アルゴンガスよりも熱伝導率の低いクリプトンガスの封入で長寿命を実現した電球です。外径のコンパクト化によってスポットライト、ダウンライトなど幅広く使用できます。
口金E17電球の種類クリプトン電球形状ミニクリプトン球定格消費電力(W)36定格電圧(V)100全長(mm)67定格寿命(時間)約2000バルブ径(Φmm)35
1個ほか
369税込406
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

60W形約10%節電タイプ アルゴンガスよりも熱伝導率の低いクリプトンガスの封入で長寿命を実現した電球です。外径のコンパクト化によってスポットライト、ダウンライトなど幅広く使用できます。
口金E17電球の種類クリプトン電球形状ミニクリプトン球定格消費電力(W)54定格電圧(V)100全長(mm)67定格寿命(時間)約2000バルブ径(Φmm)35
1個ほか
418税込460
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

用途ストップ/テール、コーナリング、ウインカーランプ口金BAY15dガラス球形式S25クリア仕様24V25-10W全長(mm)48タイプダブル球定格電力(W)25/10定格電圧(V)24
1パック(2個)
499税込549
当日出荷

日本製ミニクリプトン電球 25ワット形 ホワイト仕上げ明るさ同じで10%節電(比)の省電力タイプ屋内専用(屋外使用禁止)
口金E17形状PS-35ホワイト直径(Φmm)35定格100/110V22W全高(mm)67
1個
279税込307
当日出荷

ミニレフ球 室内装飾照明、店舗ディスプレイなどに適しています。 小型タイプの反射形電球。スポットライトやスタンド、ディスプレイに適しています。
全長(mm)68定格寿命(時間)約1000バルブ径(Φmm)45口金E17電球の種類白熱電球電球形状ミニレフ球定格消費電力(W)40定格電圧(V)110ガラス色フロスト
1個
351税込386
当日出荷

約10%の省エネになります。
口金E17電球の種類クリプトン電球形状ミニクリプトン電球全長(mm)67質量(g)13種類ミニクリプトン電球径(Φmm)35定格寿命(時間)2000RoHS指令(10物質対応)対応
1個
229税込252
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

1台
1,898税込2,088
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ(653種類の商品があります)

用途コーナリング、ストップ/テール、メーター、ウインカーライセンスランプタイプダブル球定格電圧(V)12定格電力(W)21/5口金W3×16qガラス球形式T20
1箱(10個)
1,198税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

軽量・コンパクト設計ワイドに明るい広配光設計です。密閉型器具対応省エネ法2027年度目標基準達成
用途屋内用定格電圧(V)100 50/60Hz共用寿命40000時間
1個
474税込521
当日出荷
バリエーション一覧へ(7種類の商品があります)