- 工具の通販モノタロウ
- オフィス家具/照明/清掃用品
- 照明
- 電球
- 電球 120v40wのおすすめ人気ランキング
電球 120v40wのおすすめ人気ランキング
2026/04/29更新107件の「電球 120v40w」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「patlite 12v5w」、「回転灯 LED電球」、「電球 220V 30W」などの商品も取り扱っております。
口金BA15光色クリア仕様120V-40Wエスコ品番EA758ZK-54寸法(mm)Φ35×52
1パック(2個)
¥1,080税込¥1,188
当日出荷
●スワンベース全散光式●適合型式:HKFM-102、HZS-24、HZT-24、AJS-24、AWS-24、AXS-24
用途回転灯用口金BA15sガラス球形式RP35光色クリアー色クリア定格電力(W)35定格電圧(V)12
1箱(10個)
¥2,398税込¥2,638
当日出荷
口金BA15光色クリア仕様220V-30Wエスコ品番EA758ZK-55寸法(mm)Φ35×52
1個
¥1,640税込¥1,804
当日出荷
振動による球切れに強い
用途フォークリフト色クリア
定格電圧(V)24適合散光式警光灯(24V耐振型警光灯)定格電力(W)60口金BA15sガラス球形式RP-35電球白熱電球
1個
¥669税込¥736
当日出荷
用途ヘッドランプ・フォグランプタイプシングル球定格電圧(V)24口金BA15s
用途回転灯用口金BA15sガラス球形式RP35光色クリアー色クリア定格電圧(V)24
PATLITE(パトライト/旧:春日電機)回転灯用電球120V40W
パトライト回転灯用の電球です。耐震用です。
用途回転灯用電球。消費電力(W)40定格電力(W)40W定格電圧(V)120口金BA15Dガラス球形式RP35電球形状ガラス球RP35
1個
¥799税込¥879
当日出荷
用途ヘッドランプ・フォグランプ口金BAY15dガラス球形式RP35色クリアタイプつばなしダブル球定格電力(W)60/60定格電圧(V)24
1箱(10個)
¥5,298税込¥5,828
当日出荷
省電力、長寿命
球切れの心配無用
多彩な対応機種(小型回転灯の高圧仕様に使用可能)
回転灯に最適化した配光特性により、上下方向からの視認性アップ
質量(g)9.8(±15%)消費電力(W)1.7(at AC13.5V)定格電圧(V)AC12(50/60Hz)口金BA15s全光束(Lm)45(at AC13.5V)使用可能機種SKH-Aシリーズ、SKH-EAシリーズ、RH-A/RK-Aシリーズ、WH-A/WK-Aシリーズ、WHS-A/WKS-Aシリーズ、KJSシリーズ、KJシリーズ、KJPVシリーズ、KJTシリーズ、RKPVシリーズ、RKTシリーズ発光色電球色消費電流(mA)130(at AC13.5V)使用周囲温度(℃)-30~+70使用周囲湿度90%RH以下、結露なきこと保存温度範囲(℃)-30℃~+85℃保存湿度範囲90%RH以下、結露なきこと動作電圧AC13.5V(50/60Hz)電圧許容範囲(V)AC11~15LED寿命(時間)約40000
1個
¥2,998税込¥3,298
当日出荷
口金BA15光色クリア仕様220V-40Wエスコ品番EA758ZK-56寸法(mm)Φ35×52
1個
¥1,640税込¥1,804
当日出荷
プレス成型や樹脂成型を得意とし、大型・中型トラック用テールランプ・テールレンズを主体とした創業60年を超えるアフターパーツの優良部品製造会社の商品です。
適合DS-0115用タイプダブル球
1箱(10個)
¥5,998税込¥6,598
4日以内出荷
テール・ブレーキランプ・フロントウインカー等のSMD化に!ノーマルバルブと交換するだけの簡単取り付け!
消費電力も少なく、長くお使いいただけます。