電球 17口のおすすめ人気ランキング

2026/05/03更新
129件の「電球 17口」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「調光器 100V」、「LED ミニクリプトン電球 40形」、「LED 電球 E17 20W」などの商品も取り扱っております。
ミニレフE1715W ELPAランキング1位
ミニレフ球 室内装飾照明、店舗ディスプレイなどに適しています。 小型タイプの反射形電球。スポットライトやスタンド、ディスプレイに適しています。
口金E17電球の種類白熱電球電球形状ミニレフ球定格消費電力(W)15定格電圧(V)110全長(mm)60定格寿命(時間)約1500バルブ径(Φmm)40ガラス色フロスト
1個
499税込549
当日出荷

LED電球 E17 広配光 T6 アイリスオーヤマランキング2位
【電球色/昼白色】【25/40/60形】【単品/2個セット】 トップランナー制度対応、2017年度省エネ法目標基準値達成のLED電球です。 白熱電球のように広範囲に明るい広配光タイプなので、トイレや階段などの照明に最適なLED電球です。 口金サイズがE17口金なので、照明器具を替えることなくご使用いただけます。 密閉形器具にご使用可能です。 誤挿入防止ソケットに対応します。 5年保証で長寿命約40000時間の、ランプ交換の手間が少ないLED電球です。
用途口金サイズがE17の点灯器具に。口金E17定格寿命(時間)40000電球の種類LED
1個ほか
779税込857
当日出荷
バリエーション一覧へ(18種類の商品があります)

シリカホワイト電球 モノタロウランキング3位
屋内用 住宅、デザイン照明、電飾用など幅広く使用できます
全長(mm)105外径(Φmm)60定格寿命(時間)1000
1個
119税込131
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

LED電球 E17 広配光 T5 アイリスオーヤマランキング4位
【電球色/昼白色】【25/40/60形】【単品/2個セット】 トップランナー制度対応、2017年度省エネ法目標基準値達成のLED電球です。 白熱電球のように広範囲に明るい広配光タイプなので、トイレや階段などの照明に最適なLED電球です。 口金サイズがE17口金なので、照明器具を替えることなくご使用いただけます。 密閉形器具にご使用可能です。 誤挿入防止ソケットに対応します。 5年保証で長寿命約40000時間の、ランプ交換の手間が少ないLED電球です。 【LED電球の共通特長】 ・水銀レス・・・環境に有害な水銀を含みません。 ・すぐに明るく・・・LEDは電気を流すと発光する半導体なので、スイッチを入れた直後から明るく点灯します。 ・虫が集まりにくい・・・虫が集まりやすい紫外線領域波長をほとんど出さないので灯具清掃の手間を軽減できます。 ・ON/OFFに強い・・・LEDは、頻繁なスイッチの入/切による劣化がなく寿命が短くなることはありません。 ・低UV/低赤外線・・・紫外線や赤外線をほとんど出さないので、紫外線による色あせや赤外線による熱が気になりません。 【白熱電球をLED電球に変えて節電】 工事不要で今お使いの電球と変えるだけ! 照明器具を替えることなく、ご使用いただけます。 LED電球の寿命は約40,000時間で、手間のかかる交換の回数を減らせます。
口金E17
1個ほか
599税込659
当日出荷
バリエーション一覧へ(17種類の商品があります)

クリプトン球レフ R45E17 22W オーム電機ランキング5位
省電力タイプ。明るさ同じで10%節電
口金E17長さ(mm)68形状R-45定格100/110V-22W直径(mm)45
1個
789税込868
3日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

屋内専用(屋外使用禁止)
口金E17形状R-45定格110V-30W全高(mm)68直径(mm)45ガラス色フロスト
1個
399税込439
当日出荷

きらめきが広がるLED電球フィラメントタイプ 光の広がり約290°全方向タイプ E17口金
全長(mm)67質量(g)約14消費電力(W)1.7定格電圧(V)AC100(50/60Hz)口金E17外径(Φmm)35全光束(Lm)261定格寿命(時間)20000平均演色評価数(Ra)80電球形状クリプトン球25形光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)153.5入力電流(A)0.029電球の種類LED
1個
559税込615
当日出荷

きらめきが広がるLED電球フィラメントタイプ 光の広がり約290°全方向タイプ E17口金
全長(mm)67質量(g)約14消費電力(W)3.6定格電圧(V)AC100(50/60Hz)口金E17外径(Φmm)35定格寿命(時間)15000平均演色評価数(Ra)80電球形状クリプトン球40形入力電流(A)0.062電球の種類LED
1個
749税込824
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

省電力タイプ。明るさ同じで10%節電(従来品比)。屋内専用(屋外使用禁止)
形状R-45定格100/110V-22W全高(mm)68直径(mm)45口金E17ガラス色フロスト
1個
599税込659
4日以内出荷

【電球色/昼白色】【25/40/60形】 白熱電球のように広範囲に明るい広配光タイプなので、トイレや階段などの照明に最適なLED電球です。口金サイズがE17口金なので、照明器具を替えることなくご使用いただけます。調光器対応で密閉形器具にご使用可能です。断熱材施工器具にはご使用できません。誤挿入防止ソケットに対応します。長寿命約40000時間の、ランプ交換の手間が少ないLED電球です。光色はバランスが取れた明るさで過ごしやすい空間を演出する「昼白色相当」と温かみのある「電球色相当」の2種類です。 【LED電球の共通特長】 ・水銀レス・・・環境に有害な水銀を含みません。 ・すぐに明るく・・・LEDは電気を流すと発光する半導体なので、スイッチを入れた直後から明るく点灯します。 ・虫が集まりにくい・・・虫が集まりやすい紫外線領域波長をほとんど出さないので灯具清掃の手間を軽減できます。 ・ON/OFFに強い・・・LEDは、頻繁なスイッチの入/切による劣化がなく寿命が短くなることはありません。 ・低UV/低赤外線・・・紫外線や赤外線をほとんど出さないので、紫外線による色あせや赤外線による熱が気になりません。 【白熱電球をLED電球に変えて節電】 工事不要で今お使いの電球と変えるだけ! 照明器具を替えることなく、ご使用いただけます。 LED電球の寿命は約40,000時間で、手間のかかる交換の回数を減らせます。
1個
1,198税込1,318
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ(12種類の商品があります)

40W形約10%節電タイプ アルゴンガスよりも熱伝導率の低いクリプトンガスの封入で長寿命を実現した電球です。外径のコンパクト化によってスポットライト、ダウンライトなど幅広く使用できます。
口金E17電球の種類クリプトン電球形状ミニクリプトン球定格消費電力(W)36定格電圧(V)100全長(mm)67定格寿命(時間)約2000バルブ径(Φmm)35
1個ほか
369税込406
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

光源にはLEDを使用していますので、消費電力が少ない省エネタイプです。
寿命(設計)30000時間電圧(V)100電球形状ナツメ球電球の種類LED
1個
768税込845
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ(20種類の商品があります)

屋内専用(屋外使用禁止)
口金E17形状R-30全長(mm)40クリア定格110V-15W直径(mm)30
1個
579税込637
6日以内出荷

【電球色/昼白色】【30/40/60/100形】【単品/2個セット】 トップランナー制度対応、2017年度省エネ法目標基準値達成のLED電球です。 白熱電球のように広範囲に明るい広配光タイプなので、リビング・ダイニング・キッチン・脱衣所などの照明に最適なLED電球です。 口金サイズがE26口金なので、照明器具を替えることなくご使用いただけます。 密閉形器具にご使用可能です。断熱材施工器具にはご使用できません。 (※密閉形器具の種類によって、寸法が合わない、熱がこもる等の要因により、使用できなかったり、寿命が短くなる場合があります。) 5年保証で長寿命約40000時間の、ランプ交換の手間が少ないLED電球です。 光色は明るい雰囲気を演出する「昼白色相当」と温かみのある「電球色相当」の2種類です。 【LED電球の共通特長】 ・水銀レス・・・環境に有害な水銀を含みません。 ・すぐに明るく・・・LEDは電気を流すと発光する半導体なので、スイッチを入れた直後から明るく点灯します。 ・虫が集まりにくい・・・虫が集まりやすい紫外線領域波長をほとんど出さないので灯具清掃の手間を軽減できます。 ・ON/OFFに強い・・・LEDは、頻繁なスイッチの入/切による劣化がなく寿命が短くなることはありません。 ・低UV/低赤外線・・・紫外線や赤外線をほとんど出さないので、紫外線による色あせや赤外線による熱が気になりません。
用途口金サイズがE26の点灯器具に。口金E26配光角度(°)220電球の種類LED
1個ほか
579税込637
当日出荷
バリエーション一覧へ(19種類の商品があります)

屋内専用(屋外使用禁止)
口金E17形状R-45全長(mm)68定格110V-10W直径(mm)45ガラス色フロスト
1個
489税込538
8日以内出荷

Panasonic(パナソニック)LED電球E17広配光プレミア調光
明るさ(光束)の調節(調光)は100%~約5%の範囲でできます。
周波数(Hz)50/60共用定格電圧(V)100口金E17定格寿命(時間)40000平均演色評価数(Ra)84電球形状一般球RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合電球の種類LED
1個
3,798税込4,178
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

軽量・コンパクト設計ワイドに明るい広配光設計です。密閉型器具対応省エネ法2027年度目標基準達成
用途屋内用定格電圧(V)100 50/60Hz共用寿命40000時間
1個
474税込521
当日出荷
バリエーション一覧へ(7種類の商品があります)

小形電球40W形相当の明るさ防雨タイプ調光器対応密閉形器具非対応全光束(明るさ)460ルーメン消費電力4.9W耐塵・防噴流形(IP65) ※電気機械器具の外郭による保護等級(IPコード)JIS C 0920:2003による全方向タイプ 配光角270°屋内/屋外両用
全長(mm)81.5質量(g)49電源100V50/60Hz定格寿命(時間)40000最大径(Φmm)35平均演色評価数Ra80エネルギー消費効率(Lm/W)93.9定格電流(mA)53
1個
1,498税込1,648
当日出荷

小形電球25形相当の明るさ防雨タイプ密閉形器具非対応調光器対応全光束(明るさ)260ルーメン消費電力2.7W耐塵・防噴流形(IP65) ※電気機械器具の外郭による保護等級(IPコード) JIS C 0920:2003による全方向タイプ 配光角270°屋内/屋外両用
全長(mm)81.5質量(g)49電源100V50/60Hz定格寿命(時間)40000最大径(Φmm)35平均演色評価数Ra80エネルギー消費効率(Lm/W)96.3定格電流(mA)34
1個
1,398税込1,538
当日出荷

口金E17定格寿命(時間)2000電球の種類ミニクリプトン電球
1個
329税込362
当日出荷
バリエーション一覧へ(16種類の商品があります)