- 工具の通販モノタロウ
- オフィス家具/照明/清掃用品
- 照明
- 電球
- 電球 200Vのおすすめ人気ランキング
電球 200Vのおすすめ人気ランキング
2026/04/29更新2,299件の「電球 200V」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「豆電球 200v」、「電球 200v 60w」、「led 200v 電球」などの商品も取り扱っております。
マルヤス電業30Φパイロット 丸形 トランス式
形状丸取付穴径(Φmm)30.5(+0.5~0)種別トランス付絶縁抵抗(MΩ)100以上(500V)耐電圧(V)充電部とアースの間/(接点部)AC2200 1分間、(照光部)AC2500 1分間定格絶縁電圧(V)AC/DC600定格二次電圧(V)5.5保護構造IP65防油形温度上昇40K以下相対湿度45~85%使用周囲温度(℃)-20~55耐寒耐熱温度(℃)-40~70標高(m)2000以下耐衝撃(m/s2)490耐振動10~55Hz、複振幅0.35mm強度(端子部)0.8N・m 15秒間変圧器二次短絡断線又は発火せず耐温性40℃ 93% 96時間変圧器二次電圧点灯時/定格二次電圧の80%以上(白熱球)
耐振性を備えたフィラメントを使用し、振動、衝撃に強い構造に設計された電球です。
こんな場所に便利。 ・外灯・門灯・工場の保安室に ・振動の多い場所に
電球の種類耐振球電球形状一般電球形定格消費電力(W)100定格電圧(V)110色クリア
1個
¥227税込¥250
当日出荷
1個
¥239税込¥263
当日出荷
ELPAナツメ110V10W
保安用・常夜灯・表示灯に適しています。
小形・低ワットで長寿命設計の電球。
口金E12電球の種類白熱電球電球形状ナツメ球定格消費電力(W)10定格電圧(V)110色ホワイト全長(mm)48定格寿命(時間)約1500バルブ径(Φmm)20
1個
¥159税込¥175
当日出荷
マルヤス電業22Φパイロット 平形 トランス式 樹脂リング
形状丸取付穴径(Φmm)22.3(+0.4~0)温度上昇40K以下強度(端子部)0.8N・m 15秒間使用周囲温度(℃)-20~55種別トランス付絶縁抵抗(MΩ)100以上(500V)相対湿度45~85%耐温性40℃ 93% 96時間耐寒耐熱温度(℃)-40~70耐衝撃(m/s2)490耐振動10~55Hz、複振幅0.35mm耐電圧(V)充電部とアースの間/(接点部)AC2200 1分間、(照光部)AC2500 1分間定格絶縁電圧(V)AC/DC600定格二次電圧(V)5.5標高(m)2000以下変圧器二次短絡断線又は発火せず変圧器二次電圧点灯時/定格二次電圧の80%以上(白熱球)保護構造IP65防油形
振動・衝撃に強いクリア耐振電球
振動の多い場所、門灯や街灯、工事の保安灯に
口金:E26
電球の種類耐震球色(ガラス)クリア定格電圧(V)110
1セット(2個)
¥199税込¥219
当日出荷
口金Wピン式ベース電球形状ナツメ球電圧(V)110エスコ品番EA758ZA-63寸法(mm)Φ20×48消費電力(W)20
1個
¥1,980税込¥2,178
当日出荷
用途屋外・屋内の照明に、各種屋外工事の照明にセット内容灯具、レフ球、バイス電圧(V)200消費電力(W)470口金E39最大口開き(mm)95光源寿命2000時間替球NRF-500.220V使用場所屋内外兼用明るさ(Lm)6400電球の種類レフランプ標準消費電力料金(円/h)11.8
東洋ライテック白熱電球100W形 1600ml(E26)クリア
長さ(mm)110定格電圧(V)100電力(W)90口金E26全光束(Lm)1520平均寿命(時間)1000電球の種類白熱電球
1個
¥169税込¥186
当日出荷
形状丸取付穴径(Φmm)22.3(+0.4~0)温度上昇40K以下強度(端子部)0.8N・m 15秒間使用周囲温度(℃)-20~55種別トランス付絶縁抵抗(MΩ)100以上(500V)相対湿度45~85%耐温性40℃ 93% 96時間耐寒耐熱温度(℃)-40~70耐衝撃(m/s2)490耐振動10~55Hz、複振幅0.35mm耐電圧(V)充電部とアースの間/(接点部)AC2200 1分間、(照光部)AC2500 1分間定格絶縁電圧(V)AC/DC600定格二次電圧(V)5.5標高(m)2000以下変圧器二次短絡断線又は発火せず変圧器二次電圧点灯時/定格二次電圧の80%以上(白熱球)保護構造IP65防油形
口金E26電球の種類シリカ電球色ホワイト質量(g)32定格電圧(V)100定格寿命(時間)2000RoHS指令(10物質対応)対応本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)60×109×60
固有エネルギー消費効率が120Lm/W以上のハイスペックタイプです。
用途口金E26の照明器具に。トラスコ品番161-4818全長(mm)161質量(g)433消費電力(W)100V:21、200V:2.2口金E26定格寿命(時間)50000色温度5000K色温度(K)5000光源色昼白色(5000K)外径(mm)120明るさ(Lm)2780演色指数(Ra)Ra83電球の種類LED標準消費電力料金(円/h)100V:0.57、200V:0.59
1個
¥16,980税込¥18,678
当日出荷
耐振性を備えたフィラメントを使用し、振動、衝撃に強い構造に設計された電球です。
こんな場所に便利。 ・外灯・門灯・工場の保安室に ・振動の多い場所に
電球の種類耐振球電球形状一般電球形定格消費電力(W)60定格電圧(V)110色クリア
1個
¥189税込¥208
当日出荷