- 工具の通販モノタロウ
- トラック用品
- トラック用品・パーツ
- トラック電装
- 電球 24V10Wのおすすめ人気ランキング
電球 24V10Wのおすすめ人気ランキング
2026/04/30更新120件の「電球 24V10W」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「電球 24v5w」、「24v ブレーキランプ」、「BA15S 24V 10W」などの商品も取り扱っております。
口金BA15光色クリア仕様24V-10Wエスコ品番EA758ZK-64寸法(mm)18×35ベースシングル
1セット(3個)
¥780税込¥858
当日出荷
Made in Japanの高品質商品です。
ライセンス、パーキング、ストップランプに使用できます。
シングル球でクリアで10個入りパックです。
用途ポジション、ライセンス、パーキングランプ適合タイプシングル球
1920年創業で純正採用(OEM)もされているオートランプのリーディングカンパニーの商品です。
口金BA15s(つばなし並ピン)定格電圧(V)24適合バックランプ、ウインカー球定格電力(W)21電球形状S25
1箱(10個)
¥2,798税込¥3,078
当日出荷
用途パネル、メーターランプ口金BA9sガラス球形式G14色クリア適合一般タイプシングル球定格電力(W)10定格電圧(V)28
1箱(10個)
¥1,498税込¥1,648
当日出荷
用途ライセンス、パーキング、ストップランプ適合一般(船舶用)接点数2タイプシングル球定格電力(W)10
1箱(10個)
¥1,698税込¥1,868
当日出荷
フィラメントをアンカー吊りすることにより耐振性が向上しました。
特殊ガスでフィラメントに負担をかけることなく明るさを増しています。
国内生産品
タイプシングル球色クリア定格電圧(V)24口金W2.1×9.5dガラス球形式T10RoHS指令(10物質対応)対応
用途ヘッドランプ・フォグランプ口金BAY15dガラス球形式RP35色クリアタイプつばなしダブル球定格電力(W)60/60定格電圧(V)24
1箱(10個)
¥5,298税込¥5,828
当日出荷
高輝度かつ広域な照射角度をあわせ持つ発光ダイオード採用。
用途24V車専用LED使用数(個)1
1セット(2個)
¥1,998税込¥2,198
当日出荷
タイプシングル球
COBタイプのLEDバルブになります。高輝度かつ広域な照射角度を併せ持つ発光ダイオード採用。T10の交換用LED電球です。T10はポジションランプ(車幅灯)やライセンスランプ(番号灯)にルームランプ等、幅広い箇所に使用されています。LEDのため省電力で長寿命です。
用途DC24V車専用寸法(mm)Φ10×26タイプT10定格電力(W)1.5色温度(K)6000~6500LED使用数(個)1(COBタイプ)
1袋(2個)
¥1,298税込¥1,428
当日出荷
Made in Japanの高品質商品です。
用途ストップ/テール、コーナリング、ウインカーランプ適合ストップ、テールランプ定格電力(W)25/10本体寸法(mm)50×Φ26差込口(角度)180度他社参考品番(STANLEY)A4887M他社参考品番(KOITO)4722
1箱(10個)
¥1,298税込¥1,428
当日出荷
STANLEY(スタンレー電気)ウェッジベース電球 24V(ブリスターパック)
用途コーナリング、ストップ/テール、メーター、ウインカーライセンスランプ口金W2.1×9.5dガラス球形式T10色クリア全長(mm)25タイプシングル球定格電力(W)3定格電圧(V)24
1パック(2個)
¥299税込¥329
当日出荷
用途回転灯用口金BA15sガラス球形式RP35光色クリアー色クリア定格電圧(V)24
トラックの補修用交換電球です。
用途トラックの交換用電球として適合ライセンスランプ(番号灯)色クリアタイプシングル球定格電圧(V)24口金BA15s本体寸法(mm)37.5xΦ19ガラス球形式G18
Made in Japanの高品質商品です。
用途ストップ/テール、コーナリング、ウインカーランプ適合バス・トラック用特殊電球定格電力(W)12他社参考品番(STANLEY)A4151他社参考品番(KOITO)3640
1箱(10個)
¥1,498税込¥1,648
当日出荷
色クリア定格電圧(V)12
ELPA火災報知機用24V5
ビル、工場、劇場などの防火設備としての火災報知機に使用する電球です。
口金E12定格消費電力(W)5定格電圧(V)24色クリア全長(mm)48定格寿命(時間)約500バルブ径(Φmm)20
1個
¥209税込¥230
当日出荷
口金10形状T-10色クリア定格24V-0.11A全高(mm)28直径(mm)10
1個
¥179税込¥197
当日出荷