- 工具の通販モノタロウ
- オフィス家具/照明/清掃用品
- 照明
- 電球
- 電球 30V 10Wのおすすめ人気ランキング
電球 30V 10Wのおすすめ人気ランキング
2026/05/01更新166件の「電球 30V 10W」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「電球 100v 10w」、「電球 8V」、「電球 120V15W」などの商品も取り扱っております。
口金E12電球形状ナツメ球電圧(V)30エスコ品番EA758ZA-52寸法(mm)Φ20×48消費電力(W)10
1袋(5個)
¥1,800税込¥1,980
当日出荷
●スワンベース全散光式●適合型式:HKFM-102、HZS-24、HZT-24、AJS-24、AWS-24、AXS-24
保安用・常夜灯・表示灯に適しています。
小形・低ワットで長寿命設計の電球。
口金E12電球の種類白熱電球電球形状ナツメ球定格消費電力(W)10定格電圧(V)110色クリア全長(mm)48定格寿命(時間)約1500バルブ径(Φmm)20
1個
¥99税込¥109
当日出荷
看板用、広告関連ディスプレイなどに適した電球です。
口金E12電球形状中パネル球色クリア全長(mm)34定格寿命(時間)約2000バルブ径(Φmm)13
AV機器パネルに最適。
主に、機器などのパネル面の表示灯、照明灯などに使用する電球です。
口金E10定格消費電力(W)0.9定格電圧(V)6.3色クリア全長(mm)28定格寿命(時間)約1000バルブ径(Φmm)10
1パック(2個)
¥161税込¥177
当日出荷
光源にはLEDを使用していますので、消費電力が少ない省エネタイプです。
寿命(設計)30000時間電圧(V)100電球形状ナツメ球電球の種類LED
色クリア定格電圧(V)30定格電力(W)3口金BA9sガラス球形式T10
口金E12電球形状パネル球電圧(V)24エスコ品番EA758ZA-23A寸法(mm)Φ13×33
1袋(10個)
¥1,670税込¥1,837
当日出荷
用途パネル、メーターランプ色クリアタイプシングル球定格電圧(V)24
口金9Sピンベース電球形状小パネル球電圧(V)18エスコ品番EA758ZA-43寸法(mm)Φ10×28消費電力(W)2
1袋(10個)
¥1,670税込¥1,837
当日出荷
口金9Sピンベース電球形状小パネル球電圧(V)28エスコ品番EA758ZA-46寸法(mm)Φ10×28消費電力(W)3
1個
¥1,580税込¥1,738
当日出荷
口金E12電球形状パネル球電圧(V)8エスコ品番EA758ZA-21A寸法(mm)Φ13×33
1個
¥1,820税込¥2,002
当日出荷