電球 e14のおすすめ人気ランキング

2026/04/27更新
171件の「電球 e14」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「led電球 e14」、「E14」、「電球 e14 40w」などの商品も取り扱っております。
E14S型ミニ40W ELPAランキング1位
海外照明器具用(主にヨーロッパ)。 E14ベースはヨーロッパの照明器具に多く使われています。 キラキラした輝きを演出する電球。なだらかな形のガラス球で、室内装飾、ディスプレイ用に適しています。
口金E14電球の種類白熱電球電球形状ミニ球定格消費電力(W)40定格電圧(V)100/110クリア全長(mm)64定格寿命(時間)約1500バルブ径(Φmm)35
1個
319税込351
当日出荷

パイロットランプ8V4W 旭光電機工業ランキング2位
ガラス球:クリヤ-定格電圧(V)8口金E10ガラス球径(mm)14RoHS指令(10物質対応)対応
1個
299税込329
9日以内出荷

E14シャンデリア ELPAランキング3位
海外照明器具用(主にヨーロッパ)。 E14ベースはヨーロッパの照明器具に多く使われています。 ガラス球の形状がローソクの炎形の電球。シャンデリア器具にはもちろん、電球の形やフィラメントの輝きを見せるブラケット、ペンダントにも使用できます。
口金E14電球の種類白熱電球電球形状シャンデリア球全長(mm)100定格寿命(時間)約1500バルブ径(Φmm)32
1個
349税込384
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

E14ミニボール40 ELPAランキング4位
海外照明器具用(主にヨーロッパ)。 E14ベースはヨーロッパの照明器具に多く使われています。 住宅、店舗、ホテルなどのムード照明、装飾照明などに幅広く使用できます。
口金E14電球の種類白熱電球電球形状ミニボール球定格消費電力(W)40定格電圧(V)100/110全長(mm)78定格寿命(時間)約2000バルブ径(Φmm)50
1個
369税込406
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

LED電球 ナツメ球タイプ ELPAランキング5位
光源にはLEDを使用していますので、消費電力が少ない省エネタイプです。
寿命(設計)30000時間電圧(V)100電球形状ナツメ球電球の種類LED
1個
768税込845
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ(20種類の商品があります)

白熱球ですが安価でぬくもりのある光です。
用途配電盤、電飾用、表示用口金E12
1袋(10個)
1,598税込1,758
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

サイン球 長寿命タイプ サイン用、装飾用に適し、消灯時の装飾用としても効果的な電球です。
口金E26電球の種類白熱電球電球形状サイン球定格電圧(V)110クリア全長(mm)83消費電力(W)10定格寿命(時間)約10000バルブ径(Φmm)45
1個
349税込384
翌々日出荷

1個
329税込362
7日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)

海外照明器具用(主にヨーロッパ)。 E14ベースはヨーロッパの照明器具に多く使われています。 キラキラした輝きを演出する電球。なだらかな形のガラス球で、室内装飾、ディスプレイ用に適しています。
口金E14電球の種類白熱電球電球形状ミニ球定格消費電力(W)25定格電圧(V)100/110クリア全長(mm)64定格寿命(時間)約1500バルブ径(Φmm)35
1個
299税込329
当日出荷

1個
299税込329
9日以内出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

1個
289税込318
9日以内出荷

海外照明器具用(主にヨーロッパ)。 E14ベースはヨーロッパの照明器具に多く使われています。 住宅、店舗、ホテルなどのムード照明、装飾照明などに幅広く使用できます。
全長(mm)78定格寿命(時間)約2000バルブ径(Φmm)50
1個
389税込428
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

東西電気産業ミシン球(庫内球)
白熱球ですが安価でぬくもりのある光です。
用途庫内用、装飾用口金E17
1袋(10個)
2,198税込2,418
翌日出荷


YAZAWA(ヤザワコーポレーション)フィラメントLED シャンデリア形
材質本体:ガラス、口金:ニッケルメッキ銅定格電圧(V)100光源LED色温度(K)2700寿命20000時間光源色電球色相当ガラス色クリア周波数(GHz)50/60
1個
889税込978
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(12種類の商品があります)


YAZAWA(ヤザワコーポレーション)ナツメ球15W
長寿命設計で、常夜灯や電飾用に最適です。
全長(mm)48消費電力(W)15外径(Φmm)20
1個ほか
219税込241
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

1パック(10個)
899税込989
当日出荷

柔らかな暖色がとてもおしゃれなシャンデリア球。アンティークでもモダンでも落ち着いた華麗な雰囲気に灯します。調光にも対応しているので、より細かなイメージで光の演出が可能です。
種別シャンデリア球型LED質量(g)15消費電力(W)4適合規格PSE準拠口金E12全光束(Lm)370入力電圧(V)AC100 50/60Hz寸法(Φ×mm)35×93色温度(K)2700光色電球色RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)83調光の可否対応
1個
1,698税込1,868
当日出荷

1個
549税込604
当日出荷