電球e12 40wのおすすめ人気ランキング

2026/04/30更新
96件の「電球e12 40w」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「シャンデリア 電球 e12」、「トイレの電球」、「提灯用LED電球」などの商品も取り扱っております。
ミニボール 40W ELPAランキング1位
室内装飾照明、店舗ディスプレイなどに適しています。 住宅・店舗・ホテルなどのムード照明、装飾照明などに幅広く使用できます。
全長(mm)58定格寿命(時間)約2000バルブ径(Φmm)40
1個
259税込285
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

ミニボール球40W ELPAランキング2位
ミニボール球G50 室内装飾照明、店舗ディスプレイなどに適しています。 住宅・店舗・ホテルなどのムード照明、装飾照明などに幅広く使用できます。
全長(mm)72定格寿命(時間)約1500バルブ径(Φmm)50
1個
399税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

ミニ電球 35ミリ系 40形 Panasonic(パナソニック)ランキング3位
1個
279税込307
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

シャンデリア E12 40W ELPAランキング4位
シャンデリアなどの装飾照明に適しています。ガラス球の形状がローソクの炎形の電球。 シャンデリア器具にはもちろん、電球の形やフィラメントの輝きを見せるブラケット、ペンダントにも使用できます。
口金E12電球形状シャンデリア形定格電圧(V)110全長(mm)95消費電力(W)40定格寿命(時間)約1500バルブ径(Φmm)32
1個
359税込395
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

シャンデリア球 YAZAWA(ヤザワコーポレーション)ランキング5位
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)シャンデリア球
径(Φmm)32定格寿命(時間)1500RoHS指令(10物質対応)対応
1個
169税込186
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ(11種類の商品があります)

YAZAWA(ヤザワコーポレーション)ベビーボール球40W
クリアタイプは透明なガラス球を通して豪華な光を演出します。ホワイトタイプはガラス球の内部に特殊なホワイト塗装を塗布した電球で、柔らかな光を演出します。
用途店舗などの装飾照明に最適定格寿命(時間)2000RoHS指令(10物質対応)対応
1個
159税込175
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

YAZAWA(ヤザワコーポレーション)ナツメ球20W
長寿命設計で、常夜灯や電飾用に最適です。
全長(mm)48消費電力(W)20外径(Φmm)20ガラス色クリアRoHS指令(10物質対応)対応
1個
219税込241
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

屋内専用(屋外使用禁止)
口金E12長さ(mm)61形状G-40定格100/110V-40W直径(mm)40
1個
239税込263
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)


ミニボール球G50 室内装飾照明、店舗ディスプレイなどに適しています。 住宅・店舗・ホテルなどのムード照明、装飾照明などに幅広く使用できます。
全長(mm)72定格寿命(時間)約2000バルブ径(Φmm)50
1個
269税込296
翌々日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

トレードワン10段シューズラック
簡単組立て、最大30足収納できるシューズラック。
材質スチール、ポリプロピレンブラック高さ(mm)1400質量(g)1215段数10耐荷重(kg)1段1.5、全体で15縦(mm)160横(mm)505
1個
1,198税込1,318
4日以内出荷

屋内専用(屋外使用禁止)
長さ(mm)72形状G-50定格100/110V-40W直径(mm)50
1個
239税込263
3日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

奥行19.5cmのスリムな省スペース設計なのに、最大30足も収納できる大容量サイズ! 玄関が狭い方やどうしても靴も多くなってしまうという方にオススメ。 分割してカスタマイズ可能なので、横に並べて置くこともでき、高いところが取りにくい小さなお子さんやお年寄りにも。 使わない部分は分解しておいて、収納しておくことが出来ます。 ポールの高さと幅の位置を自由に変えることが出来るので、女性用の長いブーツなどもスッキリ収納。
用途シューズラック段数10段耐荷重(kg)(1段当たり)2
1個
3,998税込4,398
3日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

催事、祭りに最適 ちょうちん、ぼんぼり、灯ろうなどに適しています。
口金E12電球の種類白熱電球定格消費電力(W)15定格電圧(V)110クリア全長(mm)40定格寿命(時間)約1000バルブ径(Φmm)25
1セット(2個)
409税込450
当日出荷

YAZAWA(ヤザワコーポレーション)LEDナツメ球電球色
材質PC消費電力(W)0.5定格電圧(V)AC100口金E17本体質量(g)15全光束(Lm)25色温度(K)3寿命40000時間光源色電球色相当周波数(GHz)50/60
1個
499税込549
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

ODELIC(オーデリック)和風ペンダントライト
繊細な編み目と光、張り感のある気品を帯びたフォルム。軽やかで温かな竹工芸の伝統のあかりは、古びることなく普遍の魅力を灯し続けます
取付引掛シーリング材質(本体)電圧(V)100ランプ高演色LEDコード収納フレンジ付光源寿命40000時間演色指数(Ra)94調光の可否調光:不可、調光器:不可
1台
34,980税込38,478
4日以内出荷
バリエーション一覧へ(8種類の商品があります)

口金E12電球形状ナツメ球電圧(V)140エスコ品番EA758ZA-57寸法(mm)Φ20×48消費電力(W)10
1個
1,200税込1,320
当日出荷

明るさの目安、白熱電球40W相当の明るさ。 配光角約200°以上の広配光タイプ リビング・ダイニング・キッチン・脱衣所などの照明に最適なLED電球です。 省エネ法2017年度目標基準達成。 密閉形器具にご使用可能。
用途口金サイズがE26の点灯器具に。仕様非調光タイプ材質アルミ、PC、PBT、ガラス寸法(mm)Φ60×110全長(mm)110質量(g)50使用温度範囲(℃)5~40電源(V)AC100(50/60Hz)共用口金E26定格消費電力(W)4.8定格寿命(時間)40000最大径(Φmm)60平均演色評価数(Ra)80電球形状一般球使用場所屋内配光角度(°)約200以上明るさ電球40W形相当電球の種類LED
1個
339税込373
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

YAZAWA(ヤザワコーポレーション)ローソク球
長寿命に設計された電球です。常夜灯や電飾に最適です。
口金E12電球の種類白熱電球電球形状ローソク球種類ローソク球RoHS指令(10物質対応)対応
1個
149税込164
4日以内出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

屋内専用(屋外使用禁止)
口金E12形状C-32定格100/110V-40W全高(mm)96直径(mm)32
1個
209税込230
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)