電飾のおすすめ人気ランキング

2026/04/25更新
249件の「電飾」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「イルミネーション」、「電飾看板」、「イルミネーションライト」などの商品も取り扱っております。
イルミナLED 東京堂ランキング1位
自分でアレンジが作成できるキット。
用途インテリア・室内装飾・ディスプレイ、ギフトとして。分類LED寸法(幅W×高さH)(cm)3.5×9
1個
419税込461
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ(7種類の商品があります)

イルミネーション 彩プレミアム ストリングスライト タカショーランキング2位
選びぬかれたプレミアムLEDカラーが付属のコントローラーの点灯切り替えボタンを押すごとに シャンパン常時点灯→シャンパンとミックスが混ざりながら変化→ミックス常時点灯と切り替わります。 ツリーをキレイに飾れる光のピッチである球間5cmなので、120cmのクリスマスツリーにバランスよくLEDが配置されます。
用途クリスマスやハロウィンなど季節感の演出、パーティーやイベントなどに。 屋外、屋内用。付属品ビニルバンド材質塩化ビニル樹脂電圧(V)36LED色シャンパンゴールド、フレンチミックス使用環境屋外、屋内保証期間1年
1個
4,798税込5,278
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

点滅パステルイルミネーションライト アーテック[学校教材・教育玩具]ランキング3位
点灯パターンを切り替えられる。速く点滅・ゆっくり点滅・点灯・消灯がスイッチで切り替え可能。材質:PS・銅線。サイズ:38×95×16mm(コード294cm)。セット内容:本体×1、電池×2本
用途光の工作やランプ・イルミネーション製作やクラフト・ワークショップに。セット内容本体×1、電池×2本材質PS・銅線寸法(mm)380×950×160(コード2940)
1個
264税込290
当日出荷

LEDソフトモールNEO JET INOUE(ジェットイノウエ)ランキング4位
防水機能を強化してリニューアル!。ソフトでスリムなので曲面にも無理なく貼ることができます。超高輝度SMD搭載で明るさも抜群です。
仕様両面テープ付き材質樹脂幅(mm)10厚さ(mm)3(両面テープ含む)タイプ高輝度、正面発光防水仕様IP X7相当コード種類赤線(+) 黒線(-)
1本
1,698税込1,868
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(38種類の商品があります)

USBイルミネーションワイヤーライト ランダムカラー変化 ルートアールランキング5位
1個
1,198税込1,318
当日出荷

東京ローソク製造LEDワイヤーライト 30球 RGB
USB給電専用(給電用電池BOX付き) 小さい光のワイヤーライト
用途室内用の装飾ライト(球)RGB消費電力(W)2.5電源USBまたは単三電池3本コード長さ(m)3.9点灯方式常点連結数(最大)連活不可使用場所屋内用
1個
999税込1,099
5日以内出荷

1個
1,398税込1,538
当日出荷

巻き付けて使える。点灯時間 24時間以上 ※付属のテスト電池を使用した場合。サイズ:38×95×16mm(コード294cm)
用途光の工作やランプ・イルミネーション製作やクラフト・ワークショップに。セット内容本体×1材質PS、銅線寸法(mm)38×95×16質量(g)70包装形態OPP袋入コード長さ(cm)294点灯時間(時間)24以上(付属のテスト電池を使用した場合)
1個
255税込281
当日出荷

手芸・工芸やフラワーアレンジメント等にご使用ください。
用途インテリア・室内装飾・ディスプレイ、クラフト、アレンジとして。材質プラスチック、銅線ワイヤー分類LED
1袋(10個)
3,998税込4,398
4日以内出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

。USB接続(5V)で手軽に電源を取ることができるLEDライトの電飾(イルミネーション)です。室内の様々なところをデコレーションできます。LEDなので省エネ・低発熱。
1個
1,470税込1,617
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

充電式。2way仕様:ランタン、ロープライト。ロープライト:点灯→点滅→じんわり点灯
仕様10Mイルミネーションロープライト電圧(V)3.7電源リチウムイオン充電池使用時間約2~8時間充電時間(時間)約4~5バッテリー容量(mAh)1200防滴構造ロープライト明るさ(Lm)約150~220光色電球色
1個
2,278税込2,506
翌々日出荷

USBバッテリーがあれば屋外でも使えますので、屋外パーティやイベント時にポケットからさっと取り出して光らせれば、仲間や家族が驚くのは間違い無しです。憎い演出用の小道具として、お使いください。 USB接続で発光するLEDイルミネーションです。 電線は細くて軽いため、セロハン製テープでどこにでも取り付けできます。 LED色はランダムで変化します。
仕様簡易防水加工済(コネクタとケーブル接合部は非防水)電流(A)0.4電圧(V)5
1個
1,798税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

ストレート型(ストリング型)の100球LEDが付いたイルミネーションです。 『LGT-100シリーズ』の商品に限りプラス100球連結できます。 コンセントからLED部分までが約2m、LED部分の長さが約10mとなっています。 8種類の点灯パターンが楽しめます。
用途クリスマスやハロウィンなど季節感の演出、パーティーやイベントなどに。 屋外、屋内用。付属品ビニールバンド材質塩化ビニル樹脂質量(kg)約04長さ(m)(LED部)約10電圧(V)36消費電力(W)約2(LED部のみ)全長(m)約12LED色アイスブルー使用環境屋内外W数(W)(最大)6点灯方式8種(200球まで連結可能)※LGT-100シリーズの商品に限る定格一次電圧(V)AC100(50/60Hz)定格二次電圧(V)DC36/0.167ALED使用数(個)100
1セット
5,298税込5,828
当日出荷

ツリーや樹木と絡めて使います。 消費電力が少なくなって、エコ・電気代の節約!LEDのコードも長くなり、更に飾り付けやすくなりました。 8種類の点灯パターンに切り替え可能です。
用途屋外用。屋内でも使えます。クリスマスやハロウィンなど季節感の演出、パーティーやイベントなどに。取扱説明書(0.8MB)使用環境屋外・屋内質量(kg)約0.9全長(m)約22.3LED使用数(個)200球消費電力(W)4.1(※本体のみ)LED色ホワイト
1個
2,898税込3,188
当日出荷

アーテック[学校教材・教育玩具]ほんわかライト
7色の光がゆっくり変化するLEDライト。点灯時間 約5時間(※付属のテスト電池を使用した場合)※電池交換可(LR44使用可) 各ライトの光り方が動画で見られる。材質:材質記述なし。サイズ:51×53×58mm。セット内容:ボタン電池(AG13) 3個付 ※電池交換可(LR44使用可)
用途図工・工作の素材として。切る・貼る・組み立てるなど制作活動やクラフト・ワークショップに。寸法(mm)51×53×58電池ボタン電池3個付点灯時間約35時間
1個
191税込210
当日出荷

アーテック[学校教材・教育玩具]ろうそくライト
ろうそくのゆらめきをLEDで再現。点灯時間 約2時間 ※付属のテスト電池を使用した場合。材質:PVC。サイズ:Φ38×40mm
用途図工・工作の素材として。切る・貼る・組み立てるなど制作活動やクラフト・ワークショップに。セット内容本体×1材質PVC質量(g)19寸法(Φ×mm)38×40包装形態化粧箱入点灯時間(時間)約2(付属のテスト電池を使用した場合)
1個
173税込190
当日出荷

長さ合計100mまで接続OK、色も配置も自由自在。連結タイプなので、様々な色・レイアウト選択が可能、思い通りの組合せができる。多様な接続方法に対応。直列接続、カーテンタイプ接続(別売ストリングベース使用)、分岐接続(別売Y型分岐コード使用)、延長接続(別売延長コード使用)、終端接続(別売LEDモチーフ使用)。別売コントローラーで8パターン(全点灯含む)の発光制御ができる
使用場所屋外
1個
7,990税込8,789
翌々日出荷
バリエーション一覧へ(45種類の商品があります)

好きな長さにカットして使用できる レインボーにも光る リモコン付属
電源USB光色16色点灯方式20パターン
1台
1,698税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

アーテック[学校教材・教育玩具]ゆらぎ灯
ろうそくの炎のように光がゆらぐ。点灯時間 24時間以上 ※付属のテスト電池を使用した場合 LED。材質:HIPプラスチック。サイズ:Φ37×75mm(炎部分の高さ:24mm)。セット内容:単4電池2本付(電池交換可)
用途図工・工作の素材として。切る・貼る・組み立てるなど制作活動やクラフト・ワークショップに。寸法(mm)Φ37×75(炎部分高さ:24)電球(W)0.04電池単4電池2本付点灯時間約90時間
1個
337税込371
当日出荷

選ばれるポイント1つ目!【コスパ最高】。安いのに明るくて高品質!騙されたと思って、まずはお試しください!。選ばれるポイント2つ目!【取り付けが簡単】。配線付き、両面テープ付きなので商品が届いたら簡単に取り付けが可能です!。選ばれるポイント3つ目!【幅広いジャンルで使える】。トラックは24vですが、12v用もあるので幅広いジャンルでご使用が可能です!
用途車内、車外いろんな箇所で取り付け可能です。幅(mm)10厚さ(mm)3長さ(m)5消費電力(W)80対応電圧(v):24消費電流(A)3.5配線方式両側両面テープ両面テープ付き防水性ジェル防水
1個
2,198税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ(8種類の商品があります)