青ザルのおすすめ人気ランキング

2026/04/29更新
117件の「青ザル」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「青カゴ」、「水切りざる」、「大型かご」などの商品も取り扱っております。
イケダ DX丸ざる イケダ(池田プラスチック販売)ランキング1位
1個
249税込274
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(12種類の商品があります)

ザル サンコー(三甲)ランキング2位
1個
2,198税込2,418
翌々日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

サンコーざる サンコー(三甲)ランキング3位
1個
2,198税込2,418
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

サンテナーB#50(ミミナシ、4把手、2印刷面) ライトブルー サンコー(三甲)ランキング4位
タイプスタッキング可種別104807BLL材質PE有効内寸(mm)479×322×290外寸(mm)521×364×305内寸(mm)487×330×300フタなし底形状#54タイプ 水抜き孔有圧縮荷重(kN[kgf])18.08(1845)コンテナ種類メッシュ嵌合商品ホームオリコン S30M
1個ほか
3,598税込3,958
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

ヤザキ 丸ざる (ポリエチレン) 矢崎化工ランキング5位
汎用的にお使いいただけるザルです。 ペールYPシリーズと組み合わせて、水切り、残飯入れとしても使えます。日本製。
用途食堂、レストラン、ラーメン屋などのあらゆる厨房に。 お祭りや縁日などの屋台の水切り、残飯入れに材質ポリエチレン耐熱温度(℃)0~100RoHS指令(10物質対応)対応
1個
299税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ(8種類の商品があります)

果実・野菜の採集・集荷・選果・運搬等産地から市場までの用途の広いコンテナです。
タイプスタッキング可材質ポリプロピレン(PP)質量(kg)4.85有効内寸(mm)756×508×402フタなし外寸法・幅(mm)816外寸法・高さ(mm)428名入れなし外寸法・奥行(mm)568コンテナ種類メッシュ
1個
12,980税込14,278
翌々日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

ホテルリネン等に便利です。
材質ポリエチレン寸法(mm)925×665×H712質量(kg)7.8積載荷重(kg)320キャスター(mm)100×25材質(キャスター)ゴムキャスター径(Φmm)100キャスター種類(自在×2・固定×2)コンテナ種類メッシュEBM品番6662800フタの有無なし
1個
49,980税込54,978
翌々日出荷

1セットほか
37,980税込41,778
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

様々な分野で活躍するオールマイティーのコンテナー。小型から超大型までの充実した品揃え。
容量(L)79材質PPブルー有効内寸(mm)600×360外寸(mm)724×474×339内寸(mm)662×422×322フタなし圧縮荷重(N[kgf])5880[600]コンテナ種類メッシュ
1個ほか
5,998税込6,598
翌々日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

高い強度とメッシュ形状は、野菜・果実はもちろん工業部品や食品の保管・運搬・洗浄に最適です。メッシュタイプスタッキングタイプ
ブルー材質ポリプロピレン(PP)フタなしコンテナ種類メッシュスタッキング
1個
19,980税込21,978
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

網目タイプのスタッキングコンテナです。耐荷重に優れ安定した段積みが可能です。
フタなしコンテナ種類メッシュスタッキング
1個ほか
3,398税込3,738
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ(131種類の商品があります)

果実・野菜の採集・集荷・選果・運搬・貯蔵等産地から市場までの様々な用途に使えるコンテナです。 肉厚で丈夫な構造で、段積み時の変形も少なく安心して使用出来るプロスペック品です。 通気性の高い全面メッシュ構造の為、内容物の腐食防止に効果あります。 PP製の為、PE製と比較し耐久性に優れており、スタッキングも可能です。
用途果実・野菜の採集・集荷・選果・運搬・貯蔵等産地から市場への運搬用途として。材質PP質量(g)1950積載荷重(kg)20有効内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)474×315×292外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)522×363×308RoHS指令(10物質対応)対応RoHS指令対応証明書(0.1MB)
1個
1,998税込2,198
当日出荷

TONBO(トンボ/新輝合成)[プラスチック家庭用品]トンボざる 手無し
仕様手無し、洗浄機対応耐熱温度(℃)-10~120材質ポリプロピレン
1個
499税込549
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

岐阜プラスチック工業(RISU/リス)リス ラバケット
材質PP質量(kg)1.04内径(Φmm)464外径×高さH(Φmm×mm)505×310仕様洗浄機対応耐熱温度(℃)-20~120外寸(mm)505×308内寸(mm)460×460×297有効内寸(mm)324×324TKG品番9-0274-0901TKG品番(2017)6-0254-0301
1個
3,698税込4,068
当日出荷


1個
3,298税込3,628
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

工程別に色を決めて、衛生管理もできます。
材質ポリプロピレン耐熱温度(℃)120
1個
219税込241
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ(60種類の商品があります)

1個
619税込681
当日出荷
バリエーション一覧へ(8種類の商品があります)

通気性のあるメッシュタイプで、果実・野菜の採集・集荷・選果・運搬など産地から市場までの用途の広いコンテナです。
用途果実・野菜の採集・集荷・選果・運搬等産地から市場まで。材質ポリプロピレン(PP)フタなしコンテナ種類メッシュ
1個
2,698税込2,968
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(27種類の商品があります)

1個
749税込824
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)