面取器のおすすめ人気ランキング

2026/05/04更新
1,647件の「面取器」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「面取り器」、「面取り機」、「塩ビパイプ 面取り」などの商品も取り扱っております。
ハンドリーマ (面取器) キョーワランキング1位
銅・アルミ・ビニールパイプ管等の断面(内・外)バリ取り仕上げ用です。 プラスチック成型軽量の為手作業の疲れを生じません 。
1個
3,898税込4,288
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

パイプリーマー TRUSCOランキング2位
回転させるだけで内側・外側の面取りができます
用途銅・鉄・アルミ・真鍮・硬質塩ビ管に適しています適合サイズ(mm)(内外)3/16~1 1/2(Φ4~38)仕様刃部:銅・アルミ用3枚刃トラスコ品番125-6840全長(mm)43材質(本体)プラスチック質量(g)43寸法3/16~1 1/2(4~38mm)材質(刃)SK5直径(mm)35
1個
2,598税込2,858
当日出荷

面取り器 TBC(タブチ)ランキング3位
三層管/ドライフレックスパイプの管端の矯正と面取りに使用します。
材質(シール)ネーマー銀ケシ適合管ドライフレックスパイプ
1個
7,698税込8,468
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

面取器 SANEI(旧:三栄水栓製作所)ランキング4位
1個
699税込769
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

ビニール面取器 ミヤコランキング5位
1個
7,398税込8,138
3日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

最適な刃の角度により、塩ビ管などのプラスチック管の内面・外面のバリ取りが素早く・簡単に行えます。
用途プラスチック管用バリ取り。刃数9仕様塩ビ管用トラスコ品番488-8871材質(本体)アルミ合金、(刃)SK-5全長(mm)85.2質量(g)440適合管12~66mm直径(mm)80
1個
6,498税込7,148
当日出荷

サビに強く、耐久性がある事から、最近工場配管などで薄肉のステンレス管がよく使用されるので需要が高まっています。
用途ステンレス・銅・アルミ・真鍮・硬質塩ビ管の内面、外面のバリ取り。材質特殊工具鋼HRC56-60(刃部)、アルミニウム(本体)仕様40枚刃
1個
9,498税込10,448
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

パイプの内径・外径両用の面取り
用途銅・真鍮・アルミ・塩ビなどのパイプの内面・外面の面取り・バリ取りができます。使用可能径(Φ)1/4″~1-1/2″(6.35mm~38.1mm)全長(mm)50質量(g)40外径(mm)50
1個
1,898税込2,088
当日出荷


銅・真鍮・アルミ・チューブに使用できます。内径・外径の両方のバリ取りが可能です。刃は、丈夫で切れ味もよく、作業性抜群です。
用途面取り。
1個
1,198税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

回転させるだけで内側・外側の面取りができます。
用途銅・鉄・アルミ・真鍮・硬質塩ビ管に。仕様銅・アルミ用3枚刃トラスコ品番488-8880材質(本体)亜鉛合金、(刃)SK5全長(mm)56.8質量(g)233適合管1/8~1 5/8インチ(3~42mm)直径(mm)51.7
1個
2,998税込3,298
当日出荷

SANEI(旧:三栄水栓製作所)面取器
T102T、T102T-2YとT6150T-4を接続する際に使用する面取器です。
1個
1,998税込2,198
翌日出荷

高速電機(富士製砥)ニューダービー面取器
刃数が多く、金属ハウジング仕様で耐久性に優れ、サイズ・用途に合わせてご使用いただけます。3-1/2、4-1/2はハンドル2本付です。(M8 P=1.25)
用途1-1/4・1-1/2・2・2-1/2・3-1/2・4-1/2:ビニール、M-38・M-50:銅、真鍮、鋼管、アルミなど適合管の呼び1-1/4・1-1/2・2・2-1/2・3-1/2・4-1/2RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,898税込4,288
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ(8種類の商品があります)

回転させるだけで、内側・外側の面取りができます。 特殊工具鋼の刃を40枚装着で面取りします。
用途ステンレス・銅・鉄・アルミ・真鍮・硬質塩ビ管に適しています。仕様銅・ステンレス用40枚刃材質刃:ニッケルクロムモリブデン鋼
1個
10,980税込12,078
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

面取りやバリ取り作業が手軽にできるホールソーで穴を開けた後の面取りや鉄、ステンレススチール、銅、アルミ、プラスチック等のパイプ(内・外面)、板(側面)、ドリル穴等色々な形状の面取り・バリ取りに狭い場所での作業に便利替刃3種類を付属(DKR-121、DKR-122、DKR-123各1枚)
全長(mm)125質量(g)40
1個
2,598税込2,858
当日出荷

三層管/ドライフレックスパイプの管端の矯正と面取りに使用します。 電動ドライバーに取付けて使用します。
適合管ドライフレックスパイプ
1個
9,998税込10,998
3日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

パネル面に段差が無いフラットデザインのプラスチックケースです。 基板取付用のボスが付いています。 卓上使用、壁面取付に適したすっきりとしたデザインのケースです。通信機 ・ 測定器 ・ コントローラー等、様々な機器にご利用頂けます。
特性難燃材質取付ビス:鉄使用温度範囲(℃)-10~60表面処理カバー・ベース・パネル:シボ、取付ビス(ナベタッピング):ニッケルメッキ材質(カバー)難燃性ABS樹脂(UL94V-0 主成分)材質(ベース)難燃性ABS樹脂(UL94V-0 主成分)材質(ゴム足)エラストマ(UL94HB)(差込式)色(ゴム足)ダークグレー(差込式)RoHS指令(10物質対応)対応材質(パネル)難燃性ABS樹脂(UL94V-0 主成分)
1台
349税込384
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ(82種類の商品があります)

ネタフィムパイプ面取り器
ポリエチレンパイプ先端部分のエッジをカットできる面取り器です。パイプをワンタッチ継ぎ手に挿入する際の引っかかりを取り除き、スムーズに継ぎ手にパイプを挿入することができます。
用途灌水用資材適合ポリエチレンパイプ適合パイプ外径(Φmm)16~63
1個
7,998税込8,798
5日以内出荷

ローテンベルガー(ROTHENBERGER)リーマー
回転させるだけで、内・外面取りOK。
適合サイズ(Φmm)銅管3~36トラスコ品番376-0383質量(g)30適合材銅・アルミ・軟鋼
1個
2,898税込3,188
当日出荷

USB充電式のLEDセンサーライトです。本体内部の強力マグネットや付属の両面テープなどで取付が可能です。壁・天井・棚・鏡・ガラス面などに取付可能です。スイッチ長押しで光量の調整が可能です。スイッチを押す毎に色が変わります。スイッチを押す毎に常時点灯→暗い時だけセンサーが反応→暗くても明るくてもセンサーが反応→OFFと切り替わります。
用途キッチン照明、流し元灯、物置の照明、倉庫の照明、納戸の照明、廊下照明や防犯対策に。付属品充電用USBケーブル/取付テープセンサー探知範囲最大約120°最長約3m使用場所屋内マグネットインターフェイスUSB Type-C表示色・階調白色→暖色→ミックス防水性非対応点灯時間センサー:25秒電球の種類LED点灯時間(時間)常時:3調光範囲無段階
1個
1,798税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)