- 工具の通販モノタロウ
- 医療・介護用品
- 医療
- ユニフォーム・シューズ
- 靴 30cmのおすすめ人気ランキング
靴 30cmのおすすめ人気ランキング
2026/04/16更新775件の「靴 30cm」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「作業靴 30cm」、「上履き30cm」、「安全靴 22.5」などの商品も取り扱っております。
足袋の様な履き心地!。履いた人になじむ快適シューズ!。通気性に優れています。
形状ローカット種類作業靴材質(アッパー)綿混材質(ソール)合成ゴム標準質量(g/片足)280(26cm)甲被タイプスリッポンタイプ靴タイプたびぐつ
足袋のようなはき心地の作業靴です。
布地のアッパー材で通気性も良く、天然ゴム底ですべり防止と作業に快適な靴です。
用途建築・土木・農作業など色ホワイト足幅2E材質(アッパー)綿形状ローカット種類作業靴材質(ソール)ゴム標準質量(g/片足)250(26cm)機能通気性関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)甲被タイプスリッポンタイプ靴タイプたびぐつ
たびぐつタイプのお値打ちな作業靴。
足幅2E形状ローカット種類作業靴材質(アッパー)綿材質(ソール)ゴム標準質量(g/片足)250甲被タイプスリッポンタイプ靴タイプたびぐつ
軽くて履き心地が良い、スポーツタイプのメディカルシューズ。病院みんなで履けるユニバーサル設計。豊富なサイズレンジ。片足約145gの超軽量設計。一日履いてもラクラク。ふわふわで厚みのある履き口でソフトな履き心地。前後左右にもフレキシブルで動きやすいソール。取り外し可能な通気インソールで靴内を爽やかにキープ。クッション性に優れた素材を使用し、足にかかる衝撃を軽減します。※屋外でのご使用には、適さない場合(靴底の消耗を早める等)があります。
標準質量(g)290(※両足分)靴底EVAアズワン品番68-9213-93甲皮人工皮革/メッシュ中敷EVAカップインソール
1足
¥3,798税込¥4,178
5日以内出荷
ムレにくく、快適な高反発メディカルシューズ。高反発「SJフォーム」をミッドソールに採用し、今までに無い弾むような履き心地を実現。ゴム紐を採用しているので急いでいる時も簡単に着脱が可能。解ける心配もなく、フィット感もUP。夜間の勤務で特に気になる歩行時の音鳴りを軽減する「MIDori SiLence」を靴底に採用。足裏にフィットする取り外し可能なPEカップインソール。中足パッドが足裏のアーチをサポート通気性に優れたメッシュをアッパーサイドに大きく配置。感染・安全対策に配慮しながら、ムレを逃す。発泡EVAと合成ゴムの2層底。軽量でクッション性に優れたソールです。甲板、ソール等の素材、製法にこだわった軽量設計の靴です。クッション性に優れた素材を使用し、足にかかる衝撃を軽減。
色ホワイト材質(甲被)人工皮革/メッシュ先芯なし標準質量(g)420(※両足分)靴底EVA(SJフォーム)/合成ゴムアズワン品番68-9214-10中敷PEカップインソール(抗菌・防臭)
1足
¥6,698税込¥7,368
5日以内出荷
驚きの軽量感!。樹脂製のシングルメッシュを採用、布メッシュよりダイレクトに靴内の空気循環を促し、常に爽やかな靴内をキープします。歩行時の重心移動を考慮した超軽量ソール。
足幅4E形状ローカット種類セーフティーシューズ規格JSAA A種認定品材質(アッパー)合皮、メッシュ材質(ソール)EVA、ゴム機能軽量、通気性材質(先芯)樹脂甲被タイプスリッポンタイプ靴タイプスニーカー
跳ねるように歩ける高反発「SJフォーム」をミッドソールに採用。指で押しただけでも感じる柔らかい素材で、通常のEVAソールと比較し高い反発力とクッション性を発揮します。体内に溜まった静電気を常時靴底から放電させる静電機能付きの靴底。音鳴りを軽減する「midori silence」が進化しました。靴底の接地面に加工を施すことで更に静粛性が向上。夜間の勤務で特に気になる歩行時の音鳴りを軽減します。通気メッシュ、または通気構造のソールにより、高い通気性を実現。甲板、ソール等の素材、製法にこだわった軽量設計の靴です。つま先保護性能(先芯装備)はありません。
材質(甲被)人工皮革/メッシュ先芯なし標準質量(g)440/両足(23.5cm基準)材質(底部)EVA(SJフォーム)/合成ゴム材質(中敷)PEカップインソール(抗菌・防臭)
靴底に挿入するだけで地表からの放射線を簡単に低減できます。
X線を92%以上、γ線(Cs137)を含むミックス線を最大約50%遮蔽します。
使用される靴の形状に合わせてハサミなどで容易にカットができます。
表面に施した特殊処理加工により洗浄が容易にできます。
用途γ線を含む放射線(低線量)環境下での作業時の被爆低減に色ブラック仕様【遮蔽素材部分】線源(Cs137)より30cm距離でγ線を4.4%遮蔽材質重金属配合クロロプレンゴム、クロロプレンゴム、ナイロン質量(kg)0.3
靴底から静電気を逃がし、スパークを防止します。発泡EVAと合成ゴムの2層底。軽量でクッション性に優れています。油や水などの滑りやすい床面での作業に適した滑りにくい靴です。通気メッシュ、または通気構造のソールにより、高い通気性を実現。甲板、ソール等の素材、製法にこだわった軽量設計の靴です。クッション性に優れた素材を使用し足にかかる衝撃を軽減します。つま先保護性能(先芯装備)はありません。通気性を良くするために靴底に穴が空いています。屋外でのご使用には、適さない場合(靴底の消耗を早める等)があります。
材質(甲被)人工皮革/メッシュ先芯なし標準質量(g)470(23.5cm)、550(26.0cm)※両足での重さ材質(底部)EVA2層/合成ゴム材質(中敷)EVAカップインソール(抗菌・防臭)
KITA(喜多)セーフティスニーカー 7730
フルサイズ展開(22.5~30cm)の幅広いサイズ展開!
女性にも履いていただきやすい超軽量モデル!
幅広4Eタイプで履きやすい!
シンプルなデザインで年代を問わず履いていただけます
超軽量EVAミッドソール採用で履き心地が良い!
靴底には安全面を考慮し、合成ゴムをつま先とかかと部へ配置し、滑りやすい作業場でもグリップ力を発揮!
形状ローカット材質(アッパー)合成皮革材質(ソール)EVA樹脂・ゴム底標準質量(g/片足)約310(26cm)材質(先芯)樹脂先芯甲被タイプ紐タイプ靴タイプスニーカー
足幅が広い方にも優しい4E。
靴先に本革を使用し耐久性、柔軟性に優れる。
床に汚れが付きにくいノンマーキング仕様。
22.5~30.0cmと豊富なサイズ構成。
形状ローカット種類セーフティーシューズ材質(アッパー)靴先本皮、PVC材質(ソール)発泡ポリウレタン製2層ラバー(耐油性)標準質量(g/片足)375(25.5cm)材質(先芯)ABS樹脂甲被タイプ紐タイプ靴タイプ革靴
靴底から静電気を逃がし、スパークを防止します。発泡EVAと合成ゴムの2層底。軽量でクッション性に優れています。油や水などの滑りやすい床面での作業に適した滑りにくい靴です。通気メッシュ、または通気構造のソールにより、高い通気性を実現。甲板、ソール等の素材、製法にこだわった軽量設計の靴です。クッション性に優れた素材を使用し足にかかる衝撃を軽減します。つま先保護性能(先芯装備)はありません。通気性を良くするために靴底に穴が空いています。屋外でのご使用には、適さない場合(靴底の消耗を早める等)があります。
材質(甲被)人工皮革/メッシュ先芯なし標準質量(g)450(23.5cm)、560(26.0cm)※両足での重さ材質(底部)EVA2層/合成ゴム材質(中敷)EVAカップインソール(抗菌・防臭)
・靴底
水と油に強くすべりにくい。
屈曲性があり、フィット感よく動きやすい。
耐摩耗性があるので靴底が減りにくく、履き心地が変わらない。
ポリウレタン靴底は、インジェクション方式(一体成型)で製造の為、甲被との剥離がない。
ポリウレタンは冷気を通さないので冷たい床からの冷気を遮断。
大きな溝の靴底パターンなので水キレが良い。
靴底かかと部分は水の跳ね返りがしにくい加工形状。
・甲被
防水性、耐油性が良い(縫い目の部分には防水加工)。
屈曲性、柔軟性があるので甲被の亀裂がしにくい(5万回テスト合格)。
つま先は足の爪で内側から破ることが多い為、外合皮と中生地の間に薄い樹脂プレートを挟み込み破れを防止
柔らかく肌触りが良い。
撥水性があるので水拭きが容易(水拭き後は必ず乾拭きが必要)。
・中敷
水洗いができて衛生的。
冷気を通さないので冷たい床でも快適に仕事が出来る。
耐摩耗性があるのでクッション性が変わらない。
抗菌、防臭加工。
厚みのある中敷きでかかとの衝撃を吸収する。
・その他
ゆったりワイド3Eサイズで、締めつけ感がなく一日の立ち仕事も快適。
用途調理場靴(飲食店、学校給食、病院給食、事業所給食、食品加工工場ほか)
清掃用靴(ビルメンテナンス作業、トイレ清掃作業ほか)足幅3E形状ローカット種類作業靴材質(アッパー)ポリウレタン合皮(生地の上にウレタン皮膜を塗布)材質(ソール)ポリウレタン機能耐滑性、耐油性、屈曲性、耐摩耗性、防寒、撥水性、クッション性RoHS指令(10物質対応)対応甲被タイプスリッポンタイプ材質(中敷)ポリウレタン靴タイプスニーカー
緊急時にも脱ぎ履きしやすい、ローヒールタイプ。※通常の歩行では脱げにくい構造。
仕様インナーソール:取り外し式種類セーフティーシューズ材質(ソール)ゴム底標準質量(g/片足)約245(25.5cm)足幅2E
メーカーオリジナルのパターンと特殊配合の合成ゴム底が驚異のグリップ力を発揮!。動摩擦係数はJIS規格F相当の耐滑性能を有します。内側部分の生地に抗菌防臭加工。ミッドソールEVAを使用。軽量・抜群のクッション性を実現。アッパー高性能合成皮革PU使用。
足幅3E弱形状ローカット種類セーフティーシューズ材質(アッパー)合成皮革材質(ソール)EVA、合成ゴム標準質量(g/片足)約195(26cm)機能グリップ力、抗菌防臭加工、軽量、クッション性JIS規格JIS規格F相当甲被タイプスリッポンタイプ靴タイプスニーカー
跳ねるように歩ける高反発「SJフォーム」をミッドソールに採用。指で押しただけでも感じる柔らかい素材で、通常のEVAソールと比較し高い反発力とクッション性を発揮します。体内に溜まった静電気を常時靴底から放電させる静電機能付きの靴底。音鳴りを軽減する「midori silence」が進化しました。靴底の接地面に加工を施すことで更に静粛性が向上。夜間の勤務で特に気になる歩行時の音鳴りを軽減します。通気メッシュ、または通気構造のソールにより、高い通気性を実現。甲板、ソール等の素材、製法にこだわった軽量設計の靴です。つま先保護性能(先芯装備)はありません。屋外でのご使用には、適さない場合(靴底の消耗を早める等)があります。
材質(甲被)人工皮革/メッシュ先芯なし標準質量(g)420/両足(23.5cm基準)材質(底部)EVA(SJフォーム)/合成ゴム材質(中敷)PEカップインソール(抗菌・防臭)
履き易いゆとりの4E巾広サイズを採用しています。
JSAA A種認定製品
用途普通作業用形状ローカット種類セーフティーシューズ規格JSAA A種材質(アッパー)合成皮革、メッシュ材質(ソール)EVA、ラバー(2層)標準質量(g/片足)約450(25.5cm)材質(先芯)鋼鉄甲被タイプマジックタイプ靴タイプスニーカー
人体に帯電した静電気を靴底から素早く逃がし、スパークを防止します。発泡EVAと合成ゴムの2層底。軽量でクッション性に優れています。油や水などの滑りやすい床面での作業に適した滑りにくい靴です。通気メッシュ、または通気構造のソールにより、高い通気性を実現。甲板、ソール等の素材、製法にこだわった軽量設計の靴です。クッション性に優れた素材を使用し足にかかる衝撃を軽減します。
色ホワイトサイズ大材質(甲被)人工皮革/メッシュ先芯なし標準質量(g)460(23.5cm)、550(26.0cm)※両足での重さ材質(底部)EVA2層/合成ゴム材質(中敷)EVAカップインソール(抗菌・防臭)
かかと部を包む形状のインソール(中敷き)。
取り外しできるので靴内を清潔に保てます。
ツインフレックスでスムーズな屈曲を促進フレックスラインにより本底がスムーズに屈曲する事で着地から蹴り出しまで正しい足運びへ導きます。
形状ローカット材質(アッパー)合成皮革材質(ソール)合成底足幅4E甲被タイプ紐タイプ靴タイプスニーカー
超軽量!屈曲性抜群でかかとが踏めるメディカルシューズ。
色ホワイト機能静電・超軽量素材合成皮革+ナイロンメッシュ色番001甲被タイプマジックタイプ靴タイプスニーカー