風呂床のおすすめ人気ランキング

2026/04/30更新
296件の「風呂床」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「浴室床」、「浴槽 すのこ」、「風呂場すのこ」などの商品も取り扱っております。
浴室すのこ「カラリ床」 TOTOランキング1位
浴室の段差がなくなるので安心して入浴ができ、「カラリ床」を採用したユニット式の浴室すのこ。 3種類のユニット幅から組み合わせることができます。また、長さをカットできるので洗い場にぴったり納まります。大がかりな改装工事は不要です。
1個
17,980税込19,778
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

カラリ床用すき間調整材 TOTOランキング2位
50mm未満の隙間を調整します。 すき間アジャスタでユニットの横ずれを防ぎ、スキマカバーですき間を覆います。
1個
1,298税込1,428
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

コードレスマルチクリーナー BOSCH(ボッシュ)ランキング3位
乾湿両用タイプのマルチクリーナーです。吸じんシステム:電動工具と接続しての粉じん処理が可能です。ローテーションエアフロ―でフィルターの詰まりを防ぎ、吸引力が持続します。バッテリー残量表示ランプ。HEPAフィルター採用により細かい粉塵もキャッチします。キャスター、ショルダーベルト、新型床用ノズル、ノズルアダプターが付属したプレミアムキットです。軽量・コンパクトなデザインを採用し、持ち運びと収納もカンタン。付属品は全て本体に取り付けて収納可能です。
用途ゴミや水の吸じん質量(kg)5.3定格電圧(V)DC18(ボッシュプロ用充電式専用バッテリー)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)280×360×320集塵容量(L)10(一般ごみ)/6(液体)風量(m3/min)1.32連続使用時間(分)4/Ah真空度(hPa)80
1台ほか
26,980税込29,678
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

アスマジック水アカ洗剤 ブラシ付き アズマ工業ランキング4位
頑固な水アカを溶かして落とす。浴室の蛇口・シャワーヘッド・ドア・壁・床・浴槽等の頑固な水アカ汚れ落としにたれにくい泡タイプです。99%除菌(※すべてに菌を除菌するわけではありません)。噴射後1分以上経過すると対称面が変色・劣化する恐れがあります。一度で広範囲に噴射せず対象物(10×10cm)に1回噴射し10秒後ブラシ等で汚れに洗剤をなじませるようにこすり洗いしてください。噴射後1分以内に水で十分に洗い流して下さい。
用途水周り 水垢掃除 水アカ落とし スプレー成分界面活性剤(ポリオキシエチレンアルキルエーテル)、塩酸7.5%・スルファミン酸(0.5%)・キレート剤液性酸性正味量約400mL
1本
1,398税込1,538
5日以内出荷

【オーダー】ラバナ 東リランキング5位
洗面・トイレ付き浴室などの水廻りに。意匠と最適な機能を併せ持つ床材です。
用途浴室・浴場用ビニル床シート幅(mm)1820品番LN9001,LN9002,LN9003,LN9004,LN9101,LN9201長さ(m)9(最大出荷数)全厚(mm)2.5サービス分類オーダー・加工
1枚
12,740税込14,014
翌々日出荷

発泡PP樹脂を使用しているので、あたたかくソフトで、カビにも強い衛生的な素材です。
材質ポリプロピレン厚さ(mm)30質量(g)330寸法(cm)40×60耐熱温度(℃)約100
1枚
1,998税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

岐阜プラスチック工業(RISU/リス)ジョイントスノコ
1枚づつつないで作る床材です。手で簡単にできて工具は不要。浴室・トイレなどの水回りからベランダ・ビルの屋上・倉庫などの床からプールサイドまで多目的に使えます。
ブルー材質PE外寸(mm)(最大)310×310×25、(組付)300×300×25耐荷重(kg)均等荷重で1枚当たり/200
1個ほか
949税込1,044
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

浴室床シート「あんからプラス」にご使用いただける、専用の接着剤セットです。
セット内容接着剤(333mL)×2、シーリング材(320mL)×1、くし目ゴテ×1、プラスチックヘラ×1、マスキングテープ1巻仕様1セット/1.8m2分(目安)
1箱(2個)
21,980税込24,178
3日以内出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

浴室の高級感を演出する浴室・浴場用ビニル床シート。ヒートショック軽減、防滑性、水はけ性、クッション性に優れた床材です。
用途浴室・浴場用ビニル床シート幅(mm)1820品番BNR3101,BNR3102,BNR3103,BNR3104,BNR3201,BNR3202,BNR3302,BNR3401,BNR3402長さ(m)9(最大出荷数)全厚(mm)3.5サービス分類オーダー・加工
1枚
15,710税込17,281
翌々日出荷

いつまでも固まらない粘土状のパテです。 コンクリート・モルタル・しっくい・木・金属などによく付着し、充てんしてからも、固くならず柔軟性を保ちます。 手で簡単に形をととのえられます。 白色と灰色の全2色です。
用途エアコンの配管取付け部のすきまの充てん。 台所・浴室・洗面所の配管・排水管取付け部と壁面や床面のすきまの充てん。 洗濯機の排水管と排水溝のすきまの充てんなど。危険物の類別非危険物
1箱(200g)ほか
589税込648
当日出荷
バリエーション一覧へ(8種類の商品があります)

■アーチ状の天板が水はけをスムーズに!矢崎化工のフォーアクセスすのこ。ボード天板はアーチ状になっており、水がたまりにくくなっています。■アジャスターが減って設置の手間が軽減。天板の厚みを上げたことにより、強度UPし、補強板の間隔が広くなり、アジャスターの本数が減らせます。■セミオーダーできます。洗い場の広さ・形状・段差など、設置する場所の状況に応じてオーダー可能です。間口はフリー、奥行は25mmピッチのオーダーになります。■抗菌・防カビ剤入り。■すのこ高さ調整可能。最低53mm、最高225mmまで高さ調整できます。
材質天板:ポリスチレン(抗菌・防カビ剤入)、補強板:アルミ、アジャスター:樹脂・エラストマ-クリームグレー(CGR)/アイボリー(IVO)高さH(mm)53~225奥行D(mm)700~1800アジャスター調整範囲(mm)53~75mmの時:+10、76~225mmの時:+25間口W(mm)700~1260サービス分類オーダー・加工
1台
78,980税込86,878
9日以内出荷

フクビ化学目皿ベース
浴室用床シートあんから 別売部材
仕様シート開口必要径:120内径(Φmm)106
1個ほか
899税込989
3日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

一体成型した厚型スノコ構造 水に強く、お手入れも簡単。清潔で衛生的にお使いいただけます。 表面には細かい凹凸、裏面にはスベリにくくする波形加工を施し、安全性を高めました
材質ポリプロピレン長さ(mm)600高さ(mm)36使用場所浴室
1枚
3,398税込3,738
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

スノコの高さが25mmあり下に配線ケーブルなどを通すことができる仕様です。 水はけや通気性に優れ丈夫で柔軟性がある樹脂製スノコです。 用途や広さに合わせて1枚ずつ継ぎ足しや取り外しが出来るジョイント式タイプです。 工具不要で簡単に差込み連結させるだけ、スペースに合わせて設置も楽々です。
用途倉庫、エントランス、ベランダ、押し入れ、浴室、トイレなど、湿気や浸水対策に多目的な場所で利用可能な、ジョイントタイプの樹脂製スノコです。材質ポリエチレン高さ(mm)25寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×300×25外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)310×310×25幅×長さ(mm)300×300
1枚ほか
719税込791
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

[マーキング等に特化したスプレー] プロ向け商品。細吹き丸型ノズルで、マーキング・文字書きに最適。
用途建築・工事現場でのマーキング・文字書きに 工事現場 : 建築 / 土木 / 配管 / 電気 / 通信 / 鉄道 など その他:林業 / 造船 / 鉄工業 など 素材 コンクリート / アスファルト / 鉄部 / 木部 などに ※ コンクリート・アスファルトに塗装後、長時間放置すると変色や剥離する場合があります。ご注意下さい。 【塗れないもの】表示の用途以外には使用しないでください。 [吸い込みの大きい素材] MDF板 など [各種素材] アルミ / ステンレス / プラスチック / 発泡スチロール / ガラス / 皮製品 など [高温部] 熱い物を置くテーブル / ストーブ など [常に水がかかる所] 浴室 など [その他] 高級家具 / 自動車 / 床面 / 食器類 など塗布面積(m2)1~1.6危険等級乾燥時間(時間)20℃/約30、冬/約1危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類塗り重ね可能時間(時間)20℃/1以上、冬/2以上危険物の性状非水溶性
1本(300mL)
479税込527
当日出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)

粘着剤付きですので、裏紙をはがすだけで手軽に貼れ、お部屋の模様替えができます。 裏紙に目盛りが入っていますので、カットの際、容易に必要な長さを切ることができます。 豊富な色、柄で様々なものに使えます。 貼りやすい厚手タイプのシートです。
用途収納家具:タンス・収納ユニット・茶棚・食器棚など、ボックス・ファニチャー・ダストボックス・フラワーボックス・ティッシュケースなど、電化製品:冷蔵庫・スピーカーボックスなど、建具:ドア・ふすまなどに仕様【貼れる面】平らな面。【貼れない面】ザラザラした面、凹凸の激しい面、布製品、天井、砂壁、浴室、屋外、床面材質シート:塩化ビニル、粘着剤:アクリル樹脂、裏紙:紙RoHS指令(10物質対応)対応
1個
869税込956
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ(82種類の商品があります)

●防カビ効果の高いカラシナの種子から抽出したエッセンシャルオイルを配合。●カビキラー史上最先端の防カビ技術で、タイル目地等の小さな穴(細孔)や狭い隙間の奥深くまで防カビ成分が届く!●6週間効果が持続!●置くだけ・貼るだけの簡単な使用方法
用途浴室内のカビ汚れを防ぐ
1個(8mL)ほか
699税込769
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ(9種類の商品があります)

リンレイ浴室用洗剤
豊かな泡立ちと素早い泡切れ、水が残りにくい「疎水コート」で拭き上げが手早く、時短をサポート。毎日の洗浄で手肌にやさしい中性タイプ(天然ホホバオイル由来成分配合)。防カビ効果のある香料を使用、浴室のカビの繁殖を抑えます
用途浴槽および浴室内の床、洗面台、シャワーカーテン、水洗いできる壁面、洗面器、便器などの洗浄に使用します。希釈倍率原液~10倍希釈商品タイプ業務用繰り返し・詰め替え対応
1箱(18L)ほか
8,998税込9,898
3日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

フクビ化学バスミュール
浴室をはじめ、脱衣室などサニタリー全般に使用できるバスパネル。 アルミ板(インサート)と高密度ウレタンのマッチングにより、剛性、耐熱性に優れた天井・壁装材です。 品確法・住宅性能表示制度の劣化対策等級3認定品です。
寸法(m)2.4
1枚ほか
7,698税込8,468
3日以内出荷
バリエーション一覧へ(24種類の商品があります)

浴室の壁にすっきり収納!さらに水だけで汚れが落ちる! 浴室凸凹床のピンク汚れをかき出して落とす 細かな凸凹のあるお風呂床の汚れ落しに
材質スポンジ/ポリウレタン ブラシ/ナイロン・ポリエステル グリップ/ポリプロピレン 磁石/ゴム磁石寸法(mm)70×80×195
1個
999税込1,099
当日出荷