飾り縁のおすすめ人気ランキング

2026/05/05更新
141件の「飾り縁」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「化粧 廻縁」、「モールディング」、「装飾モール」などの商品も取り扱っております。
廻り縁 光モールランキング1位
一般的に使用頻度の高い汎用型材です。 天井のコーナーの廻り縁にご使用ください。
材質硬質ABS
1本
579税込637
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)

廻り縁4型 出隅コーナー材 Panasonic(パナソニック)ランキング2位
Panasonic(パナソニック)廻り縁4型 出隅コーナー材
廻り縁のコーナー出隅部を美しく納めます
長さ(mm)175×175幅(mm)30厚さ(mm)7ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
1箱(5個)
2,298税込2,528
6日以内出荷
バリエーション一覧へ(11種類の商品があります)

廻り縁 D.W10X10 光モールランキング3位
一般的に使用頻度の高い汎用型材です。天井のコーナーの廻り縁・壁面の内隅の装飾・補修用にご使用ください。
材質硬質ABS幅(mm)10ホワイトウッド高さ(mm)10表面処理木目シート貼りRoHS指令(10物質対応)対応
1本
759税込835
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

廻り縁4型 Panasonic(パナソニック)ランキング4位
天井と壁の境を美しく納めます。施工時間が短縮できます。取付が簡単です。美しい仕上がりになります。
長さ(mm)3950幅(mm)30厚さ(mm)7ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
1組(2本)ほか
1,796税込1,976
5日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ(22種類の商品があります)

木目平板 光モールランキング5位
壁紙のめくれ箇所や隙間の補修、小口の断面などに貼りつけてご使用ください。
長さ(mm)1000材質硬質PVC厚さ(mm)4.5
1本
419税込461
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

壁紙のめくれ箇所や隙間の補修、小口の断面などに貼りつけてご使用ください。
長さ(mm)1000材質硬質ABS幅(mm)30厚さ(mm)2仕上木目柄シート貼りRoHS指令(10物質対応)対応
1本
459税込505
当日出荷

補修やDIYなどに適した金属素材です 各種補修・ホビー・DIY用素材 軽量・加工性に優れたアルミアングルです 角部分の保護材や補修材として幅広くご使用いただけます
1本
209税込230
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(39種類の商品があります)

幅(mm)30厚さ(mm)7規格JIS A5905-2003に基づくF☆☆☆☆適合品、若しくはJIS A5905 25U F☆☆☆☆適合品ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
1箱(40本)
12,980税込14,278
3日以内出荷
バリエーション一覧へ(8種類の商品があります)

室内の角部分の保護材や補修材として幅広く使用されています。
材質硬質ABSRoHS指令(10物質対応)対応
1本
539税込593
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ(10種類の商品があります)

床面と壁面のコーナー部に配線をキレイに収納。 違和感の少ないスッキリ施工。
オーク長さ(mm)1000
1本
429税込472
当日出荷

壁紙のめくれ箇所や隙間の補修、小口の断面などに貼りつけてご使用ください。
長さ(mm)1000材質硬質PVC厚さ(mm)4.5RoHS指令(10物質対応)対応
1本
379税込417
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

一般的に使用頻度の高い汎用型材です。
用途建材など幅広い用途に使用されています。ホワイト材質硬質ABS長さ(mm)1000寸法(mm)7×7RoHS指令(10物質対応)対応
1本
179税込197
当日出荷

床と壁の境を美しく納めます。施工時間が短縮できます。取付が簡単です。美しい仕上がりになります。
厚さ(mm)7長さ(mm)3950ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
1箱(2本)ほか
2,998税込3,298
5日以内出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ(22種類の商品があります)

一般的に使用頻度の高い汎用型材です。
用途建材など幅広い用途に使用されています。ダーク材質硬質ABS長さ(mm)1000寸法(mm)7×14RoHS指令(10物質対応)対応
1本
329税込362
当日出荷

コーナー部の床と壁、天井と壁の境を美しく納めます。施工時間が短縮できます。取付が簡単です。美しい仕上がりになります。
長さ(mm)23×23幅(mm)31
1箱(10個)
1,998税込2,198
6日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ(11種類の商品があります)

床と壁の境を美しく納めます。施工時間が短縮できます。取付が簡単です。美しい仕上がりになります。
長さ(mm)3950幅(mm)51厚さ(mm)9ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
1組(2本)ほか
2,503税込2,753
5日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ(22種類の商品があります)

1セット(10本)
5,998税込6,598
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ(16種類の商品があります)

床面と壁面のコーナー部に配線をキレイに収納。 違和感の少ないスッキリ施工。
アイボリー長さ(mm)1000
1本
329税込362
当日出荷

タキロンシーアイ接着棒 PVC クリア
接着加工の補強効果がアップします。 鉛フリーになります。
用途接着加工の補強材質ポリ塩化ビニール(PVC)クリア長さ(mm)1000
1セット(10本)
7,298税込8,028
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

室内の角部分の保護材や補修材として幅広く使用されています。
材質硬質PVC仕上木目柄プリント長さ(mm)1000幅(mm)15厚さ(mm)1高さ(mm)15RoHS指令(10物質対応)対応
1本
309税込340
翌々日出荷