- 工具の通販モノタロウ
- オフィスサプライ
- 学童・教育用品
- 理科/技術/科学工作
- 鳥 網のおすすめ人気ランキング
鳥 網のおすすめ人気ランキング
2026/04/26更新261件の「鳥 網」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「虫取り網伸縮」、「昆虫採集セット」、「プール掃除ネット」などの商品も取り扱っております。
EIGERTOOL(アイガーツール)害獣キャッチャーアルハント
これあえあれば人も害獣も簡単に捕まえられる超大型網です。
畑や果樹園を荒らす害獣や池の落ち葉拾いなど用途はいろいろです。
本体質量(g)925伸縮範囲(mm)1300~1950
1個
¥14,980税込¥16,478
4日以内出荷
枠・巻き線/18-8ステンレス木柄/天然木網部/ポリエステル(食品衛生適合品)。抜群の軽さと水切れを実現!しかも乾燥が早く衛生的です。ファスナー式なので網が簡単に取り外せます。
寸法(幅W×長さL)(mm)285×900~1330材質柄・網フレーム:鉄(PVC塗装)、網:ポリエステル、持ち手:EVA、樹脂パーツ:ABS樹脂
TRUSCOタモ網 持ち手伸縮・ネット交換タイプ
トラスコ品番114-5556幅(mm)300厚さ(mm)30全長(mm)940~1535質量(g)350材質(フレーム)アルミ材質(ネット)ポリエチレン目合い(mm)4繰り返し・詰め替え対応
1本
¥1,898税込¥2,088
当日出荷
ナリカ魚網
川や海の生き物の採集に耐えられるよう、網のフレームを太くし、強度を高めてあります。
付属品網破れ防止保護カバー種別FN-100S寸法(mm)【網】頭寸法/三角310、深さ250、網目2.5【柄】Φ30×590~1000(伸縮式)材質(柄部)アルミ材質(網)ナイロン
1個
¥3,900税込¥4,290
当日出荷
ネットは取り外し、交換可能。ゴミと一緒に捨てられます。
(必要に応じ、自治体の定める方法で分別廃棄してください)
用途ネット交換式 すくい網 本体(ネット1枚付)池 貯水池 水槽等の枯葉やごみ清掃 管理に ゴミをすくってそのまま処分!ネットが交換できて 柄が伸縮できる タモ網 たも網 魚網 玉網 ランディングネット柄長さ(mm)680~1250材質柄:アルミニウム。ネット:ポリエチレン網目約4mmRoHS指令(10物質対応)対応繰り返し・詰め替え対応
1本
¥1,998税込¥2,198
当日出荷
アズワンタモ網 ナイロン製特殊レース網
特殊ステンレスの二重枠で網を傷付けにくいです。内枠に網を取り付けるため網の縁が擦り切れません。
柄径(Φmm)25柄長さ(mm)1000網目約2mm×約3mmの亀甲型
柄が4段になっており、3ヶ所の止めネジを締めることで長さを変えることができます。
種別捕虫網セット材質柄部/アルミ、網部/絹全長(mm)最大/1500、収納時/450口径(Φmm)【網】360(絹網金具付)アズワン品番3-9429-01
1セット
¥15,980税込¥17,578
当日出荷
温泉・プール・噴水・人工池の清掃に!
用途池のゴミ回収に質量(kg)約1.3内径(Φmm)ハンドル:30網サイズ(mm)500×320×300材質(ハンドル)アルミ材質(網)ポリエステル有効長(m)ハンドル:1.4~3.5繰り返し・詰め替え対応
1本
¥6,698税込¥7,368
当日出荷
EIGERTOOL(アイガーツール)害獣捕獲キャッチャー
突然のヘビやトカゲの出現で子供やペットを助ける為の害獣キャッチャーです。
最近飼えなくなったヘビやトカゲや爬虫類を捨てるために河原敷や公園、学校のグラウンド、一般住宅の庭やガレージにまで出没します!
害獣を見つけたら大きい声や音を出さずに害獣キャッチャーを持って後ろからそーっと近寄り首のところを狙って素早く挟んでください。
先の向きが自由に変えられるので素早く捕獲する事ができます。捕まえたら袋に入れて保健所へ。
対象動物ヘビ、トカゲ全長(mm)1550質量(g)720口開き(mm)0~45アズワン品番64-9373-67
1個
¥13,980税込¥15,378
3日以内出荷
ナリカ魚網 FN-194L
網目が細かく、破れにくい。川や海の生き物の採集に耐えられるよう、網のフレームを太くし、強度を高めてあります。
材質(網)ナイロン製、(柄)樹脂被覆スチール製、(網破れ防止保護カバー)ステンレス製寸法(mm)(網頭寸法/三角)350、(網深さ)270、(網目)2、(柄)Φ25×1,230~1,940
1個
¥4,000税込¥4,400
7日以内出荷
アルミ製の軽い柄を採用、子どもが持ちやすい。
柄の長さは伸縮式で、長さは簡単に調節できます。
仕様網破れ防止保護カバー付き種別B36-245L材質(柄部)アルミ、伸縮式口径×深さ(mm)網:360×550寸法(Φ×mm)30×950~2450材質(網)ナイロン
1個
¥4,750税込¥5,225
当日出荷
ケニス伸縮式捕虫網(アルミ柄)
柄はアルミ製でサビにくく、丈夫です。
網の周りには、破れ防止の保護カバーが付いています。
種類ナイロン網口径(Φmm)360深さ(mm)約550柄長さ(mm)1020~1850材質(柄部)アルミ(伸縮式)網目(mm)約2
1組(5本)
¥15,980税込¥17,578
翌日出荷
小型タイプで扱いやすい手持式水網です。
形状三角柄長30cm寸法(cm)(網)幅28×深さ18網目2mm、先端部カバー付
1個
¥1,898税込¥2,088
当日出荷
あみのエーワンタフネット・メタル39(伸縮式/ヘッド着脱) 3本組
ステンレス製2重枠を使用したパワフル魚網。枠の曲がり防止にジョイント部前後にクロス式の補強ステンを溶接しさらに強度を高めています。雑魚すくいからイケスの魚すくいまで幅広く対応しています。柄は剛性に優れた肉厚のアルミパイプを使用しています。パイプ末端にはすべり防止のグリップ付。ヘッド着脱機能付きですが、エーワンの他の網との互換性はない商品です。幅39x全長121~189cm、重さ:620g、網深さ:約50cm、網目:約3mm
材質網:ナイロン、網枠:ステンレス、柄:樹脂被膜スチール質量(g)約620寸法(cm)39×121(189)×3網目(mm)約3深さ(cm)網:50
1セット(3本)
¥15,980税込¥17,578
15日以内出荷
口径が大きく深さの深い網を使用した捕虫網です。素早い虫や小さな虫の捕集に効果を発揮します。 網の材質は絹とナイロンの2種からお選びいただけます。
柄長さ(mm)360網サイズ(mm)Φ500×深さ950網目約0.3mm使用柄グラスロッド4本継
あみのエーワン超なが!スーパーロングピンポイントネット
最大4.5mまで伸びる4段伸縮棒を使用したピンポイント式捕虫網。これまで届かなかった高さの獲物もGETできます!。アルミポールは仕舞寸法118cmx4段伸縮式。フリーストップタイプなので途中でも止めて使用することができます。網枠には定評のあるバネ式網ヘッドを採用し枝の間をすり抜けて獲物をGETすることが可能です。★お願い★お客様へ、無理にいっぱいまで伸ばしますと故障の原因になります。ストッパーのテープが出てきて破損の原因になりますので、絶対に無理な力で引っ張って伸ばさないでください。お願いします。
材質網:ナイロン、柄:アルミ、グリップ:ゴム質量(g)約800寸法(cm)14×170×(480)×3.5網目(mm)約1深さ(cm)網:100
1個
¥14,500税込¥15,950
11日以内出荷