鳶レベルのおすすめ人気ランキング

2026/05/03更新
99件の「鳶レベル」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「平行機」、「水平器 マグネット」、「ミゼットカッター」などの商品も取り扱っております。
トビレベル - 2 エビス(水平器)ランキング1位
大型シャックルでスピーディーに収納と取り出しができます。カラビナ対応シャックルを内蔵しています。落下防止コード対応シャックルを内蔵しています。超強力磁石付で鉄骨工事に便利です。測定基準面にV溝付でパイプなどが測定できます。
用途足場組立用。水平・垂直の測定。
1個
2,498税込2,748
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ(12種類の商品があります)

トビレベル・プロ エビス(水平器)ランキング2位
大型シャックルでスピーディーに収納と取り出しができます。カラビナ対応シャックルを内蔵しています。落下防止コード対応シャックルを内蔵しています。超強力磁石付で鉄骨工事に便利です。測定基準面にV溝付でパイプなどが測定できます。45°の測定ができます。
用途足場組立用。水平・垂直・45°の測定。
1個
2,998税込3,298
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ(12種類の商品があります)

トビレベル エビス(水平器)ランキング3位
落下防止コード対応シャックルを内蔵しています。超強力磁石付で鉄骨工事に便利です。測定基準面にV溝付でパイプなどが測定できます。蓄光付で明るい所で光を蓄積し、暗い所で数分間発光します。
用途足場組立用。水平・垂直の測定。
1個
2,398税込2,638
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ(12種類の商品があります)

超磁力レベル SK(新潟精機)ランキング4位
測定基準面に強力マグネットが付いて、鉄骨工事・プラント工事に大変便利です。プロテクタ付で落下時の衝撃を緩衝し建材などを傷つけにくく、また作業中に滑りにくくなっています。気泡管下に蓄光テープ付で暗い場所での使用に便利。V溝付測定面で、パイプなど丸物の測定ができます。
用途建築・土木・配管・電気・プラント・設備据付などの工事や日曜大工などの作業で、水平・垂直・45°の測定に用います。(ML-150KB・ML-150KW)精度±1.50mm/m=0.0859°以内気泡管感度0.50mm/m=0.0286°吸着力(N)マグネット/118
1個
1,898税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

設備レベル エビス(水平器)ランキング5位
6本線水平気泡管で1/100・2/100の勾配が測定できます。落下防止コード対応のシャックルを内蔵しています。超強力磁石付で鉄骨工事に便利です。測定基準面にV溝付でパイプなどが測定できます。45°の測定ができます。
用途水平・垂直・45°の測定。呼び寸法(mm)100精度±1.00mm/m=±0.0573°以内感度0.50mm/m=0.0286°材質本体:アルミ合金押出材硬化処理 、気泡管:アクリル樹脂(PMMA)、カバー:ABS樹脂長さ(mm)100厚さ(mm)16高さ(mm)43質量(g)76マグネット1ヵ所RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,498税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)

カラビナ対応の大型シャックル・安全コード接続可能な小型シャックル・強力マグネット付で携帯に便利な万能水平器です。測定基準面がV溝付でパイプ等の測定ができます。強力マグネット付で短管にくっつけた状態で測定できます。カラビナ対応の大型シャックル内蔵・落下防止コード対応の小型シャックル内蔵です。蓄光付で、明るい所で光を蓄積して暗い所で数分間発光します。
用途建築・土木工事・日曜大工・家事などの水平・垂直を測定。材質ポリカーボネイト樹脂仕様磁石:1個付精度±1.00mm/m=±0.0573度以内表面処理アルミ合金押出材硬化処理感度0.50mm/m=0.0286度仕上アルマイト・クリアー塗装仕上げ気泡管4本線アクリル気泡管
1個
3,288税込3,617
当日出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

パイプにしっかり固定できるV字溝測定面 手ごたえあるアルミダイカストボディ。 大型通し孔付 パワーアップしたネオジ磁石を搭載 蓄光シート
用途足場設置、土木、建築、電気、配管、ブロック、内装、左官、機械据付など。材質(本体)アルミダイカスト精度(mm/m)±1.5/1(±0.0859°以内)磁束密度約330mT
1個
3,398税込3,738
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ(16種類の商品があります)

軽くて丈夫なアルミ製レベルです。V溝付き。マグネット付き。水平測定部は6本線気泡管。
用途建築・土木・内装・左官・配管・電気・設備等に。材質本体:アルミ仕様V溝・強力マグネット付精度±1.0mm/m感度(水平)0.35mm/m=0.0201°、(垂直、45°気泡管)0.50mm/m=0.0286°マグネット
1個
899税込989
当日出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)

パイプにしっかり固定できるV字溝測定面。本体上下の測定面でのマルチ測定が可能。衝撃吸収バンパーを両端面に搭載。左右に2種類の通し孔付。磁束密度約330ミリテスラ(mT)の強力マグネット付
用途一般測定用水平器
1個
2,798税込3,078
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ(16種類の商品があります)

吸着力3倍(従来品比)の超強力マグネット付で鉄骨工事に最適です。カラビナや落下防止コードを取り付けられる両端ステンフック付。±1mm/mの高精度です。蓄光シート付水平気泡管です。
用途水平・垂直の確認で使用するレベル気泡管精度±1.0mm/m=±0.0573°以内気泡管感度0.35mm/m=0.0201°材質本体:アルミ・ABS樹脂、フック:ステンレス、気泡管:アクリル樹脂、液体:石油系液
1個ほか
2,398税込2,638
当日出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ(8種類の商品があります)

測定基準面がV溝付でパイプ等の測定ができます。大型シャックルでスピーディーに収納と取出しができます。
用途超強力磁石3倍!磁石付で、鉄骨工事に便利です。感度(mm/m)0.50=0.0286°精度(mm/m)±1.00=±0.0573°以内
1個
2,098税込2,308
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

プロ仕様の軽量コンパクトな水平器です。 高精度のコンパクトレベルです。 水で洗える気泡管カバーがついています。 強力マグネット付です。
質量(g)70呼び寸法(mm)100本体寸法(mm)100×50×20精度±1.0mm/m=±0.0573°以内感度0.35mm/m=0.0201°
1個ほか
1,998税込2,198
当日出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

カラビナ対応のシャックルと落下防止対応のシャックルが付いているので携帯に便利なミニレベルです。測定基準面にV溝付でパイプなどが測定できます。強力マグネットが付いているので単管にくっつけた状態で測定できます。カラビナに引っ掛けられセーフティーコードが取り付けられるシャックル付です。
用途建築・土木工事、日曜大工、家具、などの水平、垂直の測定器。感度(mm/m)0.50=0.0286度精度±1.00mm/m=±0.0573度以内
1個
2,898税込3,188
当日出荷

LEDライト付 暗所のレベル測定も可能。取り出し・収納がスピーディー!両サイドシャックル付。超強力3倍マグネット付。V溝付パイプ測定可能。電池交換が簡単(リチウム電池CR2032×1個付属)
付属品リチウム電池 CR2032×1個寸法(mm)20×46.5×160質量(g)135
1個
4,998税込5,498
当日出荷

1個
4,698税込5,168
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

プロ仕様の軽量コンパクトな水平器です。 高精度のコンパクトレベルです。 水で洗える気泡管カバーがついています。 垂直気泡管、45°気泡管付です。 強力マグネット付です。
質量(g)110呼び寸法(mm)150本体寸法(mm)150×50×20精度±1.0mm/m=±0.0573°以内感度0.35mm/m=0.0201°
1個ほか
2,298税込2,528
当日出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

エビス(水平器)トビレベル・ゼロ
アルミ削り出し・プレミアム水平器。 シャックル付きで落下防止コードが直接取付けできます。 超強力磁石付で鉄骨工事に大変便利です。 45°付で法勾配の測定に大変便利です。 測定基準面がV溝付でパイプ等の測定が出来ます。
用途足場組立用。水平・垂直の測定
1個
7,898税込8,688
翌々日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

6本線気泡管(見やすい拡大レンズ付)、100/1、100/2勾配を一発測定! ※水平気泡管のみ※ALS-150は水平気泡管のみです。 水平・垂直・45°測定ができます。衝撃に強いプロテクタ付き。 左右両側からけがける両目盛付。 配管工事等、丸物の測定に便利なV溝付き。 気泡管は日本製。 マグネット無し。
用途建築、土木、配管、DIY作業の水平・垂直・45°測定に。精度(mm/m)(水平)±1.00=±0.0573°以内、(垂直、45°気泡管)±1.50=±0.0859°以内感度(mm/m)(水平)0.35=0.0201°、(垂直、45°気泡管)0.50=0.0286材質アルミニウム気泡管感度(水平)0.35mm/m=0.0201°、(垂直、45°気泡管)0.50mm/m=0.0286°気泡管精度(水平)±1.00mm/m=±0.0573°以内、(垂直、45°気泡管)±1.50mm/m=±0.0859°以内幅×厚さ(mm)56×25
1本
2,490税込2,739
当日出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)

エビス(水平器)トビレベル ホワイト
メーカー比3倍の超強力磁石で、鉄骨工事に便利です。落下防止コードとカラビナに対応するシャックル付です。測定面V溝付でパイプなどの測定に便利です。4本線アクリル気泡管付です。暗所に便利な蓄光気泡管です。
用途水平、垂直測定に感度(mm/m)0.50=0.0286°
1個
2,098税込2,308
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

W型気泡管(水平・垂直測定)
感度0.5mm/m=0.0286°気泡管サイズ垂直(mm)Φ8×18気泡管サイズ水平(mm)Φ8×25目盛幅垂直(mm)8目盛幅水平(mm)13RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,198税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)