- 工具の通販モノタロウ
- 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
- 科学研究・開発用品
- 収納・設備・保管・運搬用品
- 麻薬庫のおすすめ人気ランキング
麻薬庫のおすすめ人気ランキング
2026/01/07更新100件の「麻薬庫」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「薬品金庫」、「金庫」、「有機溶剤 保管」などの商品も取り扱っております。
床面が木もしくは薄鉄板の場合のみ、付属のビスで固定できます。(底部を4ヶ所、中からビスで固定します。)
コンクリートの場合はアンカー打ちになります。
底板、中板は取り外し可能です。
鍵
ダイヤル錠とシリンダー錠各1コ
材質
スチール(メラミン焼付塗装)
ダイヤル錠付の保管庫で特別に管理の必要な薬品や麻薬類などを保管できます。 YC-04Hはダイヤル錠とシリンダー錠の二重ロックで、より安全に施錠できます。(SC-04Hはダイヤル錠のみ。) 底部の穴を利用して、収納庫等への固定が可能です。
材質
スチール 粉体塗装
外寸(mm)
350×350×400mm
内寸(mm)
316×318×333mm
二重扉・二重錠になっており、信頼性・安全性に優れています。底部の穴を利用して固定が可能です。貴重な薬品・劇薬などの保管に最適です。
用途薬品・劇薬などの保管。
仕様
耐火性なし
トラスコ品番
467-6165
材質
スチール(メラミン焼付塗装)
質量(kg)
7.0
色
アイボリー
高さ(mm)
400
奥行(mm)
250
容量(L)
23.6
間口(mm)
305
棚板
1枚付
有効内寸法(間口×奥行×高さ)(mm)
303×213.5×366
1台
¥29,980
税込¥32,978
3日以内出荷
この麻薬金庫は、薬品庫・保管庫の堅固な底板にタッピングビス(4個付属)で固定します。
スチール製の軽量簡易型麻薬金庫ですが、2重扉方式を採用、安全性を重視した構造です。
付属の棚板1枚を設置できる棚受を中央部に設けてあります。
小型容器やサンプル、電子媒体等の保管にもご利用下さい。
※貴重品や重要書類等は専用の金庫をご利用下さい。
施錠方法
表扉/ダイヤル錠 内扉/鍵1箇所
固定方法
堅固な棚又は床にビス止め
材質/仕上
スチール製メラミン焼付け塗装仕上
付属品
中間棚板1枚、 内扉用鍵 (メッキ仕上) 2個、セルフ ドリルネジ4×13 (4本)
RoHS指令(10物質対応)
対応
電源が不要の機械式テンキー錠と、シリンダー錠の2重ロックです。機械式テンキー錠の設定番号を忘れた場合は、非常解錠キーで解錠できます。可動棚が付属していますので、庫内で仕分けることができます。庫内から底板を外すと穴が2ヶ所ありますので、床などにビスで固定できます。
付属品
可動棚1枚、鍵(シリンダー錠用2個、機械式テンキー錠用非常解除キー1個)
材質(本体)
スチール(メラミン焼付塗装)
仕様
ダイヤル錠・シリンダー錠付、棚板1枚付
トラスコ品番
856-9894
セット内容
棚板1枚付
材質
本体:スチール
質量(kg)
8.1
色
ホワイト
高さ(mm)
400
奥行(mm)
350
間口(mm)
350
内寸法(間口×奥行D×高さH)(mm)
316×318×333
1台
¥54,980
税込¥60,478
翌々日出荷
二重扉・二重錠になっており、信頼性・安全性に優れています。底部の穴を利用して固定が可能です。貴重な薬品・劇薬などの保管に最適です。
用途薬品・劇薬などの保管。
仕様
耐火性なし
トラスコ品番
467-6173
材質
スチール(メラミン焼付塗装)
質量(kg)
3.5
色
アイボリー
高さ(mm)
215
奥行(mm)
150
容量(L)
5.1
間口(mm)
255
棚板
1枚付
有効内寸法(間口×奥行×高さ)(mm)
253×113.5×181
1台
¥29,980
税込¥32,978
3日以内出荷
二重扉で内扉にも鍵が付いています。
鍵は前扉が回転暗号錠+シリンダー錠、内扉がシリンダー錠のスリーロック式です。
底部の穴(4箇所)を使用して固定できます。
棚1段付き(取り外し可)
材質
スチール(メラミン焼付塗装)
仕様
棚1段付(取り外し可能)
特別に管理の必要な薬品や麻薬類などを保管でき、庫内から底部を作業台などにネジで固定できます。 ST-Tは危険物表示シール付です。
材質
スチール
質量(kg)
5.1
内寸法(mm)
243×178×284
外寸法(mm)
305×214×363
1個
¥32,980
税込¥36,278
翌日出荷
アズワン品番
1-4015-01
寸法(mm)
400×400×600
質量(kg)
9.6
1個
¥70,600
税込¥77,660
当日出荷
個人情報管理に最適です。
施錠方法
テンキータイプ(強制解除キー)
材質
本体:スチール
RoHS指令(10物質対応)
対応
オプションの履歴閲覧ソフトを使用すると、パソコンで操作履歴(解錠・施錠/登録・削除など)の閲覧や印刷・保存・タイムロック等が可能です。品番:SB-30RFEKIC、SB-50RFEKはカード錠・テンキー錠・シリンダー錠(2法抜け)とのトリプルロックが可能です。※ICカードは付属していません。
品番:SB-30ERK、SB-50ERKはシリンダー錠(2法抜け)のダブルロックです。
扉を閉めると自動的に施錠されます。SB-204ERK、SB-30ERK、SB-50ERKは解錠や施錠、登録などの操作履歴が残る暗証番号式。SB-204RFEK、SB-30RFEK、SB-50RFEKはご利用中のICカードを登録し、解錠できます。操作履歴が記録されます。SB-204FPEK、SB-30FPEK、SB-50FPEKは指紋で解錠するハイセキュリティ錠。なりすましを防止でき、操作履歴が記録できます。
1台
¥399,800
税込¥439,780
15日以内出荷
少量の薬品保管に便利な片開き式小型薬品庫です。 扉は左側が開く片開き式です。
付属品
耐震用床固定金具×2、ラベル2種(薬品庫、火気注意)
材質
スチール、粉体塗装
質量(kg)
17
構造
片開戸、棚板×2、専用錠
内寸法(mm)
445×345×760
外寸法(mm)
515×380×880
1個
¥35,980
税込¥39,578
当日出荷
特別に管理の必要な薬品や麻薬類などを保管でき、庫内から底部を作業台などにネジで固定できます。 ●ダイヤル錠とシリンダー錠を組み合わせて施錠できます。
材質
スチール