- 工具の通販モノタロウ
- オフィスサプライ
- 事務用品
- 掲示用品
- 黒板 1800のおすすめ人気ランキング
黒板 1800のおすすめ人気ランキング
2026/04/29更新199件の「黒板 1800」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「黒板アート チョーク」、「1800*900」、「チョークボード」などの商品も取り扱っております。
チョークタッチ抜群 スチールグリーン黒板。目が疲れにくい色彩。下地に鉄板を使用しているためマグネットが使え、教育現場に最適な商品です。
付属品ラーフル1個・チョーク白10本
30mm厚アルミ枠の大型対応ボード。オリジナルアルミ枠。がっちりとした堅牢仕上げのボード。安全を考慮したプラスチックコーナーパーツと30mm厚 4面溝付オリジナルアルミ枠
付属品ラーフル1個・チョーク白10本マグネット2個
黒板とホワイトボードが使える。低位置のボードです
種類脚付・無地/無地有効板面寸法(幅W×高さH)(mm)1770×870材質(表面)ホーローホワイト/スチールグリーン付属品マーカー2本(赤1本、黒1本)、イレイザー1個、ラーフル1個、チョーク白10本材質(アルミ枠・脚部)スチール色ホーローホワイト/黒板表示内容無地グリーン購入法適合繰り返し・詰め替え対応
30mm厚アルミ枠の大型対応ボード。オリジナルアルミ枠。がっちりとした堅牢仕上げのボード。安全を考慮したプラスチックコーナーパーツと30mm厚 4面溝付オリジナルアルミ枠
材質(表面)スチールグリーン黒板/ホーローホワイトボード付属品マーカー2本(赤1本、黒1本)、イレイザー1個、ラーフル1個、チョーク白10本繰り返し・詰め替え対応
オリジナルヒンジで、コンパクトに収納
用途脚付仕様ボード面表面:スチールグリーン、ボード面:スチールグリーン黒板付属品ラーフル1個、スクールチョーク4色10本(白7本・赤青黄3本)色スチールグリーン黒板高さ(mm)H1817~1995mm
アルミメッキ鋼板の上に独自のガラス被膜(40~80μ)を焼付けたホーロー鋼板を使用した黒板。耐久性、視覚性、書き味・消去性に優れています。普及タイプの両面回転脚付黒板。書く時に大変便利な50mm方眼の暗線入。
仕様吊具:無付属品黒板拭(中)1個厚さ(mm)560高さ(mm)1800タイプ緑/緑(暗線入)材質(表面)アルミホーローグリーン購入法適合取扱説明書(1.41MB)面数両面
スタンダードでサイズも豊富な大型平面黒板。表面ホーロー層が2層構造を形成しているため、錆びに強く耐久性に優れている黒板です。
付属品ラーフル1個 スクールチョーク4色10本(白7本・赤青黄3本)
板表面の平滑度が高いホーロー製の両面を使用できる回転式ホワイトボード。真ん中のレバーを押せば、板面のロックを解除でき、簡単に板面を入れ替え可能。表面硬度が高いため、傷がつきにくく耐久性に優れている。表面はツルツルしているので、書き味も良く長期間使用しても、きれいなまま長持ち。インクの書き跡が残らずきれいに消えるので、お手入れも簡単。見た目よりも、軽量でキャスター(ストッパー)付きなので、移動も楽々。移動ができるのでコンパクトオフィスやミーティングスペースに最適。邪魔にならずに部屋の隅に収納したり、間仕きりや目隠しに使用でき便利。塾や習い事教室などにもおすすめ。
仕様回転型/脚形状:キャスター、T字脚/無地
スタンダードでサイズも豊富な大型平面黒板。目が疲れにくい色彩。下地に鋼板を使用しているため、マグネットが使え教育現場に最適な黒板です。
付属品ラーフル1個 スクールチョーク4色10本(白7本・赤青黄3本)
頑丈なスチール面です。
アルミ枠で強度を増しています。
黒板消し+チョーク3本付です。
裏面に折りたたみ式スタンド付です。
収納ケース付です。
書きやすい暗線入りです。
持ち運びに便利な取手付です。
マグネットが使用できます。
材質
表面:スチール
裏面・フレーム:アルミ
スタンド:スチール
取手・角部:ABS樹脂
用途現場記録写真撮影に。RoHS指令(10物質対応)対応
粉が飛ばず、衛生的な優れた性能。
身体にやさしい炭酸カルシウム製。手が汚れないコーティング加工。
粘着力が高いため鮮明な文字が書けます。
粒子が重いため、粉が飛ばず、室内を汚しません。
ソフトでなめらかな書き味のため、長時間使用しても疲れません。
磨耗度が少なく、石膏チョークに比べ、2倍以上長く使えて経済的です。
全長(mm)64グリーン購入法適合
ちょっとしたミーティングシーンに便利なスモールサイズの両面ホワイトボード。
広いスペースが取れない場所に最適です。スモールサイズながらも両面使用できます(板面は固定式で回転しません)。
付属の金具を使用することで板面の傾斜を10度に固定することができます。
横幅967mmタイプ(VS2-23DSJ)は組立時に高さを1000mmまたは1300mmの2段階で調整できます。
表示内容無地付属品マーカー(黒・赤各1本)、イレーザー(大)、マグネット付トレー材質板面:水性塗装鋼板、芯材:ダンボール、脚:鋼管(粉体塗装)、フレーム:アルミ(粉体塗装)種類脚付き・無地奥行(mm)400キャスターストッパー付材質(表面)スチール関連資料定期配送外エリア一覧(0.3MB)グリーン購入法適合繰り返し・詰め替え対応
表面特殊コーティングにより、手に粉が付きにくい、粉も飛散しにくくなっています。
用途筆記など色ホワイト材質石膏長さ(mm)80直径(mm)12.1
1箱(100本)
¥399税込¥439
当日出荷
漢字・ひらがなを書くのに最適!焼石膏で作られたスクールチョークの決定版!
チョークは、安全基準に適合した焼石膏のみで作られ、和文をかくのに適した書き味です。
人体に害がなく、粉末の飛散も少なく、ムラがなく書きやすさは抜群です。
本体寸法(直径Φ×長さL)(mm)Φ11~12×80、1本入数100本、箱グリーン購入法適合
持ち運びに便利なマグネット付シート黒板です。
マグネット製なのでスチール板への着脱が可能です。
縦型横型の両方で使用可能です。
ハサミやカッターなどで必要な大きさにカットすることも可能です。
マグネット製なので使用しない時は丸めて保管でき、場所を取りません。
用途建築現場や工場内での即席黒板として。色(板面)緑表示内容無地材質(表面)ポリエチレンテレフタレート
チョークで書けるマグネットシートタイプの黒板です。
ハサミやカッターでお好みの大きさにカットできます。
用途工場や工事現場などでの簡易黒板として。色緑材質ゴムマグネット
ワンタッチストッパー採用でくるっと楽々回転!
片面は投影仕様になっていて、プロジェクターをワイドに投影できます。
回転させれば通常のホワイトボードに早変わり!
両面を使い分け出来るスチール脚の両面ホワイトボードです。
芯材はハニカム構造の段ボール材を使用しているので、軽量なのにとっても高強度!
全てのキャスターにはストッパーが付いているので、固定して使用できます。
マグネット対応可能。
※投影面は特殊な反射を抑える加工がされているため、マーカーの文字が消えにくい場合がございます。その際はよく絞ったきれいな布で水拭きを行ってください。
用途ホワイトボードとして設置方式脚付材質(表面)スチール付属品粉受け1個種別両面材質ボード:スチール(表面焼き付け塗装)、キャスター:PP、枠フレーム:アルミ、フレーム:スチール+紛体塗装質量(kg)19.1種類脚付き・片面無地/片面投影対応無地枠内寸法(幅W×高さH)(mm)1750×850本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1860×560×1860取扱説明書(2.3MB)繰り返し・詰め替え対応
1台
¥22,980税込¥25,278
当日出荷
30mm厚アルミ枠の大型対応ボード。オリジナルアルミ枠。がっちりとした堅牢仕上げのボード。安全を考慮したプラスチックコーナーパーツと30mm厚 4面溝付オリジナルアルミ枠
付属品ラーフル1個・チョーク白10本・吊金具・ビス















![ミーティングボード(組立サービスなし) プラス[家具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono33279847-181220-02.jpg)