鼻栓のおすすめ人気ランキング

2026/04/26更新
96件の「鼻栓」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ノーズマスク」、「鼻クリップ」、「止血綿」などの商品も取り扱っております。
鼻栓 三和堂ランキング1位
1個(10g×3袋)
1,698税込1,868
当日出荷


防臭マスク 興研ランキング3位
硫化水素、メチルメルカプタン、アンモニアなどの臭い対策にも効果あり。息苦しさをほとんど感じさせない呼吸の楽なマスク。フィット性を向上させた立体接顔クッションを採用。しめひもは装着が簡単で、長さの調節が可能。
仕様ホルムアルデヒドに対する防臭性能:40min(濃度0.5ppmにおいて破過基準0.1ppm)種別簡易マスク機能防臭活性炭入り対象臭気アズワン品番1-9082-01
1箱(10枚)
7,298税込8,028
当日出荷

マスクシェル鼻挿入型 ユタカメイクランキング4位
特殊三層フィルターが花粉・ダニ・粉塵・ハウスダストをカットします。 繰り返し洗える、抗菌鼻挿入型のマスクです。10回まで水洗いをしても高性能を維持します。 携帯に便利なケースは3個入で、約30日使えます。
用途マスクのできないビジネスシーン 花粉対策構造3層質量(g)9付属品専用携帯ケース付材質フィルター:不織布(PP・ポリエステル)、フレーム:PP/フレームキャップ:PERoHS指令(10物質対応)対応
1箱(3個)
459税込505
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

鼻栓 30gパック アズワンランキング5位
起毛がないので処置後のケバが残りません。
材質綿100%寸法(mm)約Φ10×20アズワン品番0-9752-01
1箱(3袋)
1,980税込2,178
当日出荷

鼻血のお手当、花粉時の鼻水に 脱脂綿なので繊維が残らず安心。材質:綿100%。サイズ:Φ9×20mm。セット内容:本体(100入)×1
用途医療現場での診察・測定・治療補助やワークショップに。寸法(Φ×mm)9×20セット内容本体(100入)×1材質綿包装形態化粧箱質量(g)36
1個
628税込691
当日出荷

1袋(5個)
899税込989
当日出荷

鼻の中に直接塗り、クリームのフィルター効果で花粉をキャッチします。マスクの煩わしさが無く、快適に過ごせます。内服薬のように眠くなることがありません。
1個(5g)ほか
998税込1,098
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

鼻血のお手当てや、花粉時の鼻水などに。脱脂綿を棒状に加工し繊維が残らないから安心です。
混率(%)綿100
1袋(30個)
299税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

ロール状に成型した綿球です。 薬品などの塗布に便利です。
形状ロール状医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:23B2X00011000039医薬品医療機器等法一般医療機器
1箱(300g)
3,598税込3,958
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

滅菌キープレットの未滅菌品で、からみにくく毛羽立ちを抑えた綿球です。
材質綿100%
1袋(50g)
499税込549
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

Merck(メルクミリポア)ステリストッパー
※適応容器の内径をよくご確認ください。
仕様素材はセルロース。綿栓と同様に使用できます。
1ケース(500個)ほか
10,980税込12,078
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ(9種類の商品があります)

鼻血のお手当、花粉時の鼻水に 脱脂綿なので繊維が残らず安心。材質:綿。サイズ:Φ11×20mm。セット内容:本体(80入)×1
用途医療現場での診察・測定・治療補助やワークショップに。寸法(Φ×mm)11×20セット内容本体(80入)×1材質綿包装形態化粧箱質量(g)37
1個
628税込691
当日出荷

クリップ先端のフォーム(発泡)部分によってやさしく鼻をふさぎます。
材質PP(ポリプロピレン)、フォーム(発泡)パット寸法(mm)66.0×41.8アズワン品番7-7210-11
1箱(50個)
11,980税込13,178
翌々日出荷

慢性の鼻づまり、花粉症などによるアレルギー性鼻炎などでお困りの方に。 鼻づまりによる寝苦しさ、イビキ、勉強などの 集中力欠如などが一気に解消。 鼻に入れても痛くないシリコンを使用しています
1個
879税込967
5日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

ディスポーサブルタイプの万能ツボに入った、滅菌済デンタルコットンです。毛羽立ちが少なく吸収性が良いため、快適に使用できます。ステンレス製万能ツボ感覚で使用でき、キャップの開閉を片手操作で清潔・。確実に行えます。デンタルコットンの滅菌や、万能ツボの再生業務(洗浄、滅菌など)の省力化が。図れます。使用後はキャップとカップを分離し、カップは重ねて廃棄することができる。ため、ゴミの減量が図れます。キャップの素材にはPP(ポリプロピレン)を、カップの素材には無公害性・安全。衛生性・耐薬品性に優れるA-PET(非結晶ポリエチレンテレフタレート)を使用して。いるため、廃棄後に焼却してもダイオキシンなどの有毒ガスの発生がなく、。完全に燃焼させれば炭酸ガスと水になります。
直径(Φmm)8×25
1箱
1,698税込1,868
6日以内出荷

ナビス(アズワン)ベスケアロールコットン
毛羽立ちを抑えて使用しやすいロール状のコットンです。 歯科等の治療に適しています。
混率(%)綿100
1袋
1,139税込1,253
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

のれん型排気弁がついて、ムレにくく、暑くなりにくく、呼吸がラクに!。活性炭入りフィルターによるイヤな臭いを除去!
用途溶接作業、研磨作業、一般粉じん作業、溶接作業、研磨作業形状カップ型仕様活性炭入(有機臭防止)トラスコ品番449-3826サイズレギュラー区分DS2質量(g)19タイプ使い捨て入数(枚)10粒子捕集効率(%)95国家検定合格番号TM562使用限度時間(h)9活性炭入り頭ひもオーバーヘッドひもタイプお面式指定防護係数10
1箱(10枚)
4,598税込5,058
当日出荷

衛生的に使い切り。 選択、管理が容易な吸収缶とのセット。 軽量小型面体。
用途有機溶剤取扱作業に。種別防毒マスクタイプ半面形適合ガス有機ガストラスコ品番765-2569セット内容防毒マスク:1200/1個、吸収缶:3301J-55/1個形状直結式小型グレー質量(g)109吸気抵抗(Pa)8(実測平均値)国家検定合格番号(面体)TN488、(吸収缶)TN383排気抵抗(Pa)54(実測平均値)適合吸収缶3301J-55関連資料製品カタログ(0.47MB)
1セット
1,998税込2,198
当日出荷

鼻血のケアに。アルギン酸カルシウム入り医療用不織布。 医療現場で使用されている天然海藻由来のバイオポリマーを使用。 網目構造のファイバーが鼻血を吸収。 からだの凝血因子の一つであるカルシウムイオンを出血部位に放出。 傷口と接触すると血液を吸収し、カルシウムイオンCa2+を放出します。このカルシウムイオン成分が、生物活性作用ならびに治療効果の主体となります!実際のところ、イオンCa2+は、以下のように凝血の生理的プロセスを促進します。 これにより、安定した血栓の生成を促進します。血液を吸収することにより、アルギン酸繊維がゲル化するため、Chi-Care®;を取り出す際に傷に付着しません。痛みを伴わず、再出血なしで取り出すことができます。
成分アルギン酸カルシウムのドレッシング材(植物由来:海藻)医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B1X00164000047関連資料(1.65MB)取扱説明書(0.37MB)医薬品医療機器等法一般医療機器
1箱(5枚)
2,198税込2,418
4日以内出荷