- 工具の通販モノタロウ
- 空調・照明・電設資材/電気材料
- 電気材料
- 圧着端子 / 圧着スリーブ / 絶縁キャップ
- 1.25YAS3のおすすめ人気ランキング
1.25YAS3のおすすめ人気ランキング
2026/09/23更新5件の「1.25YAS3」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「圧着端子8sq」、「単線圧着端子」、「ケーブル端子」などの商品も取り扱っております。
- 端子形状先開形種類裸圧着端子材質(端子)/処理無酸素銅/錫めっき
- 種類裸圧着端子端子形状先開形材質(端子)/処理無酸素銅/錫めっき
- 端子形状先開形種類絶縁付圧着端子特性難燃定格電圧(V)(UL)300(CSA)600寸法t(mm)0.8材質(絶縁体)塩化ビニル最高使用温度(℃)75(絶縁体)難燃性UL94 V-0
- 冨士端子工業
絶縁被覆付先開型圧着端子(BT型)
端子形状先開形種類絶縁付圧着端子材質(絶縁体)塩化ビニル最高使用温度(℃)75(絶縁体) - 冨士端子工業
絶縁被覆付き先開型圧着端子(V型、Y端子、赤)
先開形状がY型で、絶縁体がV型形状の圧着端子です。絶縁体は端子筒部に挿入固定されています。色赤l9.5mmL20mmF6.0mmΦD3.3mmt0.8mm呼び1.25mmAWG22-16適合工具3D。AC-5ND(3号ヘッド)RoHS指令(10物質対応)対応適合電線範囲 単線(mm)0.57~1.44適合電線範囲 撚線(mm2)0.25~1.65d23.8mm