1.6mm 2芯のおすすめ人気ランキング

2026/04/18更新
276件の「1.6mm 2芯」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「vvf1.6」、「vvf 1.6 3c」、「スポットライトミニ」などの商品も取り扱っております。
VVF  電力ケーブル 協和電線工業ランキング1位
協和電線工業VVF 電力ケーブル
JIS認定品(JISマーク表示)です。住宅など一般屋内配線用。
用途一般住宅、オフィスビルの屋内配線や、エアコン配線など。定格電圧(V)600定格温度(℃)60規格JISC3342全長(m)100RoHS指令(10物質対応)対応
1巻(100m)
15,980税込17,578
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ(8種類の商品があります)

VVFケーブル 愛知電線ランキング2位
耐候性が優れているので長年月の使用に耐えられます。線心の識別は絶縁体の色によってできるので工事が容易です。規格:JIS C 3342(600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル(VV))
用途屋内配線、冷暖房用配線、各種仮設工事など。一般住宅、商業施設、公共施設など、様々な建物の屋内配線に使用される600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル平形です。試験電圧1500V絶縁抵抗(MΩ/km)50シース厚(mm)1.5
1セット(5m)ほか
1,698税込1,868
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ(25種類の商品があります)

VVFケーブル カワイ電線ランキング3位
住宅等の屋内配線に使用されるビニル絶縁ビニルシースの平形ケーブルです。 施工内容に合わせてベストチョイスできる「ラインシリーズ」が揃っています。
種類電力ケーブル全長(m)100シース標準厚さ(mm)1.5RoHS指令(10物質対応)対応
1巻
16,980税込18,678
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)

600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル平形 VVF(単線タイプ) 富士電線工業ランキング4位
電気工事上の使い易さを徹底的に追求。シースの剥離性、絶縁の引き抜き性など、加工性を高めました。 寒暖に関係なく、フルシーズンにわたり、適度な柔軟性を維持できます。
用途住宅及び建築物の屋内配線、クーラー用配線などに使用されます。アース線入り4心は、低圧動力用として使用されます。種類電力ケーブル規格JIS C 3342適合規格<PS>E定格電圧(V)600シース厚(mm)1.5定格温度(℃)60
1本(5m)ほか
2,298税込2,528
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ(28種類の商品があります)

磁器レセプタクルE26 オーム電機ランキング5位
適合VVFΦ1.6mm×2芯材質(本体)磁器定格電圧(V)300定格電流(A)6口金E26寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)58×58×46
1個
579税込637
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

東神電気単一式接地棒
充分な打ち込み強度を有し固い土壌にも打ち込みが可能で腐食に強く、安定した接地抵抗値を保てます。
用途電気設備の損傷、火災防止や感電防止のために設けられる接地工事に用いる接地極材質鋼棒:みがき棒鋼、銅管・接続管:銅および銅合金の継目無管
1箱(20本)ほか
13,980税込15,378
3日以内出荷
バリエーション一覧へ(8種類の商品があります)

口金E26のひも付プルソケットです。固定用ネジが付属しています。
口金E26適合VVFΦ1.6mm×2芯材質(本体)難燃樹脂定格250V 6Aひも長(m)約1
1個
989税込1,088
当日出荷

電気工事上の使い易さを徹底的に追求。 シースの剥離性、絶縁の引き抜き性など、加工性を高めました。 また、寒暖に関係なく、フルシーズンに渡り適度な柔軟性を維持出来ます。
絶縁抵抗20℃(MΩ-km)50定格温度(℃)60定格電圧(V)600シース厚(mm)1.5
1巻ほか
14,980税込16,478
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ(13種類の商品があります)

定格600Vの屋内配線、動力用配線等として広く使用されるビニール絶縁、ビニールシース(外装被覆)の平形ケーブルです
用途屋内配線に。種類電力ケーブル芯数(C)2
1巻
1,898税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ(8種類の商品があります)

太陽ケーブルテック(旧:テイコク)VVFケーブル
600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル
用途低圧の一般住宅用屋内配線種類電力ケーブル適合規格E定格電圧(V)600全長(m)100材質(シース)非鉛ビニル材質(絶縁体)非鉛ビニル難燃性60度傾斜絶縁抵抗(MΩ/km)50(最小・20℃時)シース厚(mm)1.5試験電圧(V/1分)AC1500定格温度(℃)60材質(導体)電気用軟銅線
1巻
18,980税込20,878
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)

熱に強い磁器製で安心です。 600ワットまで
ホワイト定格3A-250V口金E26適合電線Fケーブル(VVF)1.6mm×2芯
1個
589税込648
翌々日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

消費電力(W)3.7電圧(V)AC100材質ガラスパネル(透明)/アルミダイカスト(オフブラック)長さ(mm)117幅(mm)Φ57色温度(K)2700光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)64LED交換不可入力電流(A)0.07LED寿命(時間)40000(光束維持率70%)明るさ(Lm)237演色指数(Ra)83
1個
10,980税込12,078
3日以内出荷から32日以内出荷
バリエーション一覧へ(7種類の商品があります)

外観が美しく、柔軟性・加工性に優れています。配線作業時の線心識別が容易なように、全線心をカラーコード化してあります。
用途屋内で使用する300V以下の小型電気器具の電源コード、延長コード。電動工具など電線が酷使される器具に適しています。工場内での信号伝送・遠隔操作・監視装置、電気機器の機内配線および機器制御用。0.3mm2、0.5mm2は100V未満の通信・信号回路に使用してください。(PSEマーク表示なし)
1巻(10m)ほか
1,298税込1,428
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ(497種類の商品があります)

耐候性、耐油性、耐燃性に優れています。
用途工業、工事現場、農場などで使われる交流600V、または直流750V以下の移動用電気機器の電源、配線などに。
1巻(10m)ほか
1,798税込1,978
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ(114種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)スポットライト80形集光電球色
消費電力(W)8.2電圧(V)AC100材質アルミダイカスト(オフブラック)/ガラスパネル(透明)長さ(mm)117幅(mm)Φ57色温度(K)2700光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)69.5入力電流(A)0.16LED寿命(時間)40000(光束維持率70%)明るさ(Lm)570調光の可否
1個
12,980税込14,278
32日以内出荷
バリエーション一覧へ(9種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)LEDガーデンライト40形電球色
色温度(K)2700光源色電球色LED寿命(時間)40000(光束維持率70%)調光の可否不可
1個
12,980税込14,278
3日以内出荷から32日以内出荷
バリエーション一覧へ(20種類の商品があります)

くい込まない、ねじれない、もつれない。積み重ね可能。
1個ほか
29,980税込32,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)

1巻(10m)ほか
4,298税込4,728
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ(141種類の商品があります)

1個
11,980税込13,178
3日以内出荷から32日以内出荷
バリエーション一覧へ(22種類の商品があります)

クーラー、照明器具、スイッチ、コンセントの増設に
用途屋内配線用
1個
999税込1,099
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ(20種類の商品があります)