110v 200w 電球のおすすめ人気ランキング

2026/05/01更新
211件の「110v 200w 電球」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「屋外照明 コンセント」、「航空障害灯」、「110v100w 電球」などの商品も取り扱っております。
耐震球(クリア) オーム電機ランキング1位
振動・衝撃に強いクリア耐振電球 振動の多い場所、門灯や街灯、工事の保安灯に 口金:E26
電球の種類耐震球(ガラス)クリア定格電圧(V)110
1個
199税込219
当日出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

耐振電球100W ELPAランキング2位
耐振性を備えたフィラメントを使用し、振動、衝撃に強い構造に設計された電球です。 こんな場所に便利。 ・外灯・門灯・工場の保安室に ・振動の多い場所に
電球の種類耐振球電球形状一般電球形定格消費電力(W)100定格電圧(V)110クリア
1個
227税込250
当日出荷

投光器替球(レフ球) シンワランキング3位
屋外用防雨防滴構造で節電約10%の省エネです。 ワンタッチで取り外しの出来るガードネットを採用しています。 本体はアルミダイカスト製で丈夫で熱を持ちにくくなっています。
用途屋内外の照明定格寿命(時間)2000電球の種類レフ球
1個
1,398税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

レフランプ 日幸電子工業ランキング4位
節電約10%の仕様です。
電源(V)110定格寿命(時間)2000ビームの開き(°)45電球形状レフランプ電球の種類白熱電球
1個
849税込934
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

耐振電球60W ELPAランキング5位
耐振性を備えたフィラメントを使用し、振動、衝撃に強い構造に設計された電球です。 こんな場所に便利。 ・外灯・門灯・工場の保安室に ・振動の多い場所に
電球の種類耐振球電球形状一般電球形定格消費電力(W)60定格電圧(V)110クリア
1個
189税込208
当日出荷

耐振性を備えたフィラメントを使用し、振動、衝撃に強い構造に設計された電球です。 こんな場所に便利。 ・外灯・門灯・工場の保安室に ・振動の多い場所に
定格電圧(V)110定格消費電力(W)200クリア電球の種類耐震球
1個
379税込417
当日出荷

屋外でも、降雨中でも裸点灯できるように、外球に耐熱性の硬質ガラスを使用した投光用電球です。 工事現場の照明、看板、広告塔、建物の外廓などの照明に今や欠かせない電球です。
電球の種類白熱電球種類レフ電球定格寿命(時間)2000設置場所屋外
1個
3,098税込3,408
当日出荷
バリエーション一覧へ(11種類の商品があります)

アイランプホルダとの組合せで機動的な屋外照明が可能
定格消費電力(W)450全光束(Lm)5120種別500W散光形全長(mm)238定格電圧(V)220口金E39ビームの開き(°)45定格寿命(時間)2000ビーム光束(Lm)2080ガラス球形式R160軸光度(cd)5280
1個
4,598税込5,058
当日出荷

フィラメントを5点止めしている耐震仕様の為、衝撃・振動に強い。
種類耐震電球電圧(V)110口金E26ガラス仕上クリア電球の種類耐震球
1個ほか
399税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

防爆形照明器具に使用できる白熱電球。 製造プラント、各種工場など、爆発雰囲気となりうる危険場所に使用可能な防爆形照明器具に使用できる白熱電球です。
定格寿命(時間)1500電球形状一般電球形
1個
1,598税込1,758
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(18種類の商品があります)

散光式リフレクター電球です。作業灯の交換球です。
定格寿命(時間)2000電球形状リフレクター球
1個
1,398税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

屋内用 住宅、デザイン照明、電飾用など幅広く使用できます
全長(mm)105外径(Φmm)60定格寿命(時間)1000
1個
119税込131
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

アースピンが倒れるので二極コンセントにも使用できます。(コンセントから抜くとアースピンが起きあがります)
用途室内、屋外での工事および一般投光照明。仕様ポッキンプラグ:防雨型(アース付)トラスコ品番424-9852長さ(mm)250質量(kg)1.31電源(V)110口金E26外径(Φmm)150最大口開き(mm)65電線仕様VCT0.75mm2×3芯電源タイプ電源コード式替球レフランプシリーズ
1台
6,198税込6,818
当日出荷

消費電力130Wで150Wとほぼ同等の明るさ(13%省電力) 熱線を40%カット 100Vで点灯できるためダウントランスが不要 商用電圧で使用できる片口金のハロゲン電球 器具の前面ガラスが不要なタイプで、より安全に使用可能 店舗のダウンライト照明や貴金属のスポット照明に最適
口金E11電球の種類ハロゲン定格消費電力(W)130定格電圧(V)110クリア全長(mm)75消費電力(W)130定格寿命(時間)約2000バルブ径(Φmm)12
1個
2,298税込2,528
当日出荷

全長(mm)70定格電圧(V)110定格寿命(時間)2000バルブ径(Φmm)11.5電球の種類ハロゲン
1個
1,798税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

屋外用防雨防滴構造。ワンタッチで取外しのガードネット採用。 本体はアルミダイキャスト製のため丈夫で熱をもちにくいです。
電球の種類レフ球使用場所屋外用特殊用途防雨防滴電源タイプ電源コード式定格電圧(V)110芯数3耐水性防雨・防滴タイプ
1台
3,698税込4,068
当日出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

1個
159税込175
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

旭光電機工業一般球110V200W
全長(mm)155定格電圧(V)110口金E26ガラス球径(mm)75RoHS指令(10物質対応)対応
1個
699税込769
7日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

ハタヤリミテッド作業灯
安心の防雨防滴構造。 ワンタッチで取り外しのできる ガードネットは電球の交換もかんたん。 指ぴったりにフィットする防水プラグ等、 細かい所にも使いやすさを追求しました。
定格電圧(V)100付属品電球 1個ランプ電圧(V)110電球の種類レフ球
1個
8,998税込9,898
当日出荷
バリエーション一覧へ(7種類の商品があります)

屋外用防雨防滴構造。ワンタッチで取外しのガードネット採用。 本体はアルミダイキャスト製のため丈夫で熱をもちにくいです。
電球の種類レフ球使用場所屋外用電源タイプ電源コード式付属品電球 1個定格電圧(V)100耐水性防雨タイプ芯数2
1台
2,398税込2,638
当日出荷
バリエーション一覧へ(9種類の商品があります)