13プラグのおすすめ人気ランキング

2026/04/29更新
802件の「13プラグ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「給水管プラグ」、「水道 メクラ」、「白 プラグ」などの商品も取り扱っております。
プラグ 可鍛鋳鉄製管継手 (白) 吉年ランキング1位
1個ほか
219税込241
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ(14種類の商品があります)

四角プラグ アソーランキング2位
材質黄銅(C3604)形状プラグ流体上記材質に悪影響が無い流体種類ねじ込み継手使用温度(℃)-50~+150最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])6.9[70]使用流体水、空気、油
1個
139税込153
当日出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)

プラグ 可鍛鋳鉄製管継手 白 モノタロウランキング3位
JIS規格(B 2301ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手)準拠で鋳肌の美しい継手です。 材質は黒心可鍛鋳鉄です。 普通鋳鉄の約2倍の強度を持ち、鋳鋼のように強靱です。 また普通鋳鉄には全くない可鍛性(Malleability)に富んでいますので衝撃抗力、吸振性、機械切削性等に優れた強い安定した品質の継手です。
用途配管資材に。材質可鍛鋳鉄形状プラグ規格JIS B2301ねじの種類PTネジ関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
109税込120
当日出荷
バリエーション一覧へ(8種類の商品があります)


プラグ 鉄製管継手 (白) 吉年ランキング5位
材質形状プラグ規格JIS B2301相当品最高使用圧力(MPa)300℃以下の空気、ガス及び油:1.0、120℃以下の静流水:2.5ねじの種類PTネジ表面処理溶融亜鉛めっき使用流体水、油、空気、ガス最高使用温度(℃)静流水:120以下/空気、ガス、油:300以下適合管配管用炭素鋼鋼管(JIS G 3452)RoHS指令(10物質対応)対応
1個
349税込384
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

1個
899税込989
当日出荷

材質ステンレス(SUS304)形状プラグ使用温度範囲(℃)-20~220ねじの種類PTネジ使用流体水、油、空気、蒸気、ガスなどRoHS指令(10物質対応)対応
1個
359税込395
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(12種類の商品があります)

カクダイ給水プラグ
水栓を取外したあとの止水用としてご使用ください。
付属品シールテープ1m付き。温水表示リング付き。材質黄銅
1個
839税込923
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

不要になって取り外した水栓の穴を塞ぐプラグになります。
材質黄銅六角対辺(mm)19入数10/箱、120/梱
1個
739税込813
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)



鉄製、電気亜鉛めっき後三価クロメート処理品となります。
用途配管資材に。材質形状プラグ規格JIS B2301ねじの種類PTネジ
1個
139税込153
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

形状プラグ規格JIS B 2301最高使用圧力(MPa)300℃以下の空気、ガス及び油:1.0、120℃以下の静流水:2.5ねじの種類PTネジ表面処理溶融亜鉛めっき使用流体空気、ガス、油、水適合管JIS G 3452 配管用炭素鋼管。JIS G 3442 水配管用亜鉛めっき鋼管
1個
159税込175
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(14種類の商品があります)

形状プラグ種類ねじ込み継手使用温度範囲(℃)-29~300ねじの種類R使用流体蒸気、空気、ガス、油、脈動水最高許容圧力(MPa)1.0(300℃以下の蒸気、空気、ガス、油)、1.4(220℃以下の蒸気、空気、ガス、油、脈動水)、2.0(-29℃~+120℃)
1個
699税込769
当日出荷
バリエーション一覧へ(9種類の商品があります)

材質黄銅(C3604BD)形状プラグ流体上記材質に悪影響が無い流体種類ねじ込み継手使用温度範囲(℃)-50~150最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])6.9[70]使用流体水、空気、油
1個
209税込230
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)


六角になっているため、工具などでの締め付けが容易です。
用途不要な内ネジ配管の閉止に材質黄銅形状プラグ最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])6.9[70]使用流体水、空気、油面取り寸法C(mm)1
1個
129税込142
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)


JIS規格(B 2301ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手)準拠で鋳肌の美しい継手です。 材質は黒心可鍛鋳鉄です。 普通鋳鉄の約2倍の強度を持ち、鋳鋼のように強靱です。 また普通鋳鉄には全くない可鍛性(Malleability)に富んでいますので衝撃抗力、吸振性、機械切削性等に優れた強い安定した品質の継手です。
用途配管資材に。材質可鍛鋳鉄形状キャップ規格JIS B2301ねじの種類PTネジ
1個
219税込241
当日出荷
バリエーション一覧へ(10種類の商品があります)

1個
359税込395
当日出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)