- 工具の通販モノタロウ
- ねじ・ボルト・釘/素材
- ねじ・ボルト・釘
- ナット
- 15mmナットのおすすめ人気ランキング
15mmナットのおすすめ人気ランキング
2026/05/03更新378件の「15mmナット」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「自転車 ナット」、「10mm ナット」、「ナット m11」などの商品も取り扱っております。
1個
¥159税込¥175
当日出荷
適合ねじM10エスコ品番EA637GL-10材質焼入鋼(C45)寸法A(mm)15寸法D(mm)16寸法B(mm)22
1個
¥770税込¥847
翌日出荷
ねじの呼び寸法M8材質ステンレスねじピッチ1.25寸法m(mm)6.5厚さ(mm)6.5規格4種ねじの種類ナット寸法S(mm)13寸法e(mm)約15寸法c(mm)約0.4二面幅S(mm)13関連資料(0.17MB)寸法dw1(Φmm)最小11.7ねじ山種類メートル並目
1パック(2個)
¥669税込¥736
当日出荷
ダストカバーブーツ等でお馴染みの大野ゴム製品。市場では非常にシェアが高く、実績のある大野ゴム製ハブロックナットです。また2個入りの最小単位でお求めやすくしています。
1セット
¥259税込¥285
当日出荷
片面面取りの一般的な六角ナットです。
ステンレス(SUS304)材を使用しており、耐食性があります。
用途あらゆる締結に使用。材質ステンレスSUS304RoHS指令(10物質対応)対応
1種類(右ネジ)で、フロント・リアー対応します。
ナットは座金部分が、回転します。
材質クロム合金鋼高さ(mm)27対辺(mm)33ねじサイズM22×ピッチ1.5
パック単位の小口販売です。並目
材質/仕上鉄/ユニクローム規格1種ねじの種類ナット表面処理ユニクローム
高さが高いナットで、一般的には高さが呼び径の10割以上のものを指します。
用途ボルトとボルトの締結に使用します。材質ステンレス(SUS304)
材質S45Cねじピッチ並目表面処理黒染め熱処理焼入RoHS指令(10物質対応)対応
片面面取りの一般的な六角ナットです。
ステンレス(SUS304)材を使用しており、耐食性があります。
用途あらゆる締結に使用。RoHS指令(10物質対応)対応
高さが高いナットで、一般的には高さが呼び径の10割以上のものを指します。
用途ボルトとボルトの締結に使用します。材質/仕上鉄/ユニクローム表面処理ユニクローム
用途金型加工時の位置決め治具に。材質S45C表面処理ホモ処理硬度HRC30~35熱処理あり
TRUSCOフランジナット ネジ M10
フランジ付で安定したクランプの締め付けが可能です。
用途治具本体の締め付け作業に。ねじ寸法M10×P1.5材質スチール(S45C)黒染仕上げ、焼き入れ(HRC30~35)トラスコ品番855-3605高さ(mm)13質量(g)20二面幅(mm)17適合ボルト径M10フランジ径D(Φmm)222018年トラスコ掲載ページ1 1085
1個
¥389税込¥428
当日出荷
ねじM10×1.5エスコ品番EA948DT-23材質S45C寸法A(mm)15寸法D(mm)17寸法E(mm)R25表面処理焼入焼戻、黒染め寸法B(mm)22
1個
¥715税込¥787
翌日出荷
ねじM10×1.5エスコ品番EA948DT-13材質S45C寸法A(mm)15寸法D(mm)17表面処理焼入焼戻、黒染め寸法B(mm)22
1個
¥585税込¥644
翌日出荷
あらゆるクランプの締め付けが可能です。フランジ仕様のため、安定良く締め付けができます。
用途治具本体の締め付け作業に。材質S45Cピッチ並目仕上黒染熱処理焼入HRC30~40




















![M10 [球面型]フランジナット エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono50642262-170331-02.jpg)
![M10 [フラット型]フランジナット エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono50641964-170331-02.jpg)