- 工具の通販モノタロウ
- 自動車用品
- 自動車補修部品
- 排気系・内外装部品
- 180 エルボ 100aのおすすめ人気ランキング
180 エルボ 100aのおすすめ人気ランキング
2026/04/29更新109件の「180 エルボ 100a」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ステンレス 配管 エルボ」、「U型曲げパイプ」、「パイプ 180」などの商品も取り扱っております。
YSK(山脇産業)U型曲げパイプ(ステンレス製、エキスパンド・スリット無し)
仕様エキスパンド・スリット無し材質ステンレス製(SUS304 #400)全長L(mm)300
パイプ形状U型仕様エキスパンド・スリット無し材質鉄/メッキ管
材質FSGP形状エルボ180°種類突合せ溶接式管継手
種別GS材質SGP形状エルボ90°種類溶接式管継手RoHS指令(10物質対応)対応
YSK(山脇産業)U型曲げパイプ(鉄製、エキスパンド・スリット付き)
パイプ形状U型仕様エキスパンド・スリット付きセット内容クランプ付き(1個)材質鉄製(メッキ管)
大阪サニタリー304 溶接式180°ベンド
材質SUS304形状ベンド種類溶接式180°ベンド
形状エルボ90°寸法F(mm)38.1
1個
¥1,098税込¥1,208
4日以内出荷
用途給水、給湯、排水、冷温水などの配管形状90°エルボ(ロング)種類ステンレス製突合せ溶接式管継手RoHS指令(10物質対応)対応
種別SCH10材質SUS304W形状エルボ90°種類溶接式管継手
YSK(山脇産業)J型パイプ(鉄製、エキスパンド・スリット無し)
パイプ形状J型仕様エキスパンド・スリット無し材質鉄製(メッキ管)全長L2(mm)800
材質PT370形状エルボ180°種類突合せ溶接式管継手
大阪サニタリー316L 溶接式180°ベンド
材質SUS316L形状ベンド種類溶接式180°ベンド
種別黒・SCH40材質PT370形状エルボ90°色黒種類溶接式管継手RoHS指令(10物質対応)対応
YSK(山脇産業)150度曲げパイプ(ステンレス製、エキスパンド・スリット無し)
仕様エキスパンド・スリット無し材質ステンレス製(SUS304 #400)全長L(mm)300
仕様エキスパンド・スリット無し材質鉄製(メッキ管)
YSK(山脇産業)150度曲げパイプ(鉄製、エキスパンド・スリット無し)
パイプ形状150度曲げ仕様エキスパンド・スリット無し材質鉄/メッキ管全長L(mm)300
材質ステンレス鋼形状90°ロングエルボ種類突合せ溶接式管継手ねじの種類Rc