- 工具の通販モノタロウ
- オフィス家具/照明/清掃用品
- 照明
- 電球
- 18V2W 電球のおすすめ人気ランキング
18V2W 電球のおすすめ人気ランキング
2026/04/27更新110件の「18V2W 電球」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「izumi 18v2w-m」、「18v2w-m 電球」、「電球 30V 2W」などの商品も取り扱っております。
看板用、広告関連ディスプレイなどに適した電球です。
口金E12電球形状中パネル球色クリア全長(mm)34定格寿命(時間)約2000バルブ径(Φmm)13
口金12形状T-13色クリア定格18V-0.11A全高(mm)34直径(mm)13
1個
¥179税込¥197
当日出荷
用途パネル、メーターランプ色クリア定格電圧(V)12タイプシングル球
工作用のムギ球です。DC3V用
色色は赤(レッド)、青(ブルー)黄(イエロー)です。各色2個入定格電圧(V)3定格電流(mA)30
1セット(6個)
¥239税込¥263
3日以内出荷
マクサー電機【白熱電球】長寿命クリア電球 1個入 クリア
長寿命シリカ電球20W型。従来の商品より約2倍長持ちの2000時間。
20W、40W、60W、100Wの展開。それぞれホワイト球とクリア球があります。好みや用途に併せてお選びください。
定格電圧(V)100/110口金E26電球形状一般球光色クリアRoHS指令(10物質対応)対応電球の種類白熱電球/クリア電球
口金9Sピンベース電球形状小パネル球電圧(V)18エスコ品番EA758ZA-43寸法(mm)Φ10×28消費電力(W)2
1袋(10個)
¥1,670税込¥1,837
当日出荷
AV機器パネルに最適。
主に、機器などのパネル面の表示灯、照明灯などに使用する電球です。
口金E10定格消費電力(W)0.9定格電圧(V)6.3色クリア全長(mm)28定格寿命(時間)約1000バルブ径(Φmm)10
1パック(2個)
¥161税込¥177
当日出荷
火災報知器用
主に防災設備としての火災報知機に使用されます。
口金E12電球の種類白熱電球電球形状中パネル球定格消費電力(W)2定格電圧(V)30色クリア全長(mm)33定格寿命(時間)約3000バルブ径(Φmm)13
1個
¥152税込¥167
当日出荷
1個
¥179税込¥197
当日出荷
用途パネル、メーターランプ色クリアタイプシングル球定格電圧(V)24
Roadpartner(マツダ)白熱球(ウェッジベース 12V)
色クリア定格電圧(V)12定格電力(W)18他社参考品番(STANLEY)WB625他社参考品番(小糸)1781
1箱(10個)
¥1,698税込¥1,868
当日出荷
豆電球ソケットで使用できる白色LEDです。色/白、定格電圧/3V。サイズ:Φ11.5×27mm
用途理科の実験や科学工作のパーツ・部品として。自由研究やクラフト・ワークショップに。寸法(mm)Φ11.5×27色白定格電圧(V)3準拠理科小学校3年
1個
¥237税込¥261
当日出荷
適合機種AR30・DR30形口金E12/15ランプ電圧(V)AC/DC24






















![LED電球 アーテック[学校教材・教育玩具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono18791377-260406-02.jpg)