- 工具の通販モノタロウ
- 測定・測量用品
- 測定用品
- はかり
- 1kg 錘のおすすめ人気ランキング
1kg 錘のおすすめ人気ランキング
2026/04/20更新103件の「1kg 錘」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「フック付きウエイト」、「重り 小さい」、「釣りおもり」などの商品も取り扱っております。
ウエイト固定シャフト(GFW-304)へ挿入し、使用するウエイトです。
材質鉄質量(g)1000シリーズGF
1個
¥1,034税込¥1,137
当日出荷
1個
¥2,189税込¥2,408
当日出荷
持ち手付きで安定感もよく2個(同サイズ)までなら積み重ねも可能です。本体にはセメントを注入した重石です。
用途シートや入れ物のフタ等の重石(おもし)に。規格食品衛生法適合色グレー
ウエイト固定シャフト(GFW-304)へ挿入し、使用するウエイトです。
材質鉄質量(g)500シリーズGF
1個
¥649税込¥714
当日出荷
従来から日本国内で一般的に使われている分銅です。
計量法やJIS等の規格に準拠しています。
形状円筒形材質オーステナイト系非磁性ステンレス鋼等級M1級(2級)表面粗さ(μm)5以下密度JIS B 7609:2008 11項のE2級に適合仕様[磁化率]JIS B 7609:2008 10項のF1級に適合
ひょう量が大きなはかりの校正に適しています。
把手がついて持ち運びしやすく、積み重ねも簡単に行えます。
実用標準分銅として最適です。
形状枕型材質鋳鉄等級M1級(2級)表面処理鏡面バフ仕上
ご家庭のオーニングの押さえとしてだけでなく、店舗ののれんの押さえやグリーンカーテンの固定など、さまざまな使い方ができるウェイトです。
上部のフック部分は取り外し可能です。
材質コンクリート質量(kg)約6.1寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約150×150×120
材質本体:ポリエチレン・中:セメントRoHS指令(10物質対応)対応
ウエイト固定シャフト(GFW-304)へ挿入し、使用するウエイトです。
材質鉄質量(g)200シリーズGF
1個
¥385税込¥424
当日出荷
1セット(2個)
¥16,980税込¥18,678
10日以内出荷
VIBRA(新光電子)フック付分銅 M1級 非磁性ステンレス
用途吊下げバネはかりの校正に使用する形状円筒型等級M1級(2級)仕様[磁化率]JIS B 7609:2008 10項のF2級に適合種別基準分銅型材質オーステナイト系非磁性ステンレス鋼タイプフック付分銅密度IS B 7609:2008 11項のF1級に適合表面粗さ鏡面仕上
ひょう量が大きなはかりの校正に適しています。
把手がついて持ち運びしやすく、積み重ねも簡単に行えます。
実用標準分銅として最適です。
形状枕型材質鋳鉄等級M2級(3級)