1mg 分銅のおすすめ人気ランキング

2026/04/30更新
156件の「1mg 分銅」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「標準分銅」、「分銅」、「校正証明書付き 分銅」などの商品も取り扱っております。
基準分銅型板状分銅 F1級 非磁性ステンレス VIBRA(新光電子)ランキング1位
用途電子天びんの点検及び校正に使用する形状板状型等級F1級(特級)種別基準分銅型
1個ほか
4,498税込4,948
5日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ(27種類の商品があります)

化学天びん用分銅 1mg 単品 TGK(東京硝子器械)ランキング2位
1個
1,798税込1,978
7日以内出荷

セット分銅 OIML型円筒分銅 F2級 非磁性ステンレス 1gセット(1mg~500mg) VIBRA(新光電子)ランキング3位
用途電子天びんの点検及び校正に使用する質量(mg)12個/1110形状円筒型等級F2級(1級)セット内容1gセット(1mg~500mg)種別OIML型材質非磁性ステンレス
1個ほか
83,980税込92,378
5日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

サブミリグラム分銅 村上衡器ランキング4位
分析天びんの点検校正用。1mg未満の質量標準をチタンで実現。
1式
23,980税込26,378
16日以内出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

上皿天びん用分銅(セット) TGK(東京硝子器械)ランキング5位
ケース入り。ピンセット(小)付き。
材質真鍮/クロームメッキ
1組
7,690税込8,459
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

国家検定付(検定証印打刻済)、日本工業規格準拠。。ステンレス鋼製。
形状円筒型
1個
399税込439
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ(13種類の商品があります)

材質がステンレス製で耐腐食性・耐摩耗性に優れ、計量法やJISなどの規格に適合しています。JIS B 7609規格品です。
用途ISO 取得工場などでの計量器の点検・校正。等級F2級(1級)
1個ほか
5,998税込6,598
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ(43種類の商品があります)

国家検定付の精密分銅です(検定証印打刻済)。 日本工業規格(JIS B7609:2008)準拠。
材質ステンレス鋼製(円筒型のみ)
1個
7,998税込8,798
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ(7種類の商品があります)

JIS B7609:2008 分銅規格適合。品質が保証され、新JISマーク付です。
1個
5,998税込6,598
7日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ(23種類の商品があります)

国家検定付(検定証印打刻済)、日本工業規格準拠。。ステンレス鋼製。(50mg~500mgは洋白、20mg,10mgはアルミニウム)
形状板状
1個
599税込659
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

形状板状質量(mg)10TGK品番738-65-53-21
1個
505税込556
当日出荷

1セット
11,980税込13,178
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

真ちゅうニッケルメッキ。旧計量法2級相当。検定印打刻済
1個
359税込395
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ(20種類の商品があります)

形状板状質量(mg)20TGK品番738-65-53-22
1個
505税込556
当日出荷

用途電子天びんの点検及び校正に使用する質量(mg)12個/1110形状板状等級M1級(2級)セット内容1gセット(1mg~500mg)種別OIML型材質非磁性ステンレス
1個ほか
72,980税込80,278
5日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

1個
366税込403
当日出荷

A&D(エー・アンド・デイ)校正用分銅 OIML型組分銅
【OIMLとは?】 とは国際法定計量機関の事であり、OIMLで採択された国際勧告は、 各国の技術基準に採用されることになり、日本においても計量法等に反映されます。 【OIML型分銅とは?】 OIML国際勧告に基づいて作られる分銅で、国際的に共通の形状になります。 日本国内では基準分銅型が多く使用されておりますが、F1級が上限となります。 メーカーのOIML型分銅は、E2級からM1級まで幅広く用意しており、グローバル社会の標準分銅として、ご使用いただけます。 分銅のOIML国際勧告:OIML R111-1:2004 精度等級E1、E2、F1、F2、M1、M1-2、M2、M2-3 及びM3 の分銅 第1部:計量及び技術要求事項 【材質】 株式会社エー・アンド・デイのAD1605シリーズ(OIML型円筒分銅)はSUS316を採用しており、一般的に多いSUS304に対して 耐食性、耐孔食性をさらに向上させた非磁性ステンレス鋼となっております。 1g以上は円筒型鏡面仕上げ、500mgから1mgまでは板状分銅になります。 【ケース材質】 アルミ
材質非磁性ステンレス(SUS316)付属品ケース材質(ケース)アルミRoHS指令(10物質対応)対応特性AD1603を便利なセットにしたモデル
1セット
35,980税込39,578
翌日出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ(81種類の商品があります)

三商組分銅
国家検定付(検定証印打刻済)、日本工業規格準拠。。ステンレス鋼製。(100mg~500mgは洋白)。ケース入(ピンセット付)
1個
7,998税込8,798
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

用途板状分銅を収納するために使用する
1個
5,998税込6,598
8日以内出荷

1個
1,798税込1,978
6日以内出荷