- 工具の通販モノタロウ
- 物流/保管/梱包用品/テープ
- 保管用品
- コンテナー
- 1tタンクのおすすめ人気ランキング
1tタンクのおすすめ人気ランキング
2026/04/28更新445件の「1tタンク」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「1 トン タンク」、「ローリータンク1000l」、「液体 コンテナ」などの商品も取り扱っております。
コダマ樹脂コダマ パワートートP
最大比重1.9までの内容物が充填でき、充填後の積み重ねも2段あるいは3段積みが可能です。優れた安全性(食品用溶液・薬用溶液)ドラム缶5本分の容量をドラム缶4本分のスペースでカバーできます。
用途IMDGコード2・3等級の薬品や食品用溶液、工場危険物薬液、その他に対応可能。付属品ピストンバルブAN-1004(青・ガスケット:EPDM)材質内容器:超高分子量高密度ポリエチレン、パレット:亜鉛メッキ鋼板、外枠:亜鉛メッキ角パイプ幅(mm)1000質量(kg)63高さ(mm)1149奥行(mm)1200規格UNマーク/なし
耐衝撃性・耐久性に優れた液体運搬用タンクです。軽トラック、テーラーに横積み可能です。ロープ掛けができ、確実に固定できます。
オレンジ色は液体が透けて見えるので内容量が確認できます。
用途農作業等における散水用、防除用。工事における作業用水用。材質ポリエチレン(PE)色オレンジ商品タイプ本体
回転成型により製造しているので内部に繋ぎ目が無く、耐衝撃性・耐久性に優れた液体運搬用タンクです。
ドレン口に向かって底部に傾斜が付いているのでタンクを傾けなくても内用液が残らずお手入れも簡単です。
発泡スチロール製の受け台が付いているので横滑りしません。
オレンジ色は液体が透けて見える為内容量が確認できます。
ブラックは光を通さないのでタンク内に藻が生えにくく紫外線に強いです。
用途農作業等における散水用・防除用、工事における作業用水用付属品受台・固定用バンド、ドレンキャップ、エア抜きキャップ材質本体:ポリエチレン(PE)、受台:発泡スチロール商品タイプ本体
サンコー(三甲)サンバルク#1000TC-S(UN無し)
スチール製のパレットを採用しサンバルク#1000TCシリーズで最軽量・最低段積み高さを実現。
海上コンテナー内での段積み性もアップ。
フォーク差込口を拡大したことで、フォーク及びハンドリフトによる作業性も向上させました。
仕様UN表示無し種別807850-00幅(mm)1200質量(kg)62高さ(mm)1147奥行(mm)1000外寸(mm)1200×1000×1147注水口内径(mm)144.5
1個
¥179,800税込¥197,780
3日以内出荷
回転成形品のため、耐薬品性、耐衝撃性に優れたポリエチレンタンクです。
ポリエチレン製のため、飲料水用、非常用にも使用可能です。
用途園芸、家庭菜園から農業・漁業まで幅広い用途。ポリエチレン製のため、飲料水用、非常用にも使用可能。商品タイプ本体
1個
¥219,800税込¥241,780
当日出荷
材質は、高密度ポリエチレンですから、耐衝撃性、耐薬品性、耐寒性に非常に優れています。
材質高密度ポリエチレン色イエロー商品タイプ本体
サンコー(三甲)ジャンボックス#1000
全面がベタ目の多目的通箱です。洗練された形状、堅牢なる強度、優れた機能を誇り、近年、益々発達するマテハン分野の一翼として、また、生産現場における一機能部品として活躍します。
スタッキング可折り畳み可否不可種別#1000材質PP形状底面:SG (その他)タイプボックス有効内寸(mm)1560×1080×575外寸(mm)1700×1240×730内寸(mm)1580×1100×590底形状その他圧縮荷重(kN[kgf])620.3(63300)嵌合商品ジャンボックス 1000H4
サンコー(三甲)サンバルク#1000TC 黒/白
種別SK807160容量(L)1050外寸(mm)1200×1000×1172アズワン品番1-3737-01
1個
¥219,800税込¥241,780
当日出荷
光を通さないため、藻の発生がありません。耐衝撃性に優れた低密度ポリエチレン製樹脂製で軽くて耐久性に優れています。
用途農業用の散水・灌水に使用可能。材質ポリエチレン(PE)色黒商品タイプ本体
回転成型により製造しているので内部に繋ぎ目が無く、耐衝撃性・耐久性に優れた液体運搬用タンクです。
軽トラック、テーラーに横積み可能です。ロープ掛けができ、確実に固定できます。
ブラックは光を通さないのでタンク内に藻が生えにくく紫外線に強いです。
用途農作業等における散水用・防除用、工事における作業用水用付属品ドレンキャップ、エア抜きキャップ材質ポリエチレン(PE)色ブラック商品タイプ本体
材質は、超高分子ポリエチレンを使用しており、耐衝撃性・耐薬品性に優れます。
ドレン口に1インチ、又は1.5インチのバルブの取付が可能です。
投入口にはストレーナー(こし器)の取付が可能です。
本体は黒色で、光を通しにくい事から、藻の発生を防ぎます。
水耕栽培用液肥貯蔵にも使用可能。
用途農業灌水用、水耕栽培液肥貯蔵用、建設現場等材質高密度ポリエチレン色ブラック商品タイプ本体
サンコー(三甲)サンバルク#1000(セット) 黒/白
種別807070BKWH00容量(L)1050外寸(mm)1200×1000×1166
1個
¥229,800税込¥252,780
当日出荷
ダイライト薬品・食品用タンク(N型)
ポリエチレン製で、目盛がついており、計量に便利です。
用途薬品・食品の保管・運搬。仕様開放型色ホワイト使用温度範囲-20~40℃使用できる主な薬品苛性ソーダ、エチルアルコール、次亜塩素酸ソーダ、写真用現像液、高分子凝集剤、炭酸カルシウム、塩酸、ホルマリン(40%未満)、希硫酸、メチルアルコール(50%未満)、アンモニア水、その他無機薬品使用条件内容液の比重1.3以下
食品加工に最適のタンク。内壁を白くすることで品質管理がしやすくなります。
耐熱温度は約70度まで。
耐薬性にも優れています。
味噌や漬物の発酵、醤油の醸造、肉や魚の加工や仕込みなど、用途合わせてご利用いただけます。
養殖場や水産試験場の水槽としても使われております。
食品会社では野菜の水洗槽としても使われております。
タンク 食品加工 食肉 水産 食品工場 漬け物 仕込み 業務用 コンテナ 貯蔵槽 飼育 養殖 運搬 調合槽 漁業 FRP 大型容器 FRP水槽 FRPタンク
用途多目的に使えるタンク
養殖用水槽や食品加工でのタンクに。使用温度範囲(℃)80材質FRPキャスターなし色内側:ホワイト 外側:ダークグリーン耐熱温度(℃)70
カイスイマレンローリータンク KMRシリーズ
丈夫で耐蝕性に優れ、衝撃に非常に強く、リサイクルが簡単に出来るポリエチレン製です。
ポリエチレンは丈夫で耐蝕性に優れ、衝撃にも強く、リサイクルが簡単にできる素材です。
目盛付き。液体が透けて見えるので内容量が確認できます。
トラックの荷台に乗る大きさです。
農作業や工事現場などでの水や農薬の運搬に便利です。
工事現場などでのトラックの洗浄用として使われております。
タンク 農業 畜産 漁業 園芸 水タンク 輸送 農薬 消毒 大型 防災 給水 輸送 運搬 大型容器 野菜栽培 家庭菜園 水不足対策 土木 工事現場 散水 雨水 貯水 液肥 ガーデニング 温泉 持ち帰り
材質ポリエチレン色本体:オレンジ、フタ:ブラック内径(Φmm)380(マンホール:ネジ式)商品タイプ本体
サンコー(三甲)ジャンボックス#1000H4 ライトブルー
スタッキング可折り畳み可否不可種別SK1000H4BLL材質PP有効内寸(mm)1560×1080×565外寸(mm)1700×1240×740内寸(mm)1580×1100×590底形状その他嵌合商品ジャンボックス 1000
スイコー密閉丸型完全液出しタンク
完全液出しが可能な密閉型タンクです。ほとんどの無機薬品に対応可能です。
用途内層ナチュラル、完全液出しで食品分野に最適。水から無機薬品、食品用など幅広い薬品貯槽タンクに。トラスコ品番456-8915材質ポリエチレン(PE)質量(kg)310直径(Φmm)1740×1780使用温度範囲-20~40℃肉厚(mm)(タンク)10架台鋼製枠高さ/760mmマンホール(Φmm)(タンク)500
1個
¥1,198,000税込¥1,317,800
40日以内出荷
豊富な品ぞろえで施肥・灌水・防除などの効率がアップします。槽・ローリータンク
用途農業用の散水・灌水に使用可能。トラスコ品番460-6051材質ポリエチレン(PE)質量(kg)48アズワン品番65-2722-55排水口内径25注水口内径(mm)380商品タイプ本体
1個
¥169,800税込¥186,780
4日以内出荷
1個
¥2,498税込¥2,748
当日出荷