- 工具の通販モノタロウ
- 空調・照明・電設資材/電気材料
- 空調・照明・電設資材
- 照明器具
- 2.4V 2000mAhのおすすめ人気ランキング
2.4V 2000mAhのおすすめ人気ランキング
2026/08/25更新46件の「2.4V 2000mAh」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「充電池 2.4v」、「ニッケル水素電池」、「ニカド電池 9.6V」などの商品も取り扱っております。
- 1個¥6,798税込¥7,478当日出荷
- Panasonic(パナソニック)
交換電池
- 誘導灯に内蔵しております蓄電池の寿命は4~6年です。3ヶ月に1度の点検をお願いします。 建築法では、30分(消防法では20分)以上非常点灯しなければならないよう規定されていますので、もし非常点灯時間が20分(但し、長時間定格型の器具は60分)未満になった場合には、定格に合った交換電池をご用命の上、交換してください。
- コードレス電話機用の充電式ニッケル水素電池高容量(1200mAh)で通話時間アップ(従来比)くり返し充電に強く、約500回の使用が可能過電流が流れるのを防止する安全装置内蔵資源としてリサイクルできる環境にやさしい充電池です(有害物質のカドミウムを含んでおりません)定格電圧(V)2.4定格容量1200mAh使用温度範囲(℃)機器使用…0~45、充電…10~35、保存…-20~35
- 定格電圧(V)4.8充電方式トリクル充電
- コードレス電話機用の充電式ニッケル水素電池 充電済みなので、買ってすぐに使えます くり返し充電に強く、約1000回の使用が可能 過電流が流れるのを防止する安全装置内蔵 資源としてリサイクルできる環境にやさしい充電池です(有害物質のカドミウムを含んでおりません)定格電圧(V)2.4定格容量900mAh使用温度範囲(℃)0~45、充電:10~35、保存:-20~35
- 電池容量アップでさらに長もち。またくり返し回数も約300回アップ 自然放電が少ないので、充電しておけば1年後約85%※、5年後でも約70%※の容量維持 ※保存条件や機器により使用時間は短くなる場合があります。その際は充電してからご使用ください 低温特性にすぐれ、マイナス20度の寒い場所でも性能発揮。使用温度範囲:-20℃~50℃ 電池をよく使う方にはお得でエコな、くり返し使える充電池がおすすめ。 独自技術により、充電しておけば10年後でも約70%の容量をキープ充電しておけば、乾電池のように便利に使えます。防災用にも使えます。 大電流機器でも使い始めから終わりまで、1.2V前後の安定した電圧で長時間使えます。 マイナス20℃の低温でも使用可能。雪山やスキー場など、冬場のアウトドアでも、デジタルカメラやトランシーバーなどが使えて、便利です。 環境に配慮した紙パッケージを採用することで、従来の樹脂パッケージに比べて包装材使用量(プラスチック+紙)を約45%~70%削減。パッケージはすべて紙として廃棄可能です。 グリーン電力認証制度を活用し、出荷前の充電に太陽光エネルギーを活用。対象商品:エネループスタンダードモデル、エネループハイエンドモデル 電池の外装は抗菌加工:家族間での使用や、多人数が使うオフィスでの使用にも。対象商品:エネループ全品種電圧(V)1.2
- USB Power Delivery対応で合計出力20Wの20000mAhモバイルバッテリー。接続機器からの給電を防ぐ強制出力モードを搭載しているので、安心してお使いいただけます。付属品USB Type-C(TM)(USB-C(TM)) - USB Type-C(TM)(USB-C(TM))ケーブル(1.0m)幅(mm)75高さ(mm)150質量(g)約435奥行(mm)27.6規格急速充電:USB PD適合規格○PSE 特定以外の電気用品最大出力(W)20対応機種iPhoneおよびUSB端子で充電するスマートフォン、タブレット、他小型電子機器外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約75×27.6×150バッテリー充電式リチウムイオン電池定格入力電流(A)3/2.22/1.67バッテリー電圧(V)3.7保証期間1年間充電時間(時間)約6※USBPowerDelivery20W以上のAC充電器を使用した場合定格出力電圧(V)USBType-C(TM)(USB-C(TM))は5/9/12、USB-Aは5バッテリー容量(mAh)20000USBポート数2定格出力電流USB Type-C(TM)(USB-C(TM))は2.4A/2.22A/1.67A、USB-Aは2.4A充電端子USB Type-C(TM)(USB-C(TM))ポート給電端子USB Type-C(TM)(USB-C(TM))ポート×1・USB-Aポート×1繰り返し使用500回バッテリー容量(Wh)74
- 簡単設置。玄関カメラとモニター間の配線不要。 広角&ズームで、来訪者の顔もはっきり確認。夜間でもカラーで確認。逆光補正で見やすく安心。
- コードレス電話機用の充電式ニッケル水素電池 充電済みなので、買ってすぐに使えます くり返し充電に強く、約1000回の使用が可能 過電流が流れるのを防止する安全装置内蔵 資源としてリサイクルできる環境にやさしい充電池です(有害物質のカドミウムを含んでおりません)使用温度範囲(℃)0~45、充電:10~35、保存:-20~35定格容量800mAh
- 従来の2.4V商品で使用可能! 電池容量約2.3倍!適合ドリルドライバー(EZ6220X)、シーリングガン(EZ3651)、充電器(EZ0L11)トラスコ品番422-9495質量(kg)0.15質量(g)150タイプNタイプバッテリーニッケル水素電池1個¥6,998税込¥7,698当日出荷
- モニター機とワイヤレス玄関子機を無線接続。 配線工事が不要なので取り換え簡単。 画家の広いレンズを採用した玄関子機と約3.5型液晶を採用したモニター機で玄関周りをしっかりと確認できる。 外出先でもスマートフォンで来訪者の対応ができます。(※別売のホームユニットへの登録が必要です)付属品【モニター機用】壁掛け用木ねじ(長さ16mm)×2、壁掛け用小ねじ(長さ25mm)×2、壁掛け金具×1、【ドアホン用】壁掛け用ねじ(長さ25mm)×2、防水シート×2材質親機/外観:難燃ABS樹脂、子機/外観:難燃樹脂取付親機:露出壁掛け(壁掛け金具付属)、子機:付属の取付けカバーを使用質量(g)親機:約395、子機:約245(電池含まず)電源(V)親機:AC100(50/60Hz)、子機:単3形電池6本消費電力(W)待受時:約1.5、動作時:約4外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)親機:約129×29×169(突起部除く)、子機:約99×37.2×131(突起部除く)照明LEDライト(照明用ランプ)撮像素子1/4型CMOS(約100万画素)使用環境条件周囲温度0~40℃、湿度90%以下画面サイズ3.5型カラー液晶ディスプレイ無線通信方式1.9GHz TDMA-WB最低被写体照度(Lux)1(カメラから約50cm以内)1台¥22,980税込¥25,278当日出荷
- ELPA
かんたんインターホン 屋内用
双方向に通話できる 一斉に呼びかけできる 配線不要!充電式だから持ち運んで使用できる 最大4台まで接続できる連続使用時間(時間)(通話時)約3、(待受時)約100使用環境温度(℃)0~40充電時間(時間)約15音色チャイム音:3種類無線通信方式1.9GHz DECT準拠方式 - 全長(mm)69質量(g)50
- コードレス電話機用の充電式ニッケル水素電池。 充電済みなので、買ってすぐに使えます。 くり返し充電に強く、約1000回の使用が可能。 過電流が流れるのを防止する安全装置内蔵。 資源としてリサイクルできる環境にやさしい充電池です(有害物質のカドミウムを含んでおりません)。定格容量800mAh使用温度範囲(℃)【機器使用】0~45、【充電】10~35、【保存】-20~35定格電圧(V)2.4メーカー純正品番【パナソニック】KX-FAN55、【NTT】電池パック-108バッテリー容量(mAh)8001個¥1,698税込¥1,868当日出荷
- USB Power Delivery規格に準拠し合計出力20Wの10000mAhモバイルバッテリー。手になじむラウンド形状と薄型デザインが重ね持ちに最適なデザインです。仕様電気用品安全法:○PSE 特定以外の電気用品その他iOS端末で使用する場合は別途iOS用ケーブルをご用意ください ※USB Type-C(TM) and USB-C(TM) are trademarks of USB Implementers Forum.付属品USB Type-C(TM)(USB-C(TM)) to USB Type-C(TM)(USB-C(TM))ケーブル(0.1m)幅(mm)73高さ(mm)141奥行(mm)15規格急速充電:USB PD適合規格○PSE 特定以外の電気用品コネクタ形状【電源入力側】USB Type-C(TM)(USB-C(TM))ポート、【電源出力側】USB Type-C(TM)(USB-C(TM))ポート×1・USB-Aポート×1対応機種iPhoneおよびUSB端子で充電するスマートフォン、タブレット、他小型電子機器外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約73×15×141バッテリー充電式リチウムイオン電池定格入力電流(A)3/2/1.5バッテリー電圧(V)3.7保証期間1年間ケーブル内蔵ケーブル:なし充電時間(分)約270※USBPowerDelivery18W以上のAC充電器を使用した場合充電時間(時間)約4.5※USBPowerDelivery18W以上のAC充電器を使用した場合定格出力電圧(V)USBType-C(TM)(USB-C(TM))は5/9、USB-Aは5定格出力電流合計20W USB Type-C(TM)(USB-C(TM))は3A/2.22A、USB-Aは2.4A繰り返し使用500回バッテリー容量(Wh)37出力ポートUSB Type-A、USB Type-C1個¥2,798税込¥3,078当日出荷