- 工具の通販モノタロウ
- オフィスサプライ
- 事務用品
- 筆記用具
- 2.0mm 削りのおすすめ人気ランキング
2.0mm 削りのおすすめ人気ランキング
2026/04/29更新537件の「2.0mm 削り」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「鉛筆削り 色鉛筆」、「製図ホルダー」、「芯削り器」などの商品も取り扱っております。
くるくる回して芯を研ぐ2mm芯ホルダー専用。
鋭角と鈍角の2段階調節機能付き。
色ブルー電源手動仕様2mm芯専用適合機種780C、788C材質ABS質量(g)38穴径(Φmm)2外形寸法(mm)Φ36×60繰り返し・詰め替え対応
1個
¥1,698税込¥1,868
当日出荷
2mm芯と3.15mm芯が削れる2つ穴タイプ。2mm芯のシャープペンシルにも対応しています。
色ブルー電源手動適合機種780C、788C、925 25-20、925 35-20N材質PS寸法(mm)40×20×65質量(g)4.5アズワン品番65-0482-99繰り返し・詰め替え対応
1個
¥499税込¥549
当日出荷
材質ABS樹脂・回転フタ付質量(g)5.3寸法(縦×横×厚さ)(mm)40×22×13繰り返し・詰め替え対応
1個
¥629税込¥692
当日出荷
素早く簡単、綺麗に削れます。紛失防止チェーン、二重リング付き。コンパクトサイズで場所をとりません。
抜群のバランスと耐久性を誇る、ベストセラーの製図用2mm芯専用ホルダーです。ノック部に簡易削りが付いています。
芯径(mm)2方式ノック式材質(軸部)PS寸法(mm)10×150×8質量(g)13繰り返し・詰め替え対応
1本
¥1,198税込¥1,318
当日出荷
折れにくい、減りにくい、uni芯2mmを採用しています。
ローレット金属グリップで、軍手でもすべりにくくなっています。
木材、コンクリート、ステンレスなどさまざまな場所によく書けます。
用途木材・コンクリートなどに。
3種類(長・太・標準)の形状に鉛筆を削ることができます。
太い鉛筆は直径10mmまで対応可能です。
用途鉛筆や色鉛筆を削るように。材質本体:PS、カバー:PP、カッター部:ステンレス色色指定不可質量(g)24電源手動寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)52×26×45繰り返し・詰め替え対応
1個
¥119税込¥131
当日出荷
折れにくい、減りにくい、2mm芯です。
木材、コンクリート、ステンレスなどさまざまな場所によく書けます。
用途木材・コンクリートなどに。芯径(mm)2.0質量(g/パック)18.9商品タイプ替芯
ステッドラー替芯
マルスカーボンは、ルモグラフ鉛筆と同じ黒鉛芯で、滑らかな書き味と書き減りが少ない高品質の芯です。回転や滑りを防止するための縦溝付き(4Bを除く)。芯には硬度が4カ所に印刷されており、芯が短くなっても硬度の判別ができます。
ドイツ製
商品タイプ替芯・替インク材質[ケース]PS、 [蓋]PS寸法(mm)28×156×9質量(g)27芯径(mm)2芯長さ(mm)130繰り返し・詰め替え対応
材質ボディ:アルミ仕様ケース入り、HB芯入り寸法(mm)143×8.8×12方式ノック式色(本体)アルミ商品タイプ本体繰り返し・詰め替え対応
いつでも どこでも だれでも ワンタッチで削れるもっとも簡単なハンディ鉛筆削り
ラチェット式削りで、左右交互にひねるだけでカンタンに削れます。
新機構!シャッターキャップは鉛筆を差すと自動でパカッと開き、抜くと、シャッと自動で閉じます。
フタを開ける手間なくワンステップで削れます!
電源手動寸法(mm)40×51×36材質(本体)ABS繰り返し・詰め替え対応
木材筆記時、uni芯採用で、はっきりした読める濃さです。芯をしっかりつかみ芯がもぐりこみません。ローレット金属グリップで軍手でもすべりにくくなっています。シャープですから片手ノックで芯を繰り出せます。
用途木材・コンクリートへのマーキング。寸法(mm)0.9×10.5×148.1質量(g)14.4芯径(mm)2材質軸:ABS樹脂、グリップ:ローレットグリップ+クロムメッキ方式ノック式商品タイプ本体繰り返し・詰め替え対応
差して回すだけで削れる安心設計
削りすぎないムダ削り防止機構
芯先調整機構(約0.9~1.6mm/7段階)
新品鉛筆が約8秒で削れる
用途デッサン向けの芯の長い削り方が可能な鉛筆削り適合外径8mmまでの木製鉛筆、六角鉛筆(JIS S6006/9H~6B)、丸色鉛筆質量(g)300外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)141×58×140機能ムダ削り防止機構、自動送り機構ダストボックス容量(L)0.215調整機能芯先:7段階繰り返し・詰め替え対応
1台
¥1,398税込¥1,538
当日出荷
乾電池式でもパワー抜群、気持ちの良い削りを体感できる鉛筆削りです。電池式だからコードレスで、どこにおいても作業の邪魔にならない便利なコンパクトサイズです。芯先径調整(3段階)が可能な鉛筆削りです。乾電池式鉛筆削りは3段階の芯先調整レバーがついているので、簡単に好みの太さに削ることができます。微妙な太さの違いが気になる方にもオススメです。鉛筆挿入口に差し込むと始動するので、お子様でも簡単に扱えます。スパイラル刃を使用しており、削り上がりはなめらかで、芯折れの心配が少ない構造になっています。くずケースは中身が見えやすい透明の引き出し式。削りカスがいっぱいになって、詰まってしまう心配もありません。歯の耐久回数2000回・電池250回(エボルタ連続使用の場合) 。使用電池:アルカリ単3乾電池4本(別売)
電源電動式(乾電池式)材質本体/ABS、クズケース/PS、モーター/ACモーター質量(g)250外形寸法(mm)W57×D125×H82使用の目安刃の耐久回数2000回・電池250回(エボルタ連続使用の場合、計算値)使用電池アルカリ単3乾電池4本(別売)耐久回数刃:2000回・電池:250回(エボルタ連続使用の場合、計算値)



















![ラチェッタワン ハンディ鉛筆削り SONIC(ソニック)[文具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono24110083-160615-02.jpg)



![鉛筆削り(乾電池式) PLUS(プラス)[文具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono31533662-220609-02.jpg)