- 工具の通販モノタロウ
- オフィス家具/照明/清掃用品
- 照明
- 電球
- 20W 電球のおすすめ人気ランキング
20W 電球のおすすめ人気ランキング
2026/04/28更新3,936件の「20W 電球」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「100v20w 電球」、「電球」、「顕微鏡 電球」などの商品も取り扱っております。
仕様30分間定格形、天井直付・壁面横付兼用、リモコン自己点検機能付、非常時:本体組込LED点灯、平常時:LEDライトユニット点灯適合部品:自己点検リモコンRZB03サイズ40形材質(本体)鋼板白色仕上(白色塗装)シリーズMyシリーズ定格固定出力・段調光機能付定格電圧(V)AC100~242本体質量(kg)4.4平均演色評価数(Ra)83電池7H15DB-S(Ni-MH)光源寿命40000時間(光束維持率85%)認定番号型式:3AE-1074RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合非常灯評定番号LALE-030耐震性S2調光範囲段調光機能付:100%←→70%ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵
ミニボール球G50
室内装飾照明、店舗ディスプレイなどに適しています。
住宅・店舗・ホテルなどのムード照明、装飾照明などに幅広く使用できます。
口金E26電球の種類白熱電球電球形状ミニボール球定格消費電力(W)25定格電圧(V)100/110全長(mm)72定格寿命(時間)約1500バルブ径(Φmm)50
耐振性を備えたフィラメントを使用し、振動、衝撃に強い構造に設計された電球です。
用途外灯・門灯・工場の保安室に、振動の多い場所などに電球の種類耐震球電球形状一般電球形定格消費電力(W)20定格電圧(V)110色クリア
1個
¥189税込¥208
当日出荷
ELPAミニボール 25W
海外照明器具用(主にヨーロッパ)。
E14ベースはヨーロッパの照明器具に多く使われています。
住宅、店舗、ホテルなどのムード照明、装飾照明などに幅広く使用できます。
全長(mm)61定格寿命(時間)約2000バルブ径(Φmm)40
LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ
種別LEDライトユニット形ベースライト(Myシリーズ)用ライトユニット周波数(Hz)50/60定格初期照度補正付連続調光5~100%定格電圧(V)AC100~242平均演色評価数(Ra)83入数(本)1
Panasonic(パナソニック)LED非常用照明器具 階段灯 フラットライン
ノイズレスなデザイン
非常用光源やセンサの存在感をなくし、これまでよりさらに、スリムに、シンプルに。直線的でシャープなデザインを実現。
よりやわらかな光と明るい空間を実現
正面への光を抑えた、均一でやわらかな発光面。床・壁・天井面に光を広げる配光形状で、従来と同等以上の明るさに。
仕様ひと(電波)センサ付、点検スイッチ付、自己点検スイッチ付、充電モニタ(緑)付、信号装置連動端子台付適合交換電池:FK763取付壁直付型タイプ30分間タイプ種類シンプルセルコン階段非常灯(ひとセンサON/OFF Nタイプ)電圧(V)100~242本体鋼板(白色塗装)色温度(K)5000電池内蔵型光源寿命常時:40000時間蓄電池タイプニッケル水素電池光色昼白色点灯方法非常時:本体組込LED、常時:LED演色指数(Ra)常用光源/非常用光源:83/70非常灯評定番号LALE-018電球の種類LED電源ユニットLED内蔵
屋内用
住宅、デザイン照明、電飾用など幅広く使用できます
全長(mm)105外径(Φmm)60定格寿命(時間)1000
Panasonic(パナソニック)LED電球4.3WX1ポーチライト電球色
取付方式壁直付型電圧(V)100色温度(K)2700光色電球色明るさ器具:(目安)40形電球相当RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)80調光の可否不可
海外照明器具用(主にヨーロッパ)。
ガラス球の形状がローソクの炎形の電球。シャンデリア器具にはもちろん、電球の形やフィラメントの輝きを見せるブラケット、ペンダントにも使用できます。
口金B22D電球の種類白熱電球電球形状シャンデリア球定格消費電力(W)25定格電圧(V)100/110全長(mm)100定格寿命(時間)約1500バルブ径(Φmm)37
適合部品:自己点検リモコン(別売)RZB03取付天井直付・壁面横付兼用材質(本体)鋼板白色仕上(白色塗装)タイプ人感センサ付ON/OFFタイプシリーズMyシリーズ定格固定出力定格電圧(V)AC100~242平均演色評価数(Ra)83大きさ40形光源寿命40000時間(光束維持率85%)グリーン購入法適合耐震性S2ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵
口金E26電球の種類シリカ電球色ホワイト質量(g)32定格電圧(V)100定格寿命(時間)2000RoHS指令(10物質対応)対応本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)60×109×60
非常等に最適
主に、機器などのパネル面の表示用、照明灯などに使用する電球です。
口金E17電球の種類白熱電球色クリア全長(mm)58バルブ径(Φmm)35
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)コンパクト形蛍光灯 昼白色
2本柱タイプのコンパクト形蛍光灯
一般形(FPL)と高周波点灯専用(FHP)があります。
《3波長形蛍光灯とは》
一般的な蛍光灯よりも色の三原色(青・緑・赤)の3波長域が強調された光を発します。
これら3波長は人の目が最も認識しやすい波長なので、従来の蛍光ランプに比べ明るく、色がくっきりときれいに見えるという特徴を持ちます。
材質ソフトガラス、ステアタイト、銅合金形状ダブル色温度(K)5000光色昼白色演色指数(Ra)80電球の種類蛍光灯
適合部品:自己点検リモコンRZB03サイズ40形材質(本体)鋼板白色仕上(白色塗装)シリーズMyシリーズ定格固定出力定格電圧(V)AC100~242平均演色評価数(Ra)83光源寿命40000時間(光束維持率85%)明るさ(Lm)5200明るさFHF32形x2灯器具定格出力相当RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合耐震性S2ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵
Panasonic(パナソニック)LED電球7.0WX2ペンダント電球色
取付方式直付タイプ電圧(V)100消費電力(W)20色温度(K)2700光色電球色明るさ器具:(目安)60形電球2灯相当・100形電球相当RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)84(LED電球)、83(LED内蔵)調光の可否不可