- 工具の通販モノタロウ
- 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
- 配管・水廻り設備部材
- 継手・パイプ
- 20a 配管のおすすめ人気ランキング
20a 配管のおすすめ人気ランキング
2026/04/29更新5,462件の「20a 配管」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「パイプ 20A」、「給水管 ステンレス」、「ステンレスねじ切りパイプ」などの商品も取り扱っております。
SGPは、ガス・電器・水など一般建築設備配管用として広範囲に使用され、好評を得ています。白管は、黒管の内外面に溶融亜鉛めっきが均一にほどこされています。
用途比較的低い圧力の蒸気、水(上水道用は除く)、油、ガスおよび空気などの配管用材質炭素鋼長さ(m)4形状パイプ
ガス管と言う名前で一般に広く使用されている鋼管で、使用圧力の比較的低い蒸気、水(上水道用を除く)、油、ガス、空気等の輸送に使用される鋼管です。
種類鋼管形状パイプ材質スチール全長(m)4規格JIS G3452ねじ規格JIS B0203種別PTネジ付(両端オス外ネジ)長さ(m)4JIS規格JIS G3452
形状パイプ呼び径(A)20Aエスコ品番EA469BA-20材質配管用炭素鋼鋼管(SGP)厚さ(mm)2.8長さ(m)2
1個
¥10,200税込¥11,220
当日出荷
用途流体等を通す配管に。材質ステンレス(SUS304)形状ニップル最高使用圧力(MPa)1接続方式両ネジRoHS指令対応証明書(0.2MB)
形状ニップル規格JIS B2302最高使用圧力(MPa)1接続方式両ネジ
材質可鍛鋳鉄形状エルボねじの種類PTネジ
SGPは、ガス・電器・水など一般建築設備配管用として広範囲に使用され、好評を得ています。白管は、黒管の内外面に溶融亜鉛めっきが均一にほどこされています。
用途比較的低い圧力の蒸気、水(上水道用は除く)、油、ガスおよび空気などの配管用材質炭素鋼形状パイプ
材質炭素鋼形状パイプ長さ(m)4JIS規格JIS G 3452
ガス管と言う名前で一般に広く使用されている鋼管で、使用圧力の比較的低い蒸気、水(上水道用を除く)、油、ガス、空気等の輸送に使用される鋼管です。
種類鋼管形状パイプ材質スチール全長(m)4規格JIS G3452種別ネジ無長さ(m)4JIS規格JIS G3452
種類鋼管形状パイプ材質スチール長さ(mm)2750JIS規格JIS G 3452厚さ許容差(mm)+規定しない、-12.5%
一般的に広く使用されている配管用のステンレス管です。
形状パイプ材質ステンレス(SUS304)長さ(m)2JIS規格JIS G3459
材質ステンレス(SUS304)形状ニップル最高使用圧力(MPa)1接続方式PTネジ
材質可鍛鋳鉄形状チーズねじの種類PTネジ
材質鉄(溶融亜鉛めっき処理)形状ニップル規格JIS B2302最高使用圧力(MPa)1接続方式両ネジ
イノック両長ニップル
用途水・油・ガス用。材質ステンレス(SUS304)形状ニップル種類ねじ込み継手寸法L(mm)200最高使用圧力(MPa)-20~40℃:2.00,。100℃:1.65,。150℃:1.50,。200℃:1.40,。220℃:1.35接続方式両ネジRoHS指令(10物質対応)対応
材質可鍛鋳鉄形状ユニオンねじの種類PTネジ
両ネジ給水管です。
取付後には漏水がないか確認を行ってください。
材質銅製クロームメッキ
形状ニップル種類ねじ込み継手最高使用圧力(MPa)-20~40℃:2.00,。100℃:1.65,。150℃:1.50,。200℃:1.40,。220℃:1.35接続方式片ネジ
JIS規格(B 2301ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手)準拠で鋳肌の美しい継手です。
材質は黒心可鍛鋳鉄です。
普通鋳鉄の約2倍の強度を持ち、鋳鋼のように強靱です。
また普通鋳鉄には全くない可鍛性(Malleability)に富んでいますので衝撃抗力、吸振性、機械切削性等に優れた強い安定した品質の継手です。
用途配管資材に。材質可鍛鋳鉄形状エルボ規格JIS B2301ねじの種類PTネジ