- 工具の通販モノタロウ
- ねじ・ボルト・釘/素材
- ねじ・ボルト・釘
- ボルト
- 20a uボルトのおすすめ人気ランキング
20a uボルトのおすすめ人気ランキング
2026/05/01更新182件の「20a uボルト」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「m10 uボルト」、「Uボルト 25A」、「Uボルト」などの商品も取り扱っております。
ステンレス鋼管(厚肉管)用のUボルト
材質SUS304種類Uボルト
壁面・床面・地面への固定金具です。
用途チェーン・ワイヤ・ロープの端末金具として。付属品円プレート、丸ワッシャー2個、六角ナット2個材質ステンレス(SUS304)
足長タイプなので、幅広い用途に使えます。
用途パイプ・角材の固定に。壁面・床面・地面への固定金具に。材質スチール(SS400)表面処理ユニクロームねじ山種類メートル並目
水本機械製作所ステンレス 一般鋼管用Uボルト ピッチ37mm
U字型金具の代表的な製品で、配管支持金具のスタンダード品です。
ステンレス製なので、錆びにくく美しいです。
用途配管用鋼管の固定、締め付けに使用ねじ長さ(mm)24ねじ径M8材質ステンレス質量(g)39寸法L(mm)48寸法D(mm)7.1寸法T(mm)24寸法W(mm)37
付属品ボルト・ナット・スプリングワッシャ(押さえの金具付き)材質/仕上鉄/ユニクロメッキ仕上げタイプ標準タイプ
材質ステンレス(303、304、XM7等)表面処理生地(または標準)
パック単位の小口販売です。並目
材質/仕上鉄/ユニクローム規格1種ねじの種類ナット表面処理ユニクローム
平板とボルトの結合部は、「15A~32A・125A~150A」は溶接、「40A~100A」はかしめになります。
用途ステンレス鋼管(厚肉管)用。材質SUS304種類Uバンド
用途パイプ・角材の固定に。壁面・床面・地面への固定金具に。材質スチール(SS400)