20aユニオンのおすすめ人気ランキング

2026/04/17更新
126件の「20aユニオン」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ユニオン 水道」、「給水管ユニオン」、「20Aニップル」などの商品も取り扱っております。

ユニオン ねじ込み式管継手 KITZ(キッツ)ランキング2位
材質ボデー:SCS14A、ガスケット:非石綿シート形状ユニオン種類ねじ込み継手ねじの種類Rc最高使用圧力圧力-温度基準:SUS51最高許容圧力(MPa)1.0(260℃以下の蒸気、空気、ガス、油)、1.4(220℃以下の蒸気、空気、ガス、油、脈動水)、2.0(-29℃~+120℃)RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,898税込3,188
当日出荷
バリエーション一覧へ(8種類の商品があります)

ねじ込みユニオン ステンレス製 モノタロウランキング3位
1個
829税込912
当日出荷
バリエーション一覧へ(14種類の商品があります)

ユニオン 可鍛鋳鉄製管継手 白 モノタロウランキング4位
JIS規格(B 2301ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手)準拠で鋳肌の美しい継手です。 材質は黒心可鍛鋳鉄です。 普通鋳鉄の約2倍の強度を持ち、鋳鋼のように強靱です。 また普通鋳鉄には全くない可鍛性(Malleability)に富んでいますので衝撃抗力、吸振性、機械切削性等に優れた強い安定した品質の継手です。
用途配管資材に。付属品ガスケット材質可鍛鋳鉄形状ユニオン規格JIS B2301ねじの種類PTネジ
1個
479税込527
当日出荷
バリエーション一覧へ(10種類の商品があります)

エスロン ユニオン継手 本体PVC セキスイランキング5位
本体、部品材質は硬質塩化ビニール(PVC)のため、耐薬品性に優れています。ユニオンナットを緩める事により、施工後に配管から取り外しが可能です。また、配管のメンテナンス後、地獄配管になった時に、ユニオン継手を使う事で、スムーズに配管の設置が可能です。(地獄配管とは・・両方から管が来ていて、ソケット等を使って配管が出来ない状態)
用途化学工場薬品配管・半導体工場純水配管・水産工場海水配管・食品工場廃水処理ライン。材質PVC形状ユニオン材質(本体)PVC使用温度範囲(℃)0~50材質(Oリング)EPDM
1個
839税込923
当日出荷
バリエーション一覧へ(10種類の商品があります)

形状ユニオンねじの種類PTネジ材質(本体)(ネジ・ツバ・ナット)FCMB 275-5使用温度範囲(℃)0~40規格日本水道協会品質認証センター認証品。日本金属継手協会規格JPF MP 003水道用ライニング鋼管用ねじ込み式管端防食管継手対応品。国土交通省大臣官房官庁営繕部監修「公共建築工事標準仕様書(機械設備工事編)」対応品最高使用圧力(MPa)1材質(ガスケット)NBR適合流体水道水(上水)、空調冷却水、雑用水(中水)、工業用水材質(パッキン)NBR適合管水道用ポリエチレン粉体ライニング鋼管(日本水道協会規格JWWA K 132)。水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管(日本水道協会規格JWWA K 116)材質(シールリング)EPDM内面ライニング(ネジとツバ)ポリオレフィン樹脂
1個
1,798税込1,978
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ(9種類の商品があります)

様々な設備に利用されるステンレス製のねじ込み継手です。
用途水・油・ガス用。形状ユニオン流体水・油・ガス使用温度範囲(℃)-20~220ねじの種類Rc最高許容圧力(MPa)常温1
1個
1,698税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)


施工が簡単で確実に取り付けできます。
用途化学工場薬品配管・半導体工場純水配管・水産工場海水配管・食品工場廃水処理ライン。材質PVC形状ユニオン材質(本体)PVC使用温度範囲(℃)0-50℃材質(Oリング)EPDM
1個
599税込659
当日出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

SGPは、ガス・電器・水など一般建築設備配管用として広範囲に使用され、好評を得ています。白管は、黒管の内外面に溶融亜鉛めっきが均一にほどこされています。
用途比較的低い圧力の蒸気、水(上水道用は除く)、油、ガスおよび空気などの配管用材質炭素鋼長さ(m)4形状パイプ
1本
5,698税込6,268
当日出荷
バリエーション一覧へ(9種類の商品があります)

材質ステンレス(SUS304)形状ユニオン使用温度範囲(℃)-20~220ねじの種類PTネジ使用流体水、油、空気、蒸気、ガスなどRoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,198税込2,418
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ(12種類の商品があります)

コート継手は、内面にエポキシ樹脂を焼付塗装した管継手です。 エポキシ系プライマーの使用により、内面皮膜は強い密着性を有しており、ピンホールが無く、膜厚は均一で、表面は美しく滑らかです。 また、ねじ部には防錆処理を施しています。
形状ユニオン付属品ガスケット最高使用圧力(MPa)1.0
1個
1,998税込2,198
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ(11種類の商品があります)

1個
119税込131
当日出荷
バリエーション一覧へ(10種類の商品があります)

ガス管と言う名前で一般に広く使用されている鋼管で、使用圧力の比較的低い蒸気、水(上水道用を除く)、油、ガス、空気等の輸送に使用される鋼管です。
種類鋼管形状パイプ材質スチール全長(m)4規格JIS G3452ねじ規格JIS B0203種別PTネジ付(両端オス外ネジ)長さ(m)4JIS規格JIS G3452
1本ほか
4,898税込5,388
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ(13種類の商品があります)

使用流体空気、ガス、油、水形状ユニオン規格JIS B 2301最高使用圧力(MPa)300℃以下の空気、ガス及び油:1.0、120℃以下の静流水:2.5表面処理溶融亜鉛めっき適合管JIS G 3452 配管用炭素鋼管、JIS G 3442 水配管用亜鉛めっき鋼管
1個
779税込857
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(14種類の商品があります)


ライニング鋼管の内面に「コア」が密着し、金属面への水の侵入を効果的に遮断して、管端部や継手本体の腐食を防止するコア内蔵タイプの継手です。 継手内面をすべて樹脂で被覆。しかも、管端防食コアが保護層と一体成型されているため、防食・耐食に優れています。 コア内蔵型のため、配管接合と同時に管端防食が行えます。 水道用として衛生性を確認した硬質塩化ビニル、あるいは変性ポリフェニレンエーテルを使用しています。
形状ユニオン規格JPF MP 003(日本金属継手協会)規格品、国土交通省「公共建築工事標準仕様書」適合ねじの種類ねじ込み式JIS規格JIS B2301材質(ガスケット)EPDM材質(継手)可鍛鋳鉄製
1個
1,398税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ(9種類の商品があります)

用途水・油・ガス用。形状ユニオン種類ねじ込み継手使用温度範囲(℃)0~100最高使用圧力(MPa)常温1(ガス)、2(水・油)使用流体水・油・ガス用RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,598税込1,758
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ(11種類の商品があります)

接着剤不要の為、補修施工が簡単です。 高品質な日本製です。
用途塩ビ配管の伸縮継手・一時補修部品。材質PVC形状ユニオン材質(本体)PVC使用温度範囲(℃)0~40RoHS指令(10物質対応)対応
1個
359税込395
当日出荷
バリエーション一覧へ(7種類の商品があります)

用途水・油・ガス用。材質ステンレス(SUS304またはSCS13A)形状ニップル種類ねじ込み継手最高使用圧力(MPa)-20~40℃:2.00,。100℃:1.65,。150℃:1.50,。200℃:1.40,。220℃:1.35接続方式両ネジ
1個
389税込428
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ(12種類の商品があります)