220V 電球のおすすめ人気ランキング

2026/04/28更新
419件の「220V 電球」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「220V 100W」、「220V 5W 電球」、「220v 40w 電球」などの商品も取り扱っております。
白熱電球 東京メタルランキング1位
東京メタル白熱電球
光がやわらかいホワイトランプです。
トラスコ品番369-8188材質ガラス等全長(mm)98消費電力(W)54口金E26外径(Φmm)55定格寿命(時間)1000光源色電球色明るさ(Lm)720
1個
159税込175
当日出荷

140V/5.0W/E12  パネル球(10個) エスコランキング2位
口金E12電球形状パネル球電圧(V)140エスコ品番EA758ZA-25B寸法(mm)Φ13×33消費電力(W)5
1個
4,090税込4,499
当日出荷

レフランプ220V ニッコウランキング3位
ワットブライター(省電力)仕様のため、約10%の節電が可能です。
用途リフレクター投光器、RT型投光器用交換球。定格寿命(時間)1000電球の種類レフランプ
1個
1,298税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

220V/ 10W/E12 中ナツメ球 エスコランキング4位
口金E12電球形状ナツメ球電圧(V)220エスコ品番EA758ZA-58寸法(mm)Φ20×48消費電力(W)10
1セット(5個)
2,000税込2,200
当日出荷

【白熱電球】長寿命シリカ電球  1個入 ホワイト マクサー電機ランキング5位
長寿命シリカ電球20W型。従来の商品より約2倍長持ちの2000時間。 20W、40W、60W、100Wの展開。それぞれホワイト球とクリア球があります。好みや用途に併せてお選びください。
定格電圧(V)100口金E26電球形状一般球光色ホワイトRoHS指令(10物質対応)対応電球の種類白熱電球/シリカ電球
1個
259税込285
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

1セット(3個)
1,580税込1,738
当日出荷

ダウンライトや間接照明などにおすすめです。省エネ、長寿命のLED電球、スポット照明にオススメ、<お買い求めの前に>以下の器具には絶対に使用しないでください。調光機能のついた電球器具や回路〔調光/電球の明るさを変える機能〕(100%点灯も使用不可)リモコンのついた電球器具誘導灯・非常用照明器具水銀灯・ナトリウムランプ・メタルハライドランプなどのHIDランプ器具断熱材施工器具〔SB、SGI、SG形表示器具〕人感センサー・明るさセンサー付などの自動点灯器具表示灯付きスイッチ・電子スイッチ(高機能スイッチ)に接続された器具(このほか使用器具の種類によって寸法的、熱的、その他の状況により使用できない場合があります。)
1個
1,860税込2,046
翌日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

1個
569税込626
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

直下配光面積が広く、閉鎖された配電盤空間内で高い照度を発揮。電源線引出型、端子台付型、ON-OFFスイッチ付型のうち、設置環境と用途に適したモデルを選定可能。AC直結型LED制御システムを採用し、外部の別途電源装置なしにAC電圧を直接印加。定電流制御回路の適用によって、不安定な電源条件でも安定した照度を維持。本体の長さ200/ 300/ 400/ 500mm 4種類の中から照明範囲および設置条件によって選択可能。脱着式取付ブラケット構造で、取付穴の間隔を自由に設定。ケーブル引出し形は標準仕様、M12コネクタ取付形は注文仕様(相対物含まない)
レンズ色半透明発光色昼光色使用周囲温度(℃)-30~50材質(カバー)側面:ABS材質(レンズ)PC使用場所室内各種認証CE/KC電球の種類LED
1本
5,998税込6,598
31日以内出荷
バリエーション一覧へ(12種類の商品があります)

口金E12電球形状パネル球電圧(V)120エスコ品番EA758ZA-25A寸法(mm)Φ13×33消費電力(W)5
1個
3,630税込3,993
翌日出荷

日動工業レフ交換球
電球の種類レフ球寿命約2000時間光色白熱球
1個
1,498税込1,648
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

白熱球ですが安価でぬくもりのある光です。
用途配電盤、表示用口金E12
1袋(10個)
1,198税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)

屋外でも、降雨中でも裸点灯できるように、外球に耐熱性の硬質ガラスを使用した投光用電球です。 電球自体がそのまま投光器になり、アイ ランプホルダと組合せれば手軽に投光照明が可能。
口金E26電球の種類白熱電球電球形状レフ電球全長(mm)157ビームの開き(°)15定格寿命(時間)2000ガラス球形式R120設置場所屋外
1個
2,798税込3,078
当日出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)

300°高配光の作業灯・ハンドランプ用LED電球
口金E26色温度(K)6500平均演色評価数≧82配光角度(°)300定格寿命(時間)40000材質本体:樹脂・アルミ・PC防塵防水性能IP65等級(防塵・防水)(防水ソケット装着時)
1台ほか
6,298税込6,928
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

固有エネルギー消費効率が120Lm/W以上のハイスペックタイプです。
用途口金E26の照明器具に。トラスコ品番161-4818全長(mm)161質量(g)433消費電力(W)100V:21、200V:2.2口金E26定格寿命(時間)50000色温度5000K色温度(K)5000光源色昼白色(5000K)外径(mm)120明るさ(Lm)2780演色指数(Ra)Ra83電球の種類LED標準消費電力料金(円/h)100V:0.57、200V:0.59
1個
16,980税込18,678
当日出荷

耐振性を備えたフィラメントを使用し、振動、衝撃に強い構造に設計された電球です。 こんな場所に便利。 ・外灯・門灯・工場の保安室に ・振動の多い場所に
電球の種類耐振球電球形状一般電球形定格消費電力(W)100定格電圧(V)110クリア
1個
227税込250
当日出荷

主に機器などのパネル面の表示灯などに使用する電球です。
口金BA9S電球の種類白熱電球電球形状小パネル球定格消費電力(W)1.3定格電圧(V)12クリア全長(mm)28定格寿命(時間)約3000バルブ径(Φmm)10
1セット(2個)
227税込250
当日出荷

屋外でも、降雨中でも裸点灯できるように、外球に耐熱性の硬質ガラスを使用した投光用電球です。 電球自体がそのまま投光器になり、アイ ランプホルダと組合せれば手軽に投光照明が可能。
用途工事現場、看板、広告塔、演出照明定格寿命(時間)2000
1個
2,798税込3,078
当日出荷
バリエーション一覧へ(10種類の商品があります)

仕様天井灯ホルダ:O39-006P材質(グローブ)ポリカーボネート材質(本体)アルミダイカストタイプ高天井用(屋内専用)使用温度範囲(℃)-20~+50 ※セードと組合せる場合は40℃まで口金E39相関色温度(K)5000ビームの開き(°)110定格寿命(時間)40000(光束維持率80%)平均演色評価数Ra70仕上白色塗装ホルダーO39-156P光源色昼白色グリーン購入法適合電球の種類LED
1個
26,980税込29,678
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)

長寿命シリカ電球20W型。従来の商品より約2倍長持ちの2000時間。20W、40W、60W、100Wの展開。 それぞれホワイト球とクリア球があります。好みや用途に併せてお選びください。
質量(g)約58タイプ40W相当消費電力(W)3.8定格電圧(V)100口金E26全光束(Lm)450定格寿命(時間)15000寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)97×138×95電球形状ボール球光色電球色RoHS指令(10物質対応)対応電球の種類LED
1個
659税込725
6日以内出荷