220v 10W 電球のおすすめ人気ランキング

2026/05/03更新
119件の「220v 10W 電球」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「電球 110v 10w」、「電球 120V15W」、「電球 E15」などの商品も取り扱っております。
220V/ 10W/E12 中ナツメ球 エスコランキング1位
口金E12電球形状ナツメ球電圧(V)220エスコ品番EA758ZA-58寸法(mm)Φ20×48消費電力(W)10
1セット(5個)
2,000税込2,200
当日出荷

AC220V/10W 電球(ダブルベース回転灯用/3個) エスコランキング2位
1セット(3個)
1,580税込1,738
当日出荷

回転灯用電球 オーム電機ランキング3位
主に回転灯によく使われているタイプの電球です。交換用に。
口金BA15dクリア
1個
239税込263
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

ナツメ110V10W ELPAランキング4位
保安用・常夜灯・表示灯に適しています。 小形・低ワットで長寿命設計の電球。
口金E12電球の種類白熱電球電球形状ナツメ球定格消費電力(W)10定格電圧(V)110ホワイト全長(mm)48定格寿命(時間)約1500バルブ径(Φmm)20
1個
159税込175
当日出荷

ナツメ球 T20E12 15W オーム電機ランキング5位
屋内専用(屋外使用禁止)
消費電力(W)15定格110V-15W口金E12形状T-20全高(mm)48直径(mm)20ガラス色フロスト
1個
199税込219
当日出荷

口金Wピン式ベース電球形状ナツメ球電圧(V)220エスコ品番EA758ZA-66寸法(mm)Φ20×48消費電力(W)10
1個
1,970税込2,167
当日出荷

オーム電機ナツメ球 T20-5W
屋内専用(屋外使用禁止)
口金E12定格100/110V-5W
1セット(2個)
99税込109
当日出荷

回転灯用 回転灯、道路標識、表示用として使用される電球です。
電球の種類白熱電球クリア
1個
339税込373
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

PATLITE(パトライト/旧:春日電機)ハロゲン電球
●スワンベース全散光式●適合型式:HKFM-102、HZS-24、HZT-24、AJS-24、AWS-24、AXS-24
1個ほか
1,998税込2,198
当日出荷から23日以内出荷
バリエーション一覧へ(41種類の商品があります)

屋内専用(屋外使用禁止)
口金E17形状T-20全長(mm)76クリア消費電力(W)10定格110V-10W直径(mm)20
1個
239税込263
3日以内出荷

屋内専用(屋外使用禁止)
口金E12形状T-20消費電力(W)20定格110V-20W全高(mm)48直径(mm)20ガラス色フロスト
1個
229税込252
8日以内出荷

屋内専用(屋外使用禁止)
口金E12形状T-20全長(mm)76クリア定格110V-20W直径(mm)20
1個
239税込263
6日以内出荷

口金E12電球形状ナツメ球電圧(V)220エスコ品番EA758ZA-59寸法(mm)Φ20×48消費電力(W)15
1パック(5個)
2,130税込2,343
当日出荷

屋内専用(屋外使用禁止)
口金E12形状T-20定格110V-10W全高(mm)48直径(mm)20
1個
109税込120
3日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

振動・衝撃に強いクリア耐振電球 振動の多い場所、門灯や街灯、工事の保安灯に 口金:E26
電球の種類耐震球(ガラス)クリア定格電圧(V)110
1個
199税込219
当日出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

耐振性を備えたフィラメントを使用し、振動、衝撃に強い構造に設計された電球です。 こんな場所に便利。 ・外灯・門灯・工場の保安室に ・振動の多い場所に
電球の種類耐振球電球形状一般電球形定格消費電力(W)100定格電圧(V)110クリア
1個
227税込250
当日出荷

白熱球ですが安価でぬくもりのある光です。
用途道路標識、表示用
1袋(10個)
4,398税込4,838
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

耐振性を備えたフィラメントを使用し、振動、衝撃に強い構造に設計された電球です。 こんな場所に便利。 ・外灯・門灯・工場の保安室に ・振動の多い場所に
電球の種類耐振球電球形状一般電球形定格消費電力(W)60定格電圧(V)110クリア
1個
189税込208
当日出荷

AV機器パネルに最適 主に、機器などのパネル面の表示等、照明灯などに使用する電球です。
口金BA9S電球の種類白熱電球定格消費電力(W)0.9定格電圧(V)6.3クリア全長(mm)28定格寿命(時間)約2000バルブ径(Φmm)10
1パック(2個)
161税込177
当日出荷

配電盤、関連装置などの信号用や表示灯として使用する電球です。
クリア
1個ほか
142税込156
当日出荷
バリエーション一覧へ(11種類の商品があります)