24V35W 黄のおすすめ人気ランキング

2026/04/21更新
111件の「24V35W 黄」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「24V35W」、「24v 35w バルブ」、「電球 24V10W」などの商品も取り扱っております。
交換用電球 24V シングル アンバー S25 日本製 モノタロウランキング1位
Made in Japanの高品質商品です。
用途バック、コーナリング、ウインカーランプ適合方向指示灯専用(アンバー色ガラス)タイプシングル球定格電力(W)21本体寸法(mm)50×Φ26他社参考品番(STANLEY)A4958他社参考品番(KOITO)4670M 4670A
1箱(10個)
2,398税込2,638
当日出荷

シングル球S25/BAU15s  24V STANLEY(スタンレー電気)ランキング2位
用途バック、コーナリング、ウインカーランプ適合方向指示灯専用(クリアレンズ)タイプシングル球定格電力(W)21本体寸法(mm)48×Φ25
1箱(10個)
2,998税込3,298
当日出荷

フォグランプ 24V グレートバンパー用 イエローバルブ クリヤー JET INOUE(ジェットイノウエ)ランキング3位
S58.9~H8.5までの純正グレートバンパーに使用できます。
用途外装パーツ仕様24V・35W、イエローバルブ付クリアー適合車種ふそう大型グレート(S58.9~H8.5)、4tファイター(S59.2~H4.7)
1個
4,198税込4,618
4日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

交換用電球 24V シングル S25 アンバー モノタロウランキング4位
トラックの補修用交換電球です。
用途トラックの交換用電球として適合ウインカーランプ(方向指示灯)・バックランプ(後退灯)アンバータイプシングル球定格電力(W)21定格電圧(V)24口金BAU15s本体寸法(mm)52.5xΦ26.5全光束(Lm)280 ± 20%定格寿命(時間)160ガラス球形式S25他社参考品番(STANLEY)A4958他社参考品番(KOITO)4670A
1箱(10個)
1,998税込2,198
当日出荷

ハイパワーバルブ(ブリスターパック) 24V KOITO(小糸製作所)ランキング5位
定格・消費電力はそのままで、ストップランプ・コーナーリングランプ等をよりパワフルな光に、明るさUP!!
クリア定格電圧(V)24
1個ほか
369税込406
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ(7種類の商品があります)

1箱(10個)
1,398税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)

ビル、工場、劇場などの防火設備としての火災報知機に使用する電球です。
口金E12定格消費電力(W)5定格電圧(V)24クリア全長(mm)48定格寿命(時間)約500バルブ径(Φmm)20
1個
209税込230
当日出荷

主に機器などのパネル面の表示灯などに使用する電球です。
口金E10定格消費電力(W)3.8定格電圧(V)35クリア全長(mm)28定格寿命(時間)約1000バルブ径(Φmm)10
1セット(2個)
380税込418
当日出荷

用途バック、コーナリング、ウインカーランプ(クリアレンズ)タイプシングル球口金BAU15sガラス球形式S25全長(mm)48アンバー定格電力(W)21定格電圧(V)12適合ターンシグナルランプ(標準クリアレンズ車)
1パック(2個)
699税込769
当日出荷

Made in Japanの高品質商品です。
用途バック、コーナリング、ウインカーランプタイプシングル球口金BAU15sガラス球形式S25アンバー定格電圧(V)12適合ウインカーランプ定格電力(W)21本体寸法(mm)50×Φ26他社参考品番(STANLEY)A4957他社参考品番(KOITO)4570A
1箱(10個)
1,998税込2,198
当日出荷

口金E12電球形状パネル球電圧(V)35エスコ品番EA758ZA-24B寸法(mm)Φ13×33消費電力(W)3
1個
1,820税込2,002
当日出荷

1箱(10個)
3,398税込3,738
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ(14種類の商品があります)

Made in Japanの高品質商品です。
用途バック、コーナリング、ウインカーランプ適合ウインカーランプ(方向指示灯)・バックランプ(後退灯)タイプシングル球定格電力(W)25本体寸法(mm)50×Φ26他社参考品番(STANLEY)A4587M他社参考品番(KOITO)4616
1箱(10個)
1,198税込1,318
当日出荷

自動車の補修用交換電球です。
用途自動車のの交換用電球として適合ウインカーランプ専用(クリアレンズ)アンバータイプシングル球定格電力(W)21定格電圧(V)12口金BAU15s本体寸法(mm)52.5xΦ26.5全光束(Lm)280 ± 20%定格寿命(時間)320ガラス球形式S25他社参考品番(STANLEY)A4957他社参考品番(KOITO)4570A
1箱(10個)
1,598税込1,758
当日出荷


1箱(10個)
3,198税込3,518
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ(7種類の商品があります)

1個
179税込197
当日出荷

1個ほか
1,598税込1,758
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

口金12形状T-13クリア定格24V-0.11A全高(mm)34直径(mm)13
1個
179税込197
当日出荷

1箱(10個)
3,798税込4,178
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)