24v led ランプのおすすめ人気ランキング

2026/05/04更新
2,820件の「24v led ランプ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「制御盤ランプ」、「24v 表示灯」、「dc24v ランプ」などの商品も取り扱っております。
AC/DC24V LED表示灯(赤) エスコランキング1位
1個
1,320税込1,452
当日出荷

DC24V LED表示灯(赤) エスコランキング2位
1個
1,230税込1,353
当日出荷

LEDパイロットライト モノタロウランキング3位
光源にLEDを用いた商品になります。
用途スイッチにつながれた機器の運転状態の確認に形状丸形(金属リング)取付穴径(Φmm)30.5(+0.5~0)光源LED球温度上昇40K以下強度(端子部)0.8N・m 15秒間使用周囲温度(℃)-20~55絶縁抵抗(MΩ)100以上(500V)相対湿度45~85%耐温性40℃ 93% 96時間耐寒耐熱温度(℃)-40~70耐衝撃(m/s2)490耐振動10~55Hz、複振幅1.5mm標高(m)2000以下保護構造IP65防油形RoHS指令(10物質対応)対応
1個
999税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ(12種類の商品があります)

AC/DC24V LED表示灯(白) エスコランキング4位
1個
1,320税込1,452
当日出荷

LEDミニパイロットランプ12V/24V JET INOUE(ジェットイノウエ)ランキング5位
LEDミニパイロットランプ新登場!!12V/24V共用で様々な車種にご使用いただけます!!
用途電装パーツ材質本体:銅/メッキ、ナット:ステンレス、ワッシャー:ステンレス定格DC24V時 約140mAボルト(mm)Φ8×12
1個
499税込549
当日出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)

1個
399税込439
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ(34種類の商品があります)

1個
1,320税込1,452
当日出荷

パイロットランプ
取付穴径(Φmm)16材質(レンズ)ポリカーボレンズ仕様電球・コード付
1個
1,798税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

形状光源LED汚染度(使用環境)3使用周囲温度(℃)-20~+50(ただし、氷結、結露なきこと)衝撃(m/s2)耐久性:500振動共振試験:複振幅0.1mm 周波数10~55Hz/定振動耐久試験:複振幅3.0mm 周波数16.7Hz絶縁抵抗(MΩ)充電部対アース間・異極充電部間:100以上(DC500Vメガーにて)相対湿度盤内:45~85%RH(-5~+40℃にて)(ただし、氷結、結露なきこと)端子ねじ角ワッシャ付M3.5プラス・マイナス両用ねじ(セルフアップ式)定格インパルス耐電圧(kV)6保護構造IP65(防油形)保存温度(℃)-40~+80
1個
799税込879
当日出荷
バリエーション一覧へ(14種類の商品があります)

1個
1,320税込1,452
当日出荷

1個
1,320税込1,452
当日出荷

形状取付穴径(Φmm)16光源LED保存温度(℃)-30~80絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)使用周囲温度(℃)-25~55(氷結しないこと)接触抵抗(mΩ)50以下(初期値)耐衝撃(m/s2)200(誤動作)、500(耐久)耐振動5~55Hz、片振幅0.75mm記名板寸法(mm)Φ13.7彫刻範囲(mm)12×18最大彫刻深さ(mm)0.5LED寿命(時間)機械的:100万回以上。電気的:10万回以上(開閉ひん度1200回/時)耐電圧(V/min)(スイッチ部)。充電金属部と非充電金属部間:AC2000。異極端子間:AC20000。同極端子間:AC1000。接点端子とランプ端子間:AC1500。(照光部)。充電部とアース間:AC2000
1個
799税込879
当日出荷から48日以内出荷
バリエーション一覧へ(42種類の商品があります)

1個
1,320税込1,452
当日出荷

1個
1,230税込1,353
当日出荷

保護構造はIP65(IEC 60529)
保護構造IP65使用周囲温度(℃)-25~50(ただし、氷結しないこと)使用周囲湿度45~85%RH(ただし、結露しないこと)
1個
1,298税込1,428
当日出荷から48日以内出荷
バリエーション一覧へ(172種類の商品があります)


1個
1,320税込1,452
当日出荷


1個ほか
889税込978
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ(30種類の商品があります)

レンズサイズ(mm)18×24絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)接触抵抗(mΩ)50以下(初期値)耐衝撃(m/s2)200(誤動作)、500(耐久)記名板寸法(mm)13.7×19.7彫刻範囲(mm)12×18最大彫刻深さ(mm)0.5
1個
799税込879
当日出荷から41日以内出荷
バリエーション一覧へ(45種類の商品があります)