24v12w 電球のおすすめ人気ランキング

2026/05/02更新
162件の「24v12w 電球」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「24v12w球」、「24V 12W」、「24V12Wシングル球」などの商品も取り扱っております。
交換用耐震電球 24V シングル G18 日本製 モノタロウランキング1位
Made in Japanの高品質商品です。
用途ストップ/テール、コーナリング、ウインカーランプ適合バス・トラック用特殊電球定格電力(W)12他社参考品番(STANLEY)A4151他社参考品番(KOITO)3640
1箱(10個)
1,498税込1,648
当日出荷

交換用電球 24V シングル G18 日本製 モノタロウランキング2位
Made in Japanの高品質商品です。 ライセンス、パーキング、ストップランプに使用できます。 シングル球でクリアで10個入りパックです。
用途ポジション、ライセンス、パーキングランプ適合タイプシングル球
1箱(10個)
1,098税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)


交換用電球 24V シングル G18 モノタロウランキング4位
トラックの補修用交換電球です。
用途トラックの交換用電球として適合ライセンスランプ(番号灯)クリアタイプシングル球定格電圧(V)24口金BA15s本体寸法(mm)37.5xΦ19ガラス球形式G18
1箱(10個)
899税込989
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

シングル球G18/BA15s 24V(ブリスターパック) STANLEY(スタンレー電気)ランキング5位
用途バック、コーナリング、ウインカーランプ口金BA15sガラス球形式G18クリア全長(mm)35タイプシングル球定格電圧(V)24
1パック(2個)
309税込340
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

1箱(10個)
859税込945
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

用途バック、コーナリング、ウインカーランプ(クリアレンズ)タイプシングル球口金BAU15sガラス球形式S25全長(mm)48アンバー定格電力(W)21定格電圧(V)12適合ターンシグナルランプ(標準クリアレンズ車)
1パック(2個)
699税込769
当日出荷

取付簡単!軽量・薄型(16mm厚)LED天井照明!。スリムで快適な明かりを実現!!蛍光灯に変わる次世代の照明です。取り付けが簡単です。天井や壁に簡単に取り付けできます。本製品は防滴仕様(IP65相当)となります。スリム構造 (16mm厚)。電源ケーブルを横出しする場合は付属のワッシャーをご使用ください。
型式MID140-1224A寸法(mm)Φ140×16質量(g)120電源(V)DC12~24消費電力(W)5色温度3000K明るさ(Lm)500
1式
8,998税込9,898
6日以内出荷


1箱(10個)
1,798税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

取付簡単!軽量・薄型(16mm厚)LED天井照明!。スリムで快適な明かりを実現!!蛍光灯に変わる次世代の照明です。取り付けが簡単です。天井や壁に簡単に取り付けできます。本製品は防滴仕様(IP65相当)となります。スリム構造 (16mm厚)。電源ケーブルを横出しする場合は付属のワッシャーをご使用ください。
型式MID180-1224A寸法(mm)Φ180×16質量(g)200電源(V)DC12~24消費電力(W)8.5色温度3000K明るさ(Lm)850
1式
11,980税込13,178
6日以内出荷

1箱(10個)
1,398税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)

取付簡単!軽量・薄型(11mm厚)LED天井照明!。スリムで快適な明かりを実現!!蛍光灯に変わる次世代の照明です。スリム構造で天井や壁に取り付け簡単。本製品は防滴仕様(IP65相当)となります。天井や壁に簡単に取り付けできます。電源ケーブルを横出しする場合は付属のワッシャーをご使用ください。
型式MID60-1224A寸法(mm)Φ74×11質量(g)30電源(V)DC12~24消費電力(W)1.8色温度3000K明るさ(Lm)180
1式
2,698税込2,968
6日以内出荷


1個ほか
219税込241
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

用途バック、コーナリング、ウインカーランプタイプシングル球定格電圧(V)12口金BA15sガラス球形式S25
1個ほか
239税込263
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

用途ヘッドランプ・フォグランプ口金BAY15dガラス球形式RP35クリアタイプつばなしダブル球定格電力(W)60/60定格電圧(V)24
1箱(10個)
5,298税込5,828
当日出荷

1箱(10個)
3,798税込4,178
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

定格・消費電力はそのままで、ストップランプ・コーナーリングランプ等をよりパワフルな光に、明るさUP!!
クリア定格電圧(V)24
1個ほか
369税込406
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ(7種類の商品があります)

レトロな雰囲気のA型ガラスレンズバスマーカーランプ。ベース&リングはステンレス製
用途電装パーツ
1個
699税込769
4日以内出荷
バリエーション一覧へ(7種類の商品があります)