- 工具の通販モノタロウ
- 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
- 配管・水廻り設備部材
- 吊・支持金具
- 250a uバンドのおすすめ人気ランキング
250a uバンドのおすすめ人気ランキング
2026/05/02更新111件の「250a uバンド」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「300A Uバンド」、「50a uバンド」、「ワイヤーボルト」などの商品も取り扱っております。
平板とボルトの結合部は「40A~100Aはかしめ」「125A~150Aは溶接」になります。
用途耐火二層管(FDP)用Uバンド。仕上電気亜鉛メッキ
平板とボルトの結合部は、「15A~32A・125A~150A」は溶接、「40A~100A」はかしめになります。
用途ステンレス鋼管(厚肉管)用。材質SUS304種類Uバンド
ヘッダー固定用
仕様ヘッダー固定用
1個
¥409税込¥450
当日出荷
TRUSCOSGP管用Uバンド ステンレス
横配管、立て配管にも利用できます。
用途SGP管用締め付け金具に。付属品3/8ナット×2個材質ステンレス(SUS304)寸法d(mm)W3/8寸法t(mm)2.0
昭和コーポレーションステンレススパイラル用Uバンド
バンドとネジの接合部は、溶接仕様となります。
用途スパイラルダクトを振れ止めする平板鋼板製金具材質SUS304寸法C(mm)45ボルト径dW3/8板厚t(mm)1.5板幅(mm)32
TRUSCOSGP管用Uバンド スチール
横配管、立て配管にも利用できます。
用途SGP管用振れ止め金具に。付属品3/8ナット×2個材質スチール(溶融亜鉛メッキ)寸法d(mm)W3/8寸法t(mm)2.3
付属品鉄製ナット・スプリングワッシャ(2個)材質/仕上鉄/ユニクロメッキ
材質ステンレス付属品ステンレス製ナット・スプリングワッシャ(2個)
昭和コーポレーションスパイラル用Uバンド
バンドとネジの接合部は、溶接仕様となります。
用途スパイラルダクトを振れ止めする平板鋼板製金具材質ユニクロメッキ寸法C(mm)45ボルト径dW3/8板厚t(mm)1.6板幅(mm)32
昭和コーポレーションスリーパーL 台座+Uバンド
本製品は冷水、冷温水、冷媒など各種配管の受け台の支持具です。
常時使用温度-110℃~+100℃。
配管流体温度+120℃までは支持強度を保持しますが、長期の使用では変色等が発生することがあります。
材質(金具)ユニクロ
バンドとネジの接合部は、溶接仕様となります。
用途SGP配管等を振れ止めする平板鋼板製金具材質ユニクロメッキ
水本機械製作所ワイヤーUボルト
U型の形に曲げて使用することにより、壁面や床面にパイプ等を固定することができます。
用途壁面・床面・柱へのパイプ等の固定金具として。材質ステンレスRoHS指令(10物質対応)対応
壁面・床面・地面への固定金具です。
用途チェーン・ワイヤ・ロープの端末金具として。付属品円プレート、丸ワッシャー2個、六角ナット2個材質ステンレス(SUS304)