26mm片口メガネレンチのおすすめ人気ランキング

2026/04/24更新
92件の「26mm片口メガネレンチ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「スパナ 55mm」、「メガネレンチ 24」、「メガネレンチ 36mm」などの商品も取り扱っております。
片口めがねレンチ 旭金属工業(旧:新日本ツール)ランキング1位
柄に対して口が水平に40 °の角度がついていますので、狭い場所や障害物の多い場所での使用に最適です
用途ナット等の締付け取外しに種別片口レンチ形状曲柄
1丁
719税込791
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ(40種類の商品があります)

曲柄片口めがねスパナ 三木ネツレンランキング2位
型打鍛造製なので、強靭で軽量です。口の形状が2重六角の12角になっており、ボルト・ナットが外れにくく安全に使用できます。
形状曲柄
1丁
699税込769
当日出荷
バリエーション一覧へ(22種類の商品があります)

片口めがねレンチ TRUSCOランキング3位
柄に対して口が水平に45°の角度がついているので、狭い場所の作業に最適です。 仕上面は美しく、肌触りがよく重量感があります。 頑丈なニッケルクロムモリブデン鋼製で、トルクはDIN規格(ドイツ)をクリアしています。 表面処理は三価クロムメッキです。
用途六角ボルト・ナットの締結作業形状曲柄材質ニッケルクロムモリブデン鋼表面処理三価クロムメッキ
1丁
899税込989
当日出荷
バリエーション一覧へ(22種類の商品があります)

片口メガネレンチ トップ工業ランキング4位
組み立てと重締め付け作業に最適です。
仕様シノ付60度型形状オフセットシノの有無あり
1丁
2,498税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ(14種類の商品があります)

片口スパナ 強力級 旭金属工業(旧:新日本ツール)ランキング5位
表面はカチオン電着塗装により防錆効果が有ります。 JIS規格に基づいた丸形の強力級(H級)で、あらゆるボルト、ナットの取り付け、取り外し作業に使用されます。 SW・SSの強力型スパナはクロムバナジウム鋼を使用し、最適な熱処理を施すことでSNスパナの1.5倍以上の強度を持っています。
用途ナット等の締付け取外しに仕様丸形 強力級種別片口スパナ商品構成単品
1丁
519税込571
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ(47種類の商品があります)

スパナのスピードとめがねレンチの強さを兼ね備えており、仮締めをスパナ側で、本締めをめがね側でというように1本で2役の機能工具です。 モデルチェンジで、さらに使いやすくなった手に馴染む柔らかい曲線デザインです。
1本ほか
459税込505
当日出荷
バリエーション一覧へ(42種類の商品があります)

柄の後部穴にロープを通し引っ張りながら打撃部をハンマーで叩いて増し締めしたり、錆びついたボルト・ナットの緩め作業に最適。
仕様Cr-V カチオン電着塗装種別その他特殊スパナ形状ストレート(打撃)
1丁
4,498税込4,948
当日出荷
バリエーション一覧へ(22種類の商品があります)

軽く、強く、使い易い。 耐久性に優れ、過酷な使用にも耐える強度があります。 頭部は強さを保持する丸形です。
用途機械・設備・配管・建設等あらゆる産業のボルト・ナット着脱に最適です。
1丁ほか
1,698税込1,868
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ(33種類の商品があります)

片口めがねレンチは首部に60°の角度をつけ、シノ形状の柄部を持ち、特に建築現場において高い評価を得ています。
種別片口
1丁
1,398税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ(17種類の商品があります)

耐摩耗性、耐食性を向上させる為にクロームメッキを施しています。オイルのついた手で触ったときに滑りにくくするための滑り止め目的にマット仕上げをしています。
用途機械・設備・配管・建設等あらゆる産業のボルト・ナットの脱着に材質クロムバナジウム鋼形状オフセット角度(°)45
1丁
749税込824
当日出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)

STAHLWILLE(スタビレー)強力メガネレンチ
タフな作業に耐える大型メガネレンチ。クロームメッキ仕上げ。
形状オフセット
1丁
13,980税込15,378
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ(20種類の商品があります)


柄部の曲がり角度が45°になっていますので、周辺の障害物を避けて作業ができます。 めがね部がリング状になっていますので、ボルト・ナットから外れにくく周囲均等に荷重を受けるため、強力で確実に締め付けることができます。 めがね部は12角のためボルト・ナットにはめ合わせやすく、比較的狭い場所でも作業が容易です。
1丁
769税込846
当日出荷
バリエーション一覧へ(26種類の商品があります)

全長が長いので小さな力で締め付け・緩め作業ができます。 めがね部は12角なので、ボルト・ナットに対し、容易にはめ合わせができます。
形状ストレート
1本
1,598税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ(12種類の商品があります)

ナットに固定してハンマーで叩き増し締めや固く締まったボルトも打撃することで回す事が出来ます。穴にロープを通し引っ張って打撃部をハンマーで叩く事が出来ます。
用途機械のメンテナンス、ボルトの締め付けに。表面処理リン酸マンガン処理材質クロムモリブデン鋼形状ストレート(打撃)
1個
1,398税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ(7種類の商品があります)

耐摩耗性、耐食性を向上させる為にクロームメッキを施しています。オイルのついた手で触ったときに滑りにくくするための滑り止め目的にマット仕上げをしています。
用途狭い場所、奥深い箇所の締め・ゆるめ作業に材質クロムバナジウム鋼関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1丁
229税込252
当日出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)

材質はニッケルクロムモリブデン鋼で粘りがあり、かつ強靱なため、特に繰り返しの使用に効果を発揮します。 仕上面は美しく、肌触りがよく重量感があります。
用途六角ボルト・ナットの締結作業。材質ニッケルクロムモリブデン鋼表面処理クロムメッキ商品構成単品
1丁
599税込659
当日出荷
バリエーション一覧へ(37種類の商品があります)

ハンドル先端を細くしたシノ付き、鉄骨などの穴合わせに便利
形状オフセットシノの有無あり
1個
1,798税込1,978
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ(13種類の商品があります)

超ロングタイプのメガネレンチです。 全長が長いので小さな力で締め付け・緩め作業ができます。
用途狭い場所や奥まった場所での作業に材質クロムバナジウム鋼
1本
1,398税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ(8種類の商品があります)

首角度は70°です。狭い場所や障害物の多い場所での使用に最適です。シノ部は、ボルトの穴合わせに最適な円錐形状です。安全ロープ取り付け穴を設けています。パーカー仕上げです。
用途土木・建築・橋梁・鉄塔関係のボルト締め作業に最適。
1丁
1,998税込2,198
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ(20種類の商品があります)