- 工具の通販モノタロウ
- 切削工具・研磨材
- 切削工具
- ドリル
- 2mm ドリルのおすすめ人気ランキング
2mm ドリルのおすすめ人気ランキング
2026/04/29更新6,254件の「2mm ドリル」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ドリル刃 2.0mm」、「ドリル 6mm」、「ドリル 2.5mm」などの商品も取り扱っております。
Φ1.0~Φ13.0mmまで0.1mm単位でラインナップ!
1本からご購入頂けます。
先端特殊加工で高寿命を実現!
用途穴あけ作業に。材質ハイス鋼(M2)先端角(°)118表面処理ブライト仕上げドリルのシンニング形状無適合被削材種一般鋼:◎、合金鋼:〇、鋳鉄:〇、アルミ:〇、ステンレス鋼:〇、チタン合金:〇、炭素鋼:〇シャンク形状ストレートシャンク化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)RoHS指令対応証明書(0.2MB)
刃先にX形シンニング加工(3mm以上)を施すにより、抜群の食い付きと切れ味を実現。芯ぶれ範囲0.6mm。チタンコーティング採用により加工速度の向上を実現。
材質ハイス鋼(HSS)軸径(Φmm)6.35先端角(°)118表面処理TiNコーティングドリルのシンニング形状X形シンニング(Φ3mm以上)ねじれ角(°)標準
深穴加工用として幅広くご使用できます。
用途深穴加工材質ハイス HSS被削材軟鋼、一般鋼、鋳鉄、軽合金先端角(°)118ドリルのシンニング形状Xシンニングシャンク形状ストレートシャンク
もっとも広い用途で使用される汎用ドリルです。
食付性が抜群で幅広い用途に使える。
用途軟鋼、鋳鉄、アルミニウム、銅、プラスチック、木材の加工に。材質ハイス(高速度鋼)HSS公差h8先端角(°)118ねじれ角標準規格品JIS規格品ドリルのシンニング形状X形シンニング
反溶着性、耐摩耗性に優れたTiNコーティングのドリルです。
用途穴あけ作業に。材質ハイス鋼(SKH51)先端角(°)118表面処理TiNコーディングドリルのシンニング形状-適合被削材種炭素鋼、鉄、アルミ合金シャンク形状ストレートシャンク化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)
Φ1.0~Φ13.0mmまで0.1mm単位でラインナップ!
パックでさらにお得です。
先端特殊加工で高寿命を実現!
用途穴あけ作業に。材質ハイス鋼(M2)先端角(°)118表面処理ブライト仕上げドリルのシンニング形状無適合被削材種一般鋼:◎、合金鋼:〇、鋳鉄:〇、アルミ:〇、ステンレス鋼:〇、チタン合金:〇、炭素鋼:〇シャンク形状ストレートシャンク
最も広い範囲で使用される汎用鉄工用ドリルです。
用途簡単な穴あけ作業に。材質ハイス鋼(SKH51)先端角(°)118表面処理ホモ処理ドリルのシンニング形状-適合被削材種炭素鋼、鉄、アルミ合金シャンク形状ストレートシャンク
最も広い範囲で使用される汎用鉄工用ドリルです。
用途簡単な穴あけ作業に。材質ハイス鋼(SKH51)先端角(°)118表面処理ホモ処理ドリルのシンニング形状-適合被削材種炭素鋼、鉄、アルミ合金シャンク形状ストレートシャンク化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)
もっとも広い用途で使用される汎用ドリルです。
用途軟鋼、鋳鉄、アルミニウム、銅、プラスチック、木材の加工に。材質ハイス(高速度鋼)HSS公差h8先端角(°)118ねじれ角22~33°ドリルのシンニング形状-
深穴加工に最適なロングドリルです。
ドリル径に応じて幅広く全長を用意しておりますので、用途に応じてお選び頂けます。
用途深穴加工に。材質ハイス(高速度鋼)HSS先端角(°)118ドリルのシンニング形状なし刃径公差(mm)h8シャンク形状ストレートシャンク
もっとも広い用途で使用される汎用のロングドリルです。
材質ハイス(高速度鋼)HSS公差h8被削材低炭素鋼・軟鋼・プレハードン鋼・合金鋼・鋳鉄・アルミ合金・銅合金先端角(°)118表面処理ノンコートねじれ角標準シャンク形状ストレートシャンク
板及びボードの穴あけに最適。インパクトドライバー(12V以上)での使用は引き込みネジのピッチを細かくし、ネジ山を小さくすることにより抵抗を少なくしΦ21mmまでの穴あけ加工が可能。6角軸(6.35mm)部分は2つのボール溝を設け、手動用ハンドルとインパクトドライバーの両方が対応可能。
用途木材の貫通穴用
刃先にX形シンニング加工(3mm以上)を施すにより、抜群の食い付きと切れ味を実現。芯ぶれ範囲0.6mm。チタンコーティング採用により加工速度の向上を実現。
材質ハイス鋼(HSS)先端角(°)118表面処理TiNコーティングねじれ角標準ドリルのシンニング形状X形シンニング(Φ3mm以上)シャンク径(mm)6.35関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
釘・木ねじの保持力を高めるため、テーパー形状にしています。六角軸結合部に回転方向とは逆方向の空回り防止加工をほどこしているため、安心してご使用頂けます。
用途木材、竹、アクリル板、アルミの下穴加工に。釘・木ねじの下穴加工に。材質ハイス(HSS4341)軸径(Φmm)6.35
超硬ドリルのため、ハイスドリルに比べて高速加工を実現します。
用途各種被削材の穴あけに。材質超硬合金被削材構造用鋼(SS)、焼入れ鋼、ナイトライド鋼、工具鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、高硬度鋼、チタン合金先端角(°)145ドリルのシンニング形状フォーファセット(~Φ1.9)、ウェブシンニング(Φ2.0~)刃径公差h8シャンク径公差h6ねじれ角(°)25化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)
ショートタイプでブレにくく、より安定した加工ができます。
六角軸で幅広い電動工具に使用可能です。
用途鉄、アルミ等の穴あけ材質HSS表面処理TiNコーティング適合被削材種鉄、アルミ、ステンレス、銅、木材六角軸対辺(mm)6.35化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)
作業性抜群。芯ブレ少なく折れにくい。
切れ味抜群。クロスシンニング加工により加工材にガッチリくい込む。切削開始時のくい付きが良くなり、少ない力で穴あけ作業ができます。
用途鉄工・木材・軽合金・合成樹脂などの穴あけに仕様鉄工・木工用適合機種電気ドリル、充電式ドリル、ボール盤材質(ドリル刃)HSS鋼チタンコーティング、(六角軸)S45Cシャンク径(mm)6.35六角軸対辺(mm)6.35
ステンレス鋼から一般鋼の穴あけに適したドリルです。
用途ステンレス鋼や一般鋼の穴あけ作業に。材質コバルトハイス鋼表面処理ホモ処理含有量(%)5%コバルト適合被削材種ステンレス鋼、炭素鋼、鉄、アルミ合金シャンク形状ストレートシャンク化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)
独自の製造技術とコーティング技術により、高能率・長寿命を実現します。
用途軟鋼・一般鋼材質ハイス(高速度鋼)表面処理TiNコーティングシャンク形状ストレートシャンク