3.5m 脚立のおすすめ人気ランキング

2026/05/01更新
145件の「3.5m 脚立」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「脚立 5m」、「脚立 3m」、「脚立 9尺」などの商品も取り扱っております。
専用脚立 MA-F アルインコランキング1位
高所作業に適したスタンダード型専用脚立。 作業性に優れた操作レバー付きの折りたたみ式開き止め金具を使用。
最大使用荷重(kg)100材質アルミ踏ざん間隔(mm)295仕様折畳式天板寸法(mm)251×160最大使用荷重(N)1000
1台ほか
29,980税込32,978
翌日出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

幅広踏ざん60mm長尺専用脚立 アルインコランキング2位
60mmの幅広踏ざんを採用しています。昇降しやすく安定感のあるアルミ製脚立です。ワンタッチ式ブレス仕様の開き止め金具により収納や設置が簡単に行えます。収納時ズレ止め金具付です。
最大使用荷重(kg)100
1台ほか
39,980税込43,978
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ(10種類の商品があります)

専用脚立 XAM-b 長尺タイプ 長谷川工業ランキング3位
長尺脚立のベストセラーでより使いやすく機能がリニューアル!。新型ロックレバー採用で、交差開き止めを外すことなくワンタッチでスピーディーに開閉ができるようになりました。(XAM-33b/36bのみ)。ワンタッチバーの搭載。バーを持ち上げるだけで開き止めを解除。収納設置が便利。(XAM-24b~30bのみ)。支柱の大型化によりねじれ、たわみを抑え安定感が増しました。剛性率が1.3倍に!。60mmの幅広踏ざんで昇降時足の負担を軽減。踏ざん端に滑り止めラインを配した滑りにくい安全設計。 【オーダーサービスについて】 カスタムオーダー・特注商品のお問合わせフォームはこちらになります。 サービスの概要やよくあるご質問はこちらをご確認ください。(PDFが開きます)
材質アルミ/アルマイト踏ざん間隔(mm)298踏ざん踏面幅(mm)60各種認証軽金属製品協会はしご脚立部会(Aマーク)認定最大使用質量(kg)130
1台
56,980税込62,678
翌日出荷
バリエーション一覧へ(7種類の商品があります)

専用脚立 HM型 ピカコーポレイションランキング4位
最大4mまでの豊富なサイズバリエーションを持つ専用脚立です。 工具等を置くのに便利な広い天板と昇降しやすい広い踏ざんで作業がしやすくなっています。幅広踏ざん55mm HM-C60~C300:中折れ式開き止め金具 HM-C360~C420:交差式開き止め金具
用途電気工事・外壁塗装・内装工事・空調工事・工事現場・工場内等の高所作業に幅広くご使用いただけます。最大使用荷重(kg)100材質アルミ合金踏ざん間隔(mm)305踏ざん踏面幅(mm)55規格Aマーク天板寸法(mm)300×247
1台
35,980税込39,578
翌日出荷
バリエーション一覧へ(12種類の商品があります)

専用脚立スーパージョブJOB型 ピカコーポレイションランキング5位
ピカのフラッグシップモデルの専用脚立です。 脚立時でもはしご時でも昇降しやすい幅広踏ざん(60mm)になり安全性・作業性がアップしています。 高級感あるオールアルマイト仕上げです。 滑り止めキャップの材質にエラストマー(焼却しても有毒ガスが発生しない材質)を採用 ・JOB-240E~300E:中折れ式開き止め金具 ・JOB-330E、360E:交差式開き止め金具
用途電気工事・外壁塗装・内装工事・空調工事・工事現場・工場内等の高所作業に幅広くご使用いただけます。最大使用荷重(kg)100材質アルミ合金/アルマイト(支柱のみ)踏ざん間隔(mm)305踏ざん踏面幅(mm)60天板寸法(mm)300×172
1台
72,980税込80,278
翌日出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)

幅広踏ざんの長尺伸縮脚付脚立です。簡単操作しやすい伸縮装置レバー(各脚6mmピッチ)を装備しています。
最大使用荷重(kg)100材質アルミ踏ざん間隔(mm)295踏ざん踏面幅(mm)60仕様折畳式方式リベット方式天板寸法(mm)251×1602018年トラスコ掲載ページ7 1160天板寸法・幅(mm)251×160
1台
59,980税込65,978
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

最大サイズは6mを超える世界最大脚立 【オーダーサービスについて】 カスタムオーダー・特注商品のお問合わせフォームはこちらになります。 サービスの概要やよくあるご質問はこちらをご確認ください。(PDFが開きます)
材質アルミ踏ざん間隔(mm)284各種認証ANSI最大使用質量(kg)135
1台
179,800税込197,780
翌日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

乗り幅が広く安定性に優れた園芸三脚です。 ねじれに強い溶接構造です。 調整穴が探しやすい背面脚伸縮ガイドレール付き。
用途園芸・農業・剪定用に。材質アルミ合金踏ざん間隔(mm)300最大使用荷重(kg)100使用角度(°)75
1台
32,980税込36,278
翌日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ(16種類の商品があります)

ワンタッチ式の中間開き止め使用により、設置、折りたたみも楽に操作出来ます。 三角補強版標準装備で揺れも軽減しております。
用途高所作業に最適です最大使用荷重(kg)100材質アルミ踏ざん間隔(mm)295踏ざん踏面幅(mm)55仕様折畳式方式リベット方式天板寸法(mm)251×160
1台
31,980税込35,178
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

伸縮ロックを解除してもゆっくり縮むタイプなので安心・安全! 収納や持ち運びに大変便利な伸縮タイプのアルミ製のはしごです。 使わないときは縮めておけば、車のトランクにも収納できます。 ※検品による細かな傷がある場合がありますが不良ではありません。
用途梯子として。最大使用荷重(kg)150踏ざん間隔(mm)300正面踏ざん有効幅(mm)295~334材質アルミ・スチール・ゴム・強化ナイロン踏ざん踏面幅(mm)39.7取扱説明書(2.2MB)踏ざん数13
1台
21,980税込24,178
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

最大段差約44cmまで対応できるロングスライドタイプの伸縮脚立です。 伸縮操作レバーにダブルロック機構採用!安全重視の設計です。 安心・安全の55mmの幅広踏ざんを採用!昇降しやすく作業性がアップします。 伸縮脚にホロー材を採用。一層ねじれに強くなりました。 脚の長さは伸縮操作レバーで6mmピッチで調整できます。
用途電気工事・外壁塗装・内装工事・空調工事・工事現場・工場内等の高所作業に幅広くご使用いただけます。最大使用荷重(kg)100踏ざん間隔(mm)305規格Aマーク認定品材質アルミ合金製/アルマイト仕上段差対応高さ(cm)約44収納寸法・奥行(mm)170天板寸法・幅(mm)303天板寸法・奥行(mm)172
1台
23,980税込26,378
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

新しくロープフックが付きました。三脚の上段(全高180cm以下の三脚は天板を含め上から2段目210cm以上は上から2段目、3段目)で作業する場合や、天板をまたいで補助ステップに乗る時はこのロープフックを利用し、脚立を頑丈な立木などと丈夫なロープで固定して下さい。 最も酷使される上から2段目と3段目のステップ部には太い25.4ミリのパイプを採用。また、平らなステップ面は長時間作業でも疲れません。 荷重負担の大きい後部支柱の上部をダブルパイプ構造でガッチリとガード。(6尺以上) 各段の桁材(一部を除く)には、中リブ付きのヒシ形パイプを使用しているので、タワミに強く丈夫です。 さらに6尺以上のモデルの下から1段目と2段目の桁材には、中リブ付きの大型で肉厚のヒシ形パイプを採用していますから、強度はバツグンです。(6尺は下から1段目のみ) 支柱と一体式のロックレバーピンはワンタッチで後支柱が伸縮し傾斜に対応します。また、ピンの紛失がありません。
1台
29,980税込32,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ(10種類の商品があります)

凹凸のある現場でも、脚部調整で水平をキープ。軽い:丈夫さはそのままに最大30%の軽量化を実現。肩当たりも柔らかく、身体にやさしい設計で、負担も軽く。片手で楽:開き止めが進化。新開発「ワンタッチバー」で作業効率が向上。安心・安全:シリーズ全てJIS適合品に。品質・性能ともに安心。幅広天板は工具などを置ける便利な天板トレー形状。下部操作レバー:アジャスターには目盛りが付いているので段差の違う現場でも調整が簡単。 【オーダーサービスについて】 カスタムオーダー・特注商品のお問合わせフォームはこちらになります。 サービスの概要やよくあるご質問はこちらをご確認ください。(PDFが開きます)
材質アルミ/アルマイト踏ざん間隔(mm)298最大使用質量(kg)100
1台ほか
19,980税込21,978
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ(7種類の商品があります)

広い天場と昇降しやすい幅広踏みざんで安定に優れた移動式作業台です。 幅木の高さが150mmになり、より安全性が向上しました。 筋交いの変更により安定感を高めました。 手すり高さは900mm・1100mmの2種類からお選びいただけます。
最大使用荷重(kg)120仕様組立式
1台
359,800税込395,780
翌日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ(10種類の商品があります)

丈夫さはそのままに最大30%の軽量化を実現。肩当たりも柔らかく、身体にやさしい設計で、負担も軽く。開き止めが進化。新開発「ワンタッチバー」で作業効率が向上。シリーズ全てJIS適合品に(JIS1300形)。品質・性能ともに安心。幅広天板は工具などを置ける便利な天板トレー形状。 【オーダーサービスについて】 カスタムオーダー・特注商品のお問合わせフォームはこちらになります。 サービスの概要やよくあるご質問はこちらをご確認ください。(PDFが開きます)
材質アルミ/アルマイト踏ざん間隔(mm)298踏ざん踏面幅(mm)55有効幅(mm)252天板寸法(幅W×奥行D)(mm)326×162各種認証日本産業規格(JISマーク 1300形)最大使用質量(kg)130
1台
9,998税込10,998
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

ピカコーポレイションFRP製 専用脚立 FRP-SLS型
支柱はグラスファイバー製で、電気絶縁性に優れている電気工事用脚立です。 耐電圧35000V 収納時の横ズレを防止するための金具が付いています。 FRP-SL18S~27S:中折れ式開き止め金具 FRP-SL30S~36S:交差式開き止め金具
用途電気工事・電柱・線路工事等最大使用荷重(kg)100材質FRP(支柱のみ)/アルマイト踏ざん間隔(mm)305踏ざん踏面幅(mm)60材質/仕上FRP(支柱のみ)/アルマイト天板寸法(mm)260×165収納寸法・奥行(mm)185
1台
58,980税込64,878
翌日出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

安全の基本機能を集約した脚立です 支柱端具の強化を実現(中敷プレート追加) 両面ワイドの55mm幅広踏ざんを採用
最大使用荷重(kg)100材質アルミ踏ざん間隔(mm)295踏ざん踏面幅(mm)55規格SGマーク認定品、Aマーク認定品タイプスタンダード
1台ほか
10,980税込12,078
翌日出荷
バリエーション一覧へ(12種類の商品があります)

空間に調和するブラックカラー。軽い:丈夫さはそのままに最大30%の軽量化を実現。肩当たりも柔らかく、身体にやさしい設計で、負担も軽く。片手で楽:開き止めが進化。新開発「ワンタッチバー」で作業効率が向上。安心・安全:シリーズ全てJIS適合品に(JIS1300形)。品質・性能ともに安心。幅広天板は工具などを置ける便利な天板トレー形状。 【オーダーサービスについて】 カスタムオーダー・特注商品のお問合わせフォームはこちらになります。 サービスの概要やよくあるご質問はこちらをご確認ください。(PDFが開きます)
材質アルミ/カラーアルマイト踏ざん間隔(mm)298
1台ほか
14,980税込16,478
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ(12種類の商品があります)

兼用脚立業界最大の踏ざん幅65mm採用で、昇降しやすく、脚立上での作業負担を軽減しました。 兼用脚立業界最大の支柱幅60mm採用で、一段と強度アップしています。 上から2段目の踏ざん下と最下部踏ざん下の2ヶ所に補強金具を配置し、耐久性がアップしました。 天板と設置寸法が広く安定感があるため、工場内の安全対策にも最適です。 滑り止めキャップに燃焼時に有毒ガスを発生しない脱塩ビエラストマーを採用。また、噛み合わせ(収納時の横ズレ防止機能)付き。 室内作業時の床への傷防止に脚カバー付です。
用途電気工事・外壁塗装・内装工事・空調工事・工事現場・工場内等の高所作業に幅広くご使用いただけます。最大使用荷重(kg)130材質アルミ合金踏ざん踏面幅(mm)65規格Aマーク認定品天板寸法(mm)300×255最大使用質量(kg)130天板寸法・幅(mm)300天板寸法・奥行(mm)255
1台
18,980税込20,878
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)

最大使用質量130kgの軽量専用脚立です。 軽くてスマートなのに、プロも納得の丈夫さ! 幅広ステップ55mmで安全性もアップしています。 滑り止めキャップの材質に、焼却しても有毒ガスが発生しない材質であるエラストマーを採用しています。 支柱部分は耐食性に優れたアルマイト加工。 便軽シリーズは3段(3尺)~12段(12尺)まで幅広いラインナップを揃えています! LM-90~300:バーを持ち上げるだけでワンタッチで折りたためる中折れ式開き止め金具 LM-360:ねじれに強くワンタッチで取付け可能な交差式開き止め金具
用途電気工事・空調工事・外壁塗装・内装工事・仮設現場・工場での機械メンテナンス・オフィス・自宅・DIYなどに最大使用荷重(kg)130材質アルミ合金/アルマイト(支柱のみ)踏ざん間隔(mm)305踏ざん踏面幅(mm)55規格Aマーク天板寸法(mm)300×152収納寸法・奥行(mm)170
1台
10,980税込12,078
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ(9種類の商品があります)