3連ホーンのおすすめ人気ランキング

2026/05/03更新
96件の「3連ホーン」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「電子エコーホーン」、「ヤンキーホーン」、「エアーホーン」などの商品も取り扱っております。
SEGER製 トリプル エアーホーン 3連 レッド コンプレッサー付き MAD MAX(マッドマックス)ランキング1位
SEGER社はフランスのルノーが一部車両に純正ホーンとして採用している程信用性の高いホーンメーカーです。
セット内容ホーン(大)×1、ホーン(中)×1、ホーン(小)×1、コンプレッサー×1、リレー×1、エアーホース×1、切替スイッチ×1、取り付けボルト×一式材質プラスチック樹脂/スチール(コンプレッサー)径(Φmm)ホーン(大)ラッパ径75、ホーン(中)ラッパ径70、ホーン(小)ラッパ径70寸法(縦×横)(mm)コンプレッサーサイズ:165×8縦(mm)ホーン(大)約205、ホーン(中)約160、ホーン(小)約150
1本
4,498税込4,948
4日以内出荷から19日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

3連エアホーン BRAITH(ブレイス)ランキング2位
BRAITH(ブレイス)3連エアホーン
電動コンプレッサー式エアホーン。3連同時音とミュージックに切替可。
用途自動車用警報器。音圧レベル(dB)110(±5)RoHS指令(10物質対応)対応寸法(mm×Φ)大:205×60、中:160×60、小:145×60
1セット
3,998税込4,398
6日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

ミニヤンキーホーン 12V JET INOUE(ジェットイノウエ)ランキング3位
超高音タイプホーン
用途サウンドパーツ材質亜鉛合金寸法(mm)200クロームメッキ電圧DC12V電圧(V)DC12適合車種DC12V車
1個
3,298税込3,628
当日出荷

SEGER製 ヤンキー トリプル エアーホーン 3連 レッド MAD MAX(マッドマックス)ランキング4位
SEGER社はフランスのルノーが一部車両に純正ホーンとして採用している程信用性の高いホーンメーカーです。
材質アルミ/スチール径(Φmm)ラッパ:約95寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)375×170×160
1本
4,498税込4,948
4日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

ポンプヤンキーホーン JET INOUE(ジェットイノウエ)ランキング5位
電子ホーンのように簡単に取り付けができるエア式ヤンキーホーン登場!!ステンレス製クロミウム表面被覆により、クリアなサウンドと低音と高音によるハーモニーを奏でます。取り付けは電子ホーン同様で楽々。
用途サウンドパーツ仕様【バキューム力】約0.09≦0.1mps付属品40Aガードリレー、直電30Aヒューズ付材質ステンレスクロームメッキ配線接続赤線(+)黒線(-)青線(信号線)取扱説明書ポンプ式電子ホーン取付説明書(0.2MB)音響パワーレベル(dB)(ホーン)約86/≦95
1個
4,998税込5,498
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

ユーロトラックの定番中の定番商品が進化。異質なサウンドを奏でるエアホーン。小型なボディに似合わず大音量。本体がアルミで丈夫な作りで取付ブラケットを一体化。24V車用。低電流仕様。近年おすすめの商品ナンバーワン!
用途サウンドパーツ寸法(mm)252×85×85電圧(V)稼働:24/2A以下音圧感度(dB)115-120
1個
5,398税込5,938
当日出荷

ヤンキーホーンのフォルムで迫力のあるサウンドを奏でます。電子ホーンはエアタンク不要で配線処理で簡単取付け。付属品ガードリレー付き。保安基準適合。
用途サウンドパーツ付属品ガードリレー、取付ステー材質ダイキャスト/樹脂音量107±4DB周波数560±20HZ取扱説明書取付説明書(0.1MB)
1個
8,398税込9,238
4日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

SEGER社はフランスのルノーが一部車両に純正ホーンとして採用している程信用性の高いホーンメーカーです。
縦(mm)サイズ:ホーン(大)縦約205mm×ラッパ径75mm。。サイズ:ホーン(小)縦約160mm×ラッパ径70mm径(Φmm)ホーン(大)ラッパ径75。、ホーン(小)ラッパ径70寸法(縦×横)(mm)コンプレッサーサイズ:115×70材質プラスチック樹脂/スチール(コンプレッサー)セット内容ホーン(大)×1、ホーン(小)×1、コンプレッサー×1、リレー×1、エアーホース×1、取り付けボルト×一式
1本
3,898税込4,288
4日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

高音タイプホーン
用途サウンドパーツ材質亜鉛合金寸法(mm)300クロームメッキ電圧DC24V電圧(V)24適合車種DC24V車
1個
2,998税込3,298
当日出荷

JET INOUE(ジェットイノウエ)低電流丸ビックホーン
中低音タイプホーン
用途サウンドパーツクロームメッキ電圧DC24V適合車種DC24V車
1個
9,498税込10,448
4日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

心地良い残響がのこります。伸びのある高音エコーホーン
用途サウンドパーツ適合DC24V車寸法(mm)430クロームメッキ電圧(V)24
1個
14,980税込16,478
当日出荷

電子ホーンにダブルヤンキーホーンラインナップ!!個性的なサウンドで魅了!!
用途サウンドパーツ材質ステンレス寸法(mm)475全長(mm)約460シルバー電圧DC24V定格電圧(V)DC24定格電流(A)約5適合車種DC24V車音量(dB)約115
1個
9,998税込10,998
当日出荷

軽量でヨーロピアンサウンドを奏でる車検対応品の自動車用コンパクトホーン。リレーハーネス不要で取付も簡単です(一部車種除く)。
用途12V自動車専用タイプダブル(Hi/Lo)周波数(Hz)高音(Hi)510±30・低音(Lo)410±30電流(A)4(±1)×2定格電圧(V)12寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)102×89×78音圧レベル(dB)110(±5)関連資料よくある商品Q&A(0.3MB)
1セット(2個)
1,098税込1,208
当日出荷

高音タイプホーン
用途サウンドパーツ仕様235L材質亜鉛合金寸法(mm)235クロームメッキ電圧DC24V電圧(V)24適合車種DC24V車
1個
5,998税込6,598
当日出荷

SEGER社はフランスのルノーが一部車両に純正ホーンとして採用している程信用性の高いホーンメーカーです。
セット内容ホーン×1、コンプレッサー×1、リレー×1、エアーホース×1、取り付けボルト×一式材質亜鉛メッキ/スチール径(Φmm)ラッパ:93寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)385×93×85本体寸法(縦×直径Φ)(mm)コンプレッサーサイズ:110×65
1本
4,498税込4,948
4日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

高音タイプホーン
用途サウンドパーツ材質亜鉛合金寸法(mm)300クロームメッキ電圧DC12V電圧(V)12適合車種DC12V車
1個
2,998税込3,298
当日出荷

超高音タイプホーン
用途サウンドパーツ電圧DC24Vタイプ低電流タイプ適合車種DC24V車
1個
4,998税込5,498
4日以内出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

旧ベンツのような弾ける迫力のあるサウンド!音量は保安基準適合。
用途サウンドパーツ付属品取付ステー電圧DC24V周波数(Hz)340±20/400±20HZ定格4A適合車種DC24V車音量(dB)107±4
1個
3,898税込4,288
当日出荷

ジェットイノウエ製ホーンの電磁弁
用途サウンドパーツ適合【適合ホーン】ジェットイノウエヤンキーホーン/ビッグホーンクロームメッキ
1個
2,198税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

JET INOUE(ジェットイノウエ)ミニ3連ホーン 300L 24V
高音タイプホーン
用途サウンドパーツ材質亜鉛合金寸法(mm)300クロームメッキ電圧DC24V電圧(V)24適合車種DC24V車
1個
5,298税込5,828
4日以内出荷