- 工具の通販モノタロウ
- 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
- 配管・水廻り設備部材
- 水廻り部材
- 3面鏡のおすすめ人気ランキング
3面鏡のおすすめ人気ランキング
2026/04/24更新183件の「3面鏡」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「三面鏡」、「卓上三面鏡」、「ドレッサー」などの商品も取り扱っております。
高さ・向き・角度の調整が簡単にできる3面鏡。鏡面が360度回転しますので横3面鏡だけでなく縦3面鏡としても使用できます。
また、サイドのミラーも正面と同じ大きさですので見える範囲がずっと大きくなりました。
縦3面鏡では頭頂部・つむじもはっきり見えますので白髪染めやウィッグの装着に両手が使えますので大変便利。
横使いでは横顔や襟足までばっちり見えます。また、支柱が10.5cm伸縮しますので机の高さに左右されることなく正しい姿勢の位置に鏡をセットできます。
さらにミラーは特許取得のナピュアミラー。不純物を取り除いた透明度の高いガラスに金属反射膜をアルミ蒸着する手法で製法特許を取得しました。
それにより従来のミラーのように青みがかったり黄ばんだりすることなく、くすみのないはっきりとした色が映し出されます。
ナピュアミラーは「人から見た本当の肌色を映し出す」ワンランク上のハイクラスミラーです。
用途メイクアップ・化粧用ミラー材質(鏡)ガラス、(本体)ABS樹脂形状四角寸法(mm)500×360×140本体質量(g)635ミラー寸法(mm)150×150、3枚
ナピュア スタイリングスタンドミラーは、3面鏡の1面が拡大鏡になっていて様々な角度から自分を確認できるヘアスタイリングとメイクアップ用の3面鏡です。縦向きの時、下の鏡に普段確認しずらい頭頂部が大きくはっきり映せます。頭頂部のヘアカラーや白髪染め、ヘアスタイリングやウィッグの装着にとても便利です。また、鏡を180度回転させると上の鏡に自分では見えづらい、下から見たお顔のバランスやあご周りなどが映りますのでマッサージをする時に便利です。横向きの時、左右の鏡に普段見えづらい襟足部分が大きくはっきり映せるので、ヘアカラーや白髪染めする際に便利です。また、等倍鏡の正面の鏡で全体のメイク、ちらっと横を見れば拡大鏡で細部がチャックできます。簡単に両方見比べられますので入念なチェックが繰り返しできます。そしてなんといっても使用しているミラーは特許取得のナピュアミラーです。ナピュアミラーは、くすみの原因となる鉄分をより多く取り除いた透明度の高いガラスと、色の再現性が高い反射金属との組み合わせにより、本来の姿をありのままに映し出す鏡です。肌の色が鮮明に映ることで、自分に合ったファンデーションの色味がわかり、メイクの仕上がりが格段よくなるため、美容業界のプロの方々にも支持されています。
用途メイクアップ・化粧用ミラー・身だしなみチェック・プレゼント・ヘアメイク・3面鏡材質本体:ABS樹脂、ミラー:ガラスミラー形状四角寸法(mm)(横仕様)175×140×255、伸縮時高さ360、(縦仕様)160×140×265、伸縮時高さ370本体質量(g)750包装形態化粧箱入り
鏡端面への防湿コーティングと裏面防錆&飛散防止フィルムの張りのW加工/水に強い鏡です。現在の鏡金具を利用して鏡を取り替えできます
用途サビや汚れで見えにくくなった鏡を今の金具にそのまま交換できる耐湿鏡付属品両面テープ(横ずれ防止用)材質ガラス(銀引/端面耐湿加工/裏面防錆)、飛散防止フィルム形状長方形奥行(mm)5
TOTO化粧鏡 一般鏡(面取りタイプ)
寸法(mm)350×800形状長方形タイプ面取り(左右)寸法(縦×横×厚さ)(mm)800×350×5
1個
¥14,980税込¥16,478
5日以内出荷
頭頂部も横顔も映す三面鏡。小物が置けるトレー付。
形状四角タイプ卓上寸法(mm)【鏡】正面:203×203、扇:96×198(2面)
1個
¥3,298税込¥3,628
5日以内出荷
下面をのぞきこむと頭頂部までしっかり見える。お化粧に便利な凹面鏡つき。コンパクトに折りたため、旅行時にも携帯しやすい
形状四角タイプ折りたたみ質量(g)248寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)165×78×20.5
1個
¥2,898税込¥3,188
3日以内出荷
INAX(LIXIL)化粧鏡(防錆・上部アーチ形・350×500)
寸法(mm)350×15×508(鏡350×5×500)形状長方形寸法(縦×横×厚さ)(mm)508×350×15材質(固定金具)ステンレス材質(化粧カバー)ABS樹脂(表面:Ni-Crメッキ)
1個
¥11,980税込¥13,178
4日以内出荷
INAX(LIXIL)化粧鏡(防錆) 角形
寸法(mm)500×10×1000(鏡500×5×997)材質固定金具/ステンレス形状長方形寸法(縦×横×厚さ)(mm)1000×500×10
1個
¥28,980税込¥31,878
4日以内出荷
INAX(LIXIL)化粧鏡(防錆・楕円形・500×700)
寸法(mm)500×15×700(鏡500×5×700)形状長方形寸法(縦×横×厚さ)(mm)700×500×15材質(固定金具)ステンレス材質(化粧カバー)ABS樹脂(表面:Ni-Crメッキ)
1個
¥28,980税込¥31,878
5日以内出荷
ヤマムラ3面鏡LED卓上ミラー
8個のLEDライトで明るく映します。タッチセンサーで無段階で調光できます。電源は単四乾電池3本(別売り)またはUSB接続で点灯します。
付属品USBコード質量(g)340タイプ卓上電源単三乾電池4本(別売り)またはUSB接続寸法(幅W×高さH)(mm)[鏡]正面:123×126、扉:59×122寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)135×80×165
1個
¥2,290税込¥2,519
5日以内出荷
メリー卓上ミラー 三面鏡
メイクミラーとして最適です。三面鏡になっていますのでサイドも見やすくメイクばっちりです。
材質ガラス・ABS樹脂幅(mm)220色シルバー高さ(mm)264質量(g)920奥行(mm)130鏡面寸法(mm)正面200×20・側面200×100
1個
¥4,898税込¥5,388
4日以内出荷
1台
¥42,980税込¥47,278
21日以内出荷
INAX(LIXIL)ミラーキャビネット オフトシリーズ
間口(mm)750仕様くもり止めコート付付属品トレイ7個、歯ブラシ立て、コンセント1個付材質PP樹脂(キャビネット本体・トレイ)色ホワイト(キャビネット本体)タイプ3面鏡、アジャストミラー(LED照明)、全収納照明LED照明(6W)適合高さ(mm)全高1780用
1台
¥84,980税込¥93,478
6日以内出荷
INAX(LIXIL)化粧鏡(防錆・丸形・Φ500)
寸法(mm)Φ500×15(鏡Φ500×5)形状丸寸法(縦×横×厚さ)(mm)500×500×15材質(固定金具)ステンレス材質(化粧カバー)ABS樹脂(表面:Ni-Crメッキ)
1個
¥19,980税込¥21,978
5日以内出荷
両面テープ付
軽くて割れない鏡です。
仕様両面テープ付材質鏡面:PVC硬質塩ビ、ハードコートフィルム厚さ(mm)2取付場所室内の壁面
TOTO耐食鏡 アーチ形面取り
仕様なべタッピンねん×4本Φ4×35長さ(mm)450形状長方形幅(mm)5高さ(mm)600寸法(縦×横×厚さ)(mm)600×450×5
1台
¥17,980税込¥19,778
4日以内出荷
快適・エコなスタンダード洗面化粧台です。なめらかな質感の陶器ボウル。洗髪・洗面水栓が選べます。
間口(mm)750