- 工具の通販モノタロウ
- オフィス家具/照明/清掃用品
- 照明
- 電球
- 30v2w表示灯のおすすめ人気ランキング
30v2w表示灯のおすすめ人気ランキング
2026/05/02更新102件の「30v2w表示灯」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「電球 30V 2W」、「メトロ30V2W」、「消火栓 ランプ LED」などの商品も取り扱っております。
火災報知器用
主に防災設備としての火災報知機に使用されます。
口金E12電球の種類白熱電球電球形状中パネル球定格消費電力(W)2定格電圧(V)30色クリア全長(mm)33定格寿命(時間)約3000バルブ径(Φmm)13
1個
¥152税込¥167
当日出荷
ビル、工場、劇場などの防火設備としての火災報知機に使用する電球です。
口金E12電球の種類白熱電球色クリア全長(mm)48定格寿命(時間)約7000バルブ径(Φmm)20
AV機器パネルに最適。
主に、機器などのパネル面の表示灯、照明灯などに使用する電球です。
口金E10定格消費電力(W)0.9定格電圧(V)6.3色クリア全長(mm)28定格寿命(時間)約1000バルブ径(Φmm)10
1パック(2個)
¥161税込¥177
当日出荷
ビル、工場、劇場などの防火設備としての火災報知機に使用する電球です。
口金E12電球の種類白熱電球色クリア全長(mm)48定格寿命(時間)約5000バルブ径(Φmm)20
看板用、広告関連ディスプレイなどに適した電球です。
口金E12電球形状中パネル球色クリア全長(mm)34定格寿命(時間)約2000バルブ径(Φmm)13
1個
¥179税込¥197
当日出荷
口金E12電球形状パネル球電圧(V)30エスコ品番EA758ZA-24A寸法(mm)Φ13×33消費電力(W)3
1パック(10個)
¥1,650税込¥1,815
当日出荷
光源にはLEDを使用していますので、消費電力が少ない省エネタイプです。
寿命(設計)30000時間電圧(V)100電球形状ナツメ球電球の種類LED
消火栓の横に設置されている赤色灯の交換電球
LEDを使用している為、長寿命です。(約5万時間)
口金E12電球の種類LED電圧(V)AC/DC30兼用(24V対応)発光色赤エスコ品番EA758ZE-1LED5個
1個
¥990税込¥1,089
当日出荷
用途パネル、メーターランプ色クリアタイプシングル球定格電圧(V)24
外形寸法(mm)19×Φ10口金BA9s/13
口金12形状T-13色クリア定格18V-0.11A全高(mm)34直径(mm)13
1個
¥179税込¥197
当日出荷
用途パネル、メーターランプ色クリア定格電圧(V)12タイプシングル球
豆電球ソケットで使用できる白色LEDです。色/白、定格電圧/3V。サイズ:Φ11.5×27mm
用途理科の実験や科学工作のパーツ・部品として。自由研究やクラフト・ワークショップに。寸法(mm)Φ11.5×27色白定格電圧(V)3準拠理科小学校3年
1個
¥237税込¥261
当日出荷
適合機種AR30・DR30形口金E12/15ランプ電圧(V)AC/DC24
主に機器などのパネル面の表示灯などに使用する電球です。
定格寿命(時間)約500口金E10定格消費電力(W)5定格電圧(V)110色クリア全長(mm)28バルブ径(Φmm)10
1パック(2個)
¥379税込¥417
当日出荷
口金E10電圧(V)30エスコ品番EA758ZA-34寸法(mm)Φ10×28消費電力(W)3
1セット(10個)
¥1,850税込¥2,035
当日出荷




















![LED電球 アーテック[学校教材・教育玩具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono18791377-260406-02.jpg)