32w 2灯のおすすめ人気ランキング

2026/04/17更新
673件の「32w 2灯」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「led蛍光灯 調光」、「埋め込み led 照明」、「薄型 照明器具」などの商品も取り扱っております。
ベースライト/スクエアBL/別売LEDユニットFHP32W形 2灯用タイプ DAIKO(大光電機)ランキング1位
材質アルミ型材 シルバーアルマイト/ポリカーボネート 乳白寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)70×426×20RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)83
1台
3,998税込4,398
4日以内出荷
バリエーション一覧へ(12種類の商品があります)

直管LEDランプ搭載ベースライト 直付 スリムベース型器具 器具本体 Panasonic(パナソニック)ランキング2位
仕様電源ユニット内蔵(ランプ別売)適合天井直付専用材質本体/鋼板(高反射白色粉体塗装)、反射板/鋼板(高反射白色粉体塗装)タイプLDL40電圧(V)100~242器具・セット器具のみ光源寿命40000時間(光束維持率85%)
1台
14,980税込16,478
3日以内出荷から32日以内出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)

逆富士形V2_40Wタイプ×2 ENDO(遠藤照明)ランキング3位
1個
5,898税込6,488
当日出荷

シーリングライト コイズミ(小泉成器)ランキング4位
コイズミ(小泉成器)シーリングライト
消費電力(W)47.4仕様LED一体型、高気密SB、傾斜天井に取付可能(55°まで)、Vバネ式、a-クリーン材質鋼(白色塗装)、パネル/アクリル(乳白色)質量(kg)6.6取付高(mm)95奥行(mm)7LED寿命(時間)40000明るさFHF32W×2灯相当演色指数(Ra)82埋込穴(Φmm)1257×300
1台
39,980税込43,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

ベースライト/FL40W形 埋込タイプ DAIKO(大光電機)ランキング5位
電圧(V)AC100~242ランプランプ別梱包色(本体)配光角度(°)配光角:70-60演色指数(Ra)83調光の可否
1台
27,980税込30,778
5日以内出荷
バリエーション一覧へ(10種類の商品があります)

(一社)日本照明工業会の規格「JEL801]に適合し、蛍光ランプとほぼ同等の明るさや光の質を実現しました。
照射距離(m)(最低)0.1演色指数(Ra)83
1台
28,980税込31,878
7日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

付属品ランプご挿入防止治具本体/白消費電力(W)適用光源/40定格電圧(V)AC100/200 50/60Hz本体質量(g)約1500寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)190×1250×87
1台
5,098税込5,608
当日出荷

仕様器具本体取付埋込タイプ40W電源LEDユニット別売灯数2適合モジュールRAD-457NA/WA/WWA、RAD-458NB/WB/WWB/LB/LLB、RAD-525NA/WA、RAD-530DB/NB/WB/WWB/LB/LLB、RAD-532N/W、RAD-722N/W/WW、RAD-723N/W/WW埋込穴(Φmm)300×1257
1個
11,980税込13,178
4日以内出荷

2灯用・3灯用器具からの置換えに最適な埋込幅300mmのLED照明器具。ライトユニットにはハイブリッドナノコーティング採用。
定格電圧(V)AC100~242光源寿命40000時間(光束維持率85%)
1セット
22,980税込25,278
92日以内出荷
バリエーション一覧へ(104種類の商品があります)

仕様電源ユニット内蔵(ランプ別売)適合天井直付専用材質本体/鋼板(高反射白色粉体塗装)、反射板/鋼板(高反射白色粉体塗装)長さ(mm)1250タイプLDL40電圧(V)100~242起動形式LT9器具・セット器具のみ光源寿命40000時間(光束維持率85%)灯数2
1台
14,980税込16,478
3日以内出荷

定格電圧(V)AC100~242質量(kg)器具:4、ランプ:0.3材質(本体)鋼板(白色仕上)色温度(K)5000保証期間5年光源色昼白色LED寿命(時間)約40000演色指数(Ra)83材質(反射板)鋼板(白色仕上)
1セット
36,980税込40,678
92日以内出荷
バリエーション一覧へ(8種類の商品があります)

DAIKO(大光電機)LEDベースライト
LED交換可。ボルト取付専用。■断熱施工天井面取付可能。■調光器併用不可。■IP23。傾斜天井可能。器具色:白。配光角:70°-60°。防雨形。逆富士型。本体:鋼板 白塗装/カバー:ポリカーボネート(乳白)。光源寿命:40,000時間(光束維持率85%)。※壁スイッチ操作により定格モードと節電モード70%の切り替えが可能です。節電時1780lm・11.8W。※エントランス部や共用廊下などの軒下で使用できる器具です。※消費電力、固有エネルギー消費効率は200V時の値です。注)水が直接当たる場所では使用できません。
寸法(mm)(器具)幅150 長1250 高89消費電力(W)16.7電源AC100-242V取付場所天井付・壁付兼用ランプランプ別梱包色温度(K)5000Kエネルギー消費効率(Lm/W)149.7光色昼白色RoHS指令(10物質対応)対応調光方式非調光電圧×電流(VA)17.2/17.4/17.9(100V/200V/242V)演色指数(Ra)83定格光束(Lm)2500従来光源Hf32W形×1灯 定格出力相当
1台
22,980税込25,278
4日以内出荷

DAIKO(大光電機)LEDベースライト
LED交換可。ボルト取付専用。■断熱施工天井面取付可能。■調光器併用不可。■IP23。傾斜天井可能。器具色:白。配光角:70°-60°。防雨形。逆富士型。本体:鋼板 白塗装/カバー:ポリカーボネート(乳白)。光源寿命:40,000時間(光束維持率85%)。※壁スイッチ操作により定格モードと節電モード70%の切り替えが可能です。節電時4770lm・29.3W。※エントランス部や共用廊下などの軒下で使用できる器具です。※消費電力、固有エネルギー消費効率は200V時の値です。注)水が直接当たる場所では使用できません。
寸法(mm)(器具)幅150 長1250 高89消費電力(W)43電源AC100-242V取付場所天井付・壁付兼用ランプランプ別梱包色温度(K)5000Kエネルギー消費効率(Lm/W)155.8光色昼白色RoHS指令(10物質対応)対応調光方式非調光電圧×電流(VA)45.2/44.4/45(100V/200V/242V)演色指数(Ra)83定格光束(Lm)6700従来光源Hf32W形×2灯 高出力相当
1台
29,980税込32,978
4日以内出荷

取付埋込/直付兼用タイプ40W電源LEDユニット別売器具・セット器具本体のみ灯数2適合モジュールRAD-457NA/WA/WWA、RAD-458NB/WB/WWB/LB/LLB、RAD-525NA/WA、RAD-530DB/NB/WB/WWB/LB/LLB、RAD-532N/W、RAD-722N/W/WW、RAD-723N/W/WW
1個
13,980税込15,378
4日以内出荷

消費電力(W)適用光源/40定格電圧(V)AC100~242本体質量(kg)1.7寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)1265×185×74器具・セット器具関連資料寸法図
1台
6,998税込7,698
当日出荷

適合本体NNFK36020材質カバー:ポリカーボネート(乳白)電圧(V)100~242消費電力(W)33色温度(K)5000光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)137.2光源寿命40000時間(光束維持率85%)光束(Lm)4530明るさFHP32形×3灯節電タイプ演色指数(Ra)83
1個
16,980税込18,678
4日以内出荷

Panasonic(パナソニック)LDL40x2下面開放埋込300
ランプ別売り
材質【本体】亜鉛鋼板(クロムフリー)【反射板】鋼板(高反射白色粉体塗装)長さ(mm)1274幅(mm)328質量(kg)4.9電圧(V)100~242グレード(L)先端SSL商品※(長寿命・省電力のLEDを主照明にした、高品質、快適性、先進性を備えた商品群です。) ※LEDを中心とする次世代半導体照明光源LDL40×2ランプLDL40S器具・セット器具のみ光源寿命40000時間(光束維持率85%)トランスランプ別売 電源ユニット内蔵適合ランプ直管LEDランプ用2500 lmタイプ:昼光色(6500K):LDL40S・D/19/23-K2500 lmタイプ:昼白色(5000K):LDL40S・N/19/25-K2500 lmタイプ:白色(4000K):LDL40S・W/19/23-K2500 lmタイプ:温白色(3500K):LDL40S・WW/19/22-K2500 lmタイプ:電球色(3000K):LDL40S・L/19/21-K2500 lmタイプ:昼白色(5000K)飛散防止膜付タイプ:LDL40S・N/19/23P-K2埋込穴幅(mm)300埋込穴長(mm)1257埋込高(mm)93
1セット
9,898税込10,888
4日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

コイズミ(小泉成器)シーリングライト
消費電力(W)34.2仕様LED一体型、高気密SB、傾斜天井に取付可能(55°まで)、Vバネ式、a-クリーン材質鋼(白色塗装)、パネル/アクリル(乳白色)質量(kg)4.3取付高(mm)95奥行(mm)7LED寿命(時間)40000明るさFHF32W相当演色指数(Ra)82埋込穴(Φmm)1257×150
1台
27,980税込30,778
5日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

仕様器具本体取付直付径(Φmm)□500電源LEDユニット別売灯数3適合モジュールRAD-416NB/WB/WWB、RAD-629W/WW調光の可否
1個
6,998税込7,698
4日以内出荷

適合調光器(別売):ライトマネージャーFx NQ28861K+NQL10161、ライトマネージャーFx NQ28841K+NQL10161、信号線式ライコンNQ21526、信号線式ライコンNQ21516、信号線式ライコンNQ21506、信号線式ライコンNQ21505、信号線式ライコンNQ21502、FK41533材質ライトバー(カバー):ポリカーボネート(乳白)長さ(mm)1225幅(mm)80質量(kg)1.9取付天井直付型高さ(mm)70備考600ピッチ、800ピッチのボルトに対応します。セパレートセルコン(A、AN・NTタイプ)との組み合わせ可能電圧(V)100~242グレード(L)先端SSL商品※(長寿命・省電力のLEDを主照明にした、高品質、快適性、先進性を備えた商品群です。) ※LEDを中心とする次世代半導体照明本体鋼板(白色粉体塗装)平均演色評価数Ra83対応調光機能:調光対応安定器出力型:定格出力型、約5~100%連続調光型トランス(ランプ)LED内蔵、電源ユニット内蔵LED寿命(時間)40000(光束維持率:85%)グリーン購入法適合
1台
11,980税込13,178
3日以内出荷から32日以内出荷
バリエーション一覧へ(10種類の商品があります)