36mm レンチのおすすめ人気ランキング

2026/05/01更新
1,929件の「36mm レンチ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「スパナ 46mm」、「スパナ 50mm」、「スパナ 55mm」などの商品も取り扱っております。
片口スパナ 強力級 旭金属工業(旧:新日本ツール)ランキング1位
表面はカチオン電着塗装により防錆効果が有ります。 JIS規格に基づいた丸形の強力級(H級)で、あらゆるボルト、ナットの取り付け、取り外し作業に使用されます。 SW・SSの強力型スパナはクロムバナジウム鋼を使用し、最適な熱処理を施すことでSNスパナの1.5倍以上の強度を持っています。
用途ナット等の締付け取外しに仕様丸形 強力級種別片口スパナ商品構成単品
1丁
519税込571
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ(47種類の商品があります)

コンビネーションレンチ 36mm トップ工業ランキング2位
二面幅(mm)36.0全長(mm)470.0トラスコ品番826-5532材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)質量(kg)1
1個
7,998税込8,798
当日出荷

片口メガネレンチ トップ工業ランキング3位
組み立てと重締め付け作業に最適です。
仕様シノ付60度型形状オフセットシノの有無あり
1丁
2,498税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ(14種類の商品があります)

新型コンビネーションスパナ TONE(トネ/旧:前田金属工業)ランキング4位
スパナのスピードとめがねレンチの強さを兼ね備えており、仮締めをスパナ側で、本締めをめがね側でというように1本で2役の機能工具です。 モデルチェンジで、さらに使いやすくなった手に馴染む柔らかい曲線デザインです。
1本ほか
459税込505
当日出荷
バリエーション一覧へ(42種類の商品があります)

コンビネーションスパナ(スタンダード) TRUSCOランキング5位
仕上面は美しく、肌触りがよく重量感があります。 柄部曲がり角度が15°
材質Cr-V(クロムバナジウム鋼)表面処理三価クロムメッキ
1丁
459税込505
当日出荷
バリエーション一覧へ(38種類の商品があります)

クロム合金鋼、クロムメッキ仕上げ。ハンドル共用のため、軽くて携帯に便利です。
形状オフセット対辺(mm)36全長(mm)245エスコ品番EA613B-36質量(g)810寸法a(mm)20寸法b(mm)54寸法h(mm)35.5
1個
15,400税込16,940
翌日出荷

ハンマーで打撃できるように柄を短く、打撃部を設けてあります
材質クロム合金(40cr)厚さ(mm)18寸法(mm)36全長(mm)205質量(g)520アズワン品番64-7882-71
1個
2,430税込2,673
当日出荷

材質はニッケルクロムモリブデン鋼で粘りがあり、かつ強靱なため、特に繰り返しの使用に効果を発揮します。 仕上面は美しく、肌触りがよく重量感があります。
用途六角ボルト・ナットの締結作業。材質ニッケルクロムモリブデン鋼表面処理クロムメッキ商品構成単品
1丁
599税込659
当日出荷
バリエーション一覧へ(37種類の商品があります)

柄に対して口が水平に40 °の角度がついていますので、狭い場所や障害物の多い場所での使用に最適です
用途ナット等の締付け取外しに種別片口レンチ形状曲柄
1丁
719税込791
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ(40種類の商品があります)

抜群の強さを誇る
材質クロムバナジウム鋼商品構成単品RoHS指令(10物質対応)対応
1本
649税込714
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ(39種類の商品があります)


ナットに固定してハンマーで叩き増し締めや固く締まったボルトも打撃することで回す事が出来ます。穴にロープを通し引っ張って打撃部をハンマーで叩く事が出来ます。
用途機械のメンテナンス、ボルトの締め付けに。表面処理リン酸マンガン処理材質クロムモリブデン鋼形状ストレート(打撃)
1個
1,398税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ(7種類の商品があります)

用途ナット等の締付け取外しに材質/仕上S53C/カチオン電着塗装商品構成単品
1丁
419税込461
当日出荷
バリエーション一覧へ(27種類の商品があります)

柄の後部穴にロープを通し引っ張りながら打撃部をハンマーで叩いて増し締めしたり、錆びついたボルト・ナットの緩め作業に最適。
仕様Cr-V カチオン電着塗装種別その他特殊スパナ形状ストレート(打撃)
1丁
4,498税込4,948
当日出荷
バリエーション一覧へ(22種類の商品があります)

1個
13,980税込15,378
当日出荷

STAHLWILLE(スタビレー)強力メガネレンチ
タフな作業に耐える大型メガネレンチ。クロームメッキ仕上げ。
形状オフセット
1丁
13,980税込15,378
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ(20種類の商品があります)

三木ネツレン片口スパナ
呼び46外幅寸法(mm)98厚さT(mm)19寸法O(mm)10全長L(mm)378JISクラスJIS B 4630(H級) 強力型商品構成単品
1個
2,898税込3,188
当日出荷

1個
26,500税込29,150
翌日出荷

型打鍛造製なので、強靭で軽量です。 柄は短く作られ、端部にハンマーやジャッキを使用できるように頭を設けております。
形状ストレート(打撃)
1丁
4,198税込4,618
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ(25種類の商品があります)

ハンマーで打撃できるように柄を短く打撃部を設けています
材質クロム合金(40cr)厚さ(mm)18寸法(mm)36全長(mm)210質量(g)600アズワン品番64-7883-20
1個
3,190税込3,509
当日出荷